従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)25
幅(mm)25
高さ(mm)25
シャンク高さ(mm)25
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)10
シャンク高さ(mm)10
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)19
幅(mm)19
シャンク高さ(mm)19
高さ(mm)19
寸法C(mm)7
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)13
幅(mm)13
高さ(mm)13
シャンク高さ(mm)13
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)16
幅(mm)16
高さ(mm)16
シャンク高さ(mm)16
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)32
シャンク高さ(mm)32
質量(kg)1
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)22
シャンク高さ(mm)22
寸法C(mm)7
塗装黒色塗装
関連キーワード