21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
削りいらずのロケット鉛筆。可愛いユニコーン柄。3本セット。
主な用途学習用
1個
119 税込131
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

1セット
129 税込142
当日出荷

耐熱2ミリ芯シャープペン 便利な芯削り付キャップ 頑丈な金属製先端 ポケットにピッタリ! 手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用 木材・コンクリート/石材 商品タイプ本体 芯径(mm)2.0
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。 ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。 ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。 未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体 仕様チップスライド 材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS 軸径(Φmm)10 全長(mm)139 方式チップスライド
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。 ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品テンプレート1枚 材質(本体)ナイロン樹脂 消費電力(W)7 先端角(°)60 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット)超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

太くて、熱に強い2.0mm芯
用途建築用 商品タイプ替芯 芯径(mm)2 主な用途建築用
1パック(12本)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れにくい、減りにくい、2mm芯です。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。 芯径(mm)2.0 質量(g/パック)18.9 商品タイプ替芯
1ケース(6本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用 質量(g)61 寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17 主な用途一般用 芯色 商品タイプ本体
1箱(12本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

井上工具面取全科
これ一つでボード削りと面取りができる。 カンナの刃の調節はダイヤル式で簡単。 ヤスリの刃はステンレス製なので丸洗いができる。
材質本体/ポリカポネートガラス入り鋼/ステンレス サイズ(mm)250×55×28 アズワン品番65-2358-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 適合0.9mm替芯 方式ノック式 芯径(mm)0.9
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3R-MAGSY ハイパワーLEDライト 3R(スリーアール) 動画あり
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED 付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g)約350 外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ) 定格充電/DC5.5V、2A 光源白色LED×70 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用時間約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V)3.6 使用環境温度(℃)0~45 充放電回数約500サイクル 保存環境-10~70℃ バッテリー容量(mAh)4200 明るさ(Lm)380(LED合計/参考値) 防水保護等級IP67準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類LED 仕様充電中の使用:可能 質量(g)約350 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405 保護等級IP55 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 寿命(バッテリー)約500回 バッテリー電圧(V)3.6 光源色昼白色 充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時 バッテリー容量(mAh)3000 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 明るさ2段階調節(100%/50%) 演色指数(Ra)80 点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン 商品タイプ本体 芯径(mm)2 材質(本体)プラスチック 質量(g)12 方式ノック式 本体寸法(mm)Φ9×144 芯材クレヨン
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用 主な用途事務・学習用 芯色
1箱(12本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン購入法適合商品/本体に再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。 イベントにおすすめの大量パック/50本入りのボリュームパック。大量の筆記具が必要なイベント時などに活躍します。 クリップ付き/クリップ付きなので、アンケートやダイレクトメールなどの販促物にはさんで使用できます。
商品タイプ本体 仕様クリップ付き 材質軸:R-PS 長さ(mm)110 外幅寸法(mm)15 濃度(%)HB 紙質再生材配合率/軸:R-PS100% 主な用途アンケート用 グリーン購入法適合
1箱(50本)
739 税込813
当日出荷

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

削る手間なく書き続けられる:芯の摩耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。 軸から芯まで全て金属製:軸から芯まで全てが金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出します。 消しゴムで消せる:芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。 上から塗っても滲まない:水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。
仕様特殊芯/アルミ8角軸/筆記可能距離約16km/濃さ2H鉛筆相当(メーカー比) 質量(g)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.8×160×7.8 芯硬度2H相当
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO ROCKET
REVO ROCKET(レボ・ロケット)。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重208g。ギヤ比 10.1:1 ロケットギヤレシオ。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。高耐久X-Crafticアルミフレーム。ソルトシールドピニオンBB。33mm スプール径。90mmカーボンハンドル&ビックフラットEVAノブ。ガルウイングサイドプレート。16lb-115m。10/1ベアリング
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):115m●ラインキャパ(14lb):130m 自重(g)208 ギア比10.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105 最大ドラグ(kg)8
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)