適合HARTING M12 Contact用ロケータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
23日以内出荷
強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。
パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。
小さな金属の影響を受けず的確に探知。
大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知
探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm
寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)
質量(kg)1.2(サーチコイル740g)
電源単3乾電池(1.5V)×4
警報方式LED表示と信号音
マイゾックスコード210956
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
パネルメータと音により、磁化された金属物を探知。
地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知します。また、センサを上下に内蔵し、垂直な埋没物体に効果的です。金属物の磁性に反応する為、深い深度の探査に適し、極性を判別することで金属物の大きさや長さを探測することができる金属探知器です。
仕様【探知深度】探知物の磁化された度合による【センサ設置間距離】457mm
セット内容本体(GA-1/9V電池×2)、収納ケース
寸法(mm)994(L)×86(W)×111(H)
質量(kg)1.08
電源006P(9V)×電池2本
使用時間断続使用で24時間
動作温度-10℃~50℃
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
仕様マシン
タイプマシン
仕様har-speed M12アクセサリ
タイプロケータ
シリーズHar-Speed
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。
埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!!
新機能:連続深度表示モード掲載。
目的管の交流抵抗を測定するループチェック。
初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。
深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。
地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。
セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3
最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0
モード(送信):CW(無変調)
連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8
使用温度範囲(℃)-10~55
表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示
電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)
受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610
質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0
機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)
仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
材質(本体)S45C
使用圧力(MPa)0.5
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
仕様タイプ = ロケータシリーズ = T9999シリーズ番号 = 63819Molex PremiumGrade T9999工具. Molex T9999 PremiumGradeシリーズの工具は、高級工具の各種オプションが用意されているため、さまざまな用途に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様タイプ:ロケータシリーズ:AMPTE Connectivity圧着工具スペアパーツ. 幅広い圧着工具用のスペアパーツです。 詳細については、表を参照してください。
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。
より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。
材質アルミニウム
全長(mm)65
適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ4 1258
適合機種8738-0000-6
適合本体本体品番
材質アルミニウム
質量(g)30
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-25050
d11
H20
質量(g)49
タイプフェノール樹脂製
H210
H111.5
MM8×1.25(下穴Φ6.8)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(本体)焼入焼戻
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-38070
d14
H29.5
質量(g)176
タイプフェノール樹脂製
H215
H118
MM10×1.5(下穴Φ8.5)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途ロケーター
トラスコ品番790-1186
材質SUS304
質量(g)25
適合ハウジング3ALN、5DCN
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
・テーパーブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
適合テーパーブッシュ:CP725-38070
W3
H7
質量(g)14
タイプフェノール樹脂製
MM5×0.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
圧着工具(8758-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)70
適合機種8758-0000-6
適合本体本体品番
材質アルミニウム、ステンレス鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1258
圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)30
適合機種8728-0000-6
適合本体本体品番
材質アルミニウム
2018年トラスコ掲載ページ4 1258
1個
¥16,980
税込¥18,678
91日以内出荷
圧着ダイス用ロケーター。
用途ソーラーケーブルコネクターSolarlok用
質量(g)72
適合品番ダイス:9749-68
1個
¥16,980
税込¥18,678
91日以内出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。
トラスコ品番836-8983
1個
¥4,820
税込¥5,302
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ