「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。
簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。
主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
スプリングによってピンが出入りするピンです。
プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。
ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス
仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)
定格電流(A)3
抵抗値(MΩ)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
キーホルダーとクリップが一体化!カバンの仕切りにはさんでおけば鍵がすぐに探せます。
色シルバー
材質(ロジウムメッキ)スズ合金・真ちゅう・スチール
質量(g)20
寸法(cm)1.6×6.4×1.8、(鎖長)約4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
材質(コンタクト)ロジウム
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 20V ac最大スイッチング電圧 DC = 20V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 27.6mm高さ = 8.5mm奥行き = 7.3mm寸法 = 27.6 x 7.3 x 8.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 5kV ac/dc接点材質 = ロジウム℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード