スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。
超はっ水加工です。
カラビナ付(アルミ製)です。
材質ポリエステル
幅(mm)95
高さ(mm)145
奥行(mm)40
適合ベルト幅(mm)約60
誤作動事故の対策として工場の工作機械の鍵を管理する収納袋です。
油が染みにくいように、特殊塩ビ加工を内側に施しています。
用途工場内の工作機械等の鍵の管理用
仕様名前ホルダー付、ベルト通し穴付
トラスコ品番764-2369
質量(g)39.5
サイズ(mm)120×140
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工、ポケット1
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)80
高さ(mm)115
質量(g)74
奥行(mm)35
ベルト通し幅(mm)65
軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。
仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。
材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ジッパー付き収納で脱落を防止します。2段ポケットでコインと鍵を別々に収納できます。高級感のあるフックで携帯が可能です。
用途小銭・鍵などの収納
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×120×30
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト
付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1
トラスコ品番474-7038
寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141
質量(kg)0.9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
1組
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
鍵かけフック30個(1段10個×3段)。各フックに2種類のカギが保管できます。透明板で中身が見えて便利です。
用途ロックアウトのキー管理として
付属品フック30個(1段10個×3段)、キー2本
材質/仕上スチール/表面高温処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×70×450
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
小さくコンパクトな小型携帯電話ケース。チャック付きポケット付で、カードや小物も収納できます。
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)約W90×H115×D60
質量(g)80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に
付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本
材質/仕上スチール(表面高温処理)
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430
色(本体)赤
アズワン品番65-1339-47
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用し赤と黒の2色のカラーバリエーションを準備。
用途小物入れ(角底タイプ)ビス・メジャー・携帯電話などの収納に。
材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ
仕様角底タイプ
寸法(縦×横×奥行)(mm)110×130×70
こんなお得な商品も!
グループロックアウト用ボックス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番403-7693
材質スチール
質量(kg)2.04
取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)85
高さ(mm)110
質量(g)120
奥行(mm)55
ベルト通し幅(mm)65
取り外し可能なキーカップ付。18人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。屋外使用可能。
材質ステンレス鋼
寸法(mm)【鍵穴】10
質量(kg)2.3
外寸(mm)【ケース】163×306×144
内寸(mm)【ケース】124×246×138
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
電源制御用ロックアウトキット(PSL-KT-PWR)の専用ケースです。
金属製で丈夫です。
様々なロックアウト製品がまとめて入り、持ち運びに便利です。
注意喚起ができる赤色です。
用途ロックアウト用ボックス
トラスコ品番829-2377
質量(kg)3
縦(mm)260.35(取手除く)
横(mm)374.65
外寸法・高さ(mm)117.6
1個
¥32,980
税込¥36,278
40日以内出荷
仕様吊り径7mm以下のパドロックに使用可能
材質ナイロン樹脂
寸法(mm)約185×130
タイプ英語版
穴数12
穴径(mm)9
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715
セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1
質量(kg)1.99
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
1箱(1個)
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本
引張強度22.7kg
寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
リモコンなどのロックアウトに最適です。3個の南京錠でロックアウトすることが可能です。-4℃~121℃の環境で使用できます。
用途リモコンなどのロックアウトに。
トラスコ品番385-7046
材質ナイロン
色赤
縦(mm)440
横(mm)245
取付径(Φmm)パドロックシャックル:7
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。壁掛けフック30個付きです(1段10個×3段)。透明窓なので中身が確認できます。
用途ロックアウト用品の管理に。
付属品フック×30個、本体キー×2本、本体キー×2本
トラスコ品番353-8797
材質本体:スチール(表面高温処理)
色黄
フック30個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)幅:560×70×450
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。棚板2枚付きで棚間のサイズ調整が可能です。透明窓なので中身が確認できます。
仕様KBL-1
付属品棚板×2枚、本体キー×2本
質量(kg)6.3
色黄
材質(本体)スチール(表面高温処理)
タイプ棚板タイプ
アズワン品番65-1858-80
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×155×450
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×165×127
トラスコ品番403-7723
セット内容専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1
質量(kg)2.66
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
種類 = ロックアウトキット。併用可能製品 = 電気パネル、バルブ。リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク。。1 x ゲートバルブロックアウト02 = ; 8188072 8188072 1 x ゲートバルブロックアウト04 = ; 8188076 8188076 1 x ボールバルブロックアウト - 小型 = ; 8188048 8188048 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 1 1 x Scorpio 2方向の掛け金 = ; 8625152 8625152 通電していない掛け金3穴 / 3 mmシャックル x 1 通電していない掛け金3穴 / 6 mmシャックル x 1 通電していない掛け金6穴 / 6 mmシャックル x 1 コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 1 x 大型回路ブレーカロックアウト(丸) ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 プラグロックアウト x 1 - 小 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 2 x 通電していない南京錠、赤色 SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル ロングシャックル南京錠セット x 1 シリンダロックアウト x 1 Saf-Tロックアウトタグ x 5 Saf-Tロックアウトタイ x 5 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気キットロックアウトバッグ x 1. RS PROロックアウト開始キット. あらゆる作業現場で不可欠なこのロックアウト開始キットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、電気部品、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための24種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。特長と利点:. . 携帯キット . バルブ及び電気パネル用の基本的なロックアウト . 24製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4
トラスコ品番403-7731
セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1
質量(kg)3.18
1セット
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
14人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。屋外使用可能。
材質スチール
寸法(mm)【鍵穴】8.9
質量(kg)1.9
ケース寸法(mm)323×88×161
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
1個
¥20,025
税込¥22,028
7日以内出荷
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途ボールバルブのロックアウト
材質ABS
色赤
寸法A(mm)なし
寸法D(Φmm)7.9
フックなし
ジョウ寸法(mm)内径なし
種類 = 電気技術者用ロックアウトキット。リスクの種類 = 電気的リスク。。コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 大型回路ブレーカロックアウト(丸) x 1 プラグロックアウト x 1 - 小 プラグロックアウト x 1 - 大 電気ロックアウト x 1 - 黄 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 De Electric掛け金3穴 x 2 / 3 mmシャックル De Electric掛け金3穴 x 2 / 6 mmシャックル De Electric掛け金6穴 x 2 / 6 mmシャックル 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型45 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型55 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(小) 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、45度 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、90度 電気コードロックアウト x 2 - 黄 De-Electric掛け金セット x 1 DE Electric南京錠 x 3、赤 - 異なるキー DE Electric南京錠 x 2、黄 - 同じキー 分電盤ハンドルロックアウト x 1 - 1 no. SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル Saf-Tロックアウトタグ x 20 Saf-Tロックアウトタイ x 20 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気ロックアウトバッグ x 1 - 02. RS PRO電気技術者用ロックアウトキット. 電気製品ツールに不可欠なこの開始キットは、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。作業者を保護するために、電力源、ブレーカ、電源プラグ、コンセント、MCB、ヒューズなどをロックアウトします。 多目的ロック用に設計されたこのキットには、27種類の製品セットで、最適な安全性を確保できます。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。特長と利点:. . 携帯キット . 電気技術者用ロックアウト . 27製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
RS Pro ミニチュア回路ブレーカロックアウトキットですRS Pro のこの優れたミニチュア回路ブレーカロックアウトキットへようこそ。この安全キットは、メンテナンス作業の前に回路ブレーカを絶縁することで電気エンジニアをサポートするように設計されています。Engineer が使用する最も一般的に使用するデバイスとアクセサリで構成されたこのキットは、すべて高品質のポーチに収納されています。機能キットの内部には、単極又は多極ブレーカに適用できるミニチュア回路ブレーカに適したロックアウトの選択肢があります。スイッチを固定する方法の 1 つとして、レバーの下にロックアウトを取り付け、ピングリップまでデバイス内のねじを回します。もう 1 つの方法は、従来のロックアウトを使用し、親指でスプリング式プランジャを押して、レバーの上のどちらかの側にある穴にピンを差し込む方法です。南京錠で固定します。タグとペンは、名前、時刻、日付を記録するのに便利です。もちろん、すべてのアイテムがソフトキャリングケースに安全に保管されます。特長と利点安全ロックアウトキット 安全かつ効果的 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 単極又は多極ブレーカに対応 8 製品のコンボキットの内容ロックアウト南京錠(赤) イエローのミニチュア回路ブレーカロックアウト 緑色ミニチュア回路ブレーカロックアウト 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列幅 PVC タグ x 2 ペン 黒色ポーチが付属しますあなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB のコンシューマユニット 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = 電気技術者用ロックアウトキットロックの数 = 1リスクの種類 = 電気的リスク
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
ABUS LOTO 互換ソリューションは、ねじヒューズを固定します。E233 は D システムねじベースをカバーしますが、特殊な工具は必要ありません。 LOTO の理念に従って、南京錠で固定します。E27 及び E33 ねじ用の目盛り付きねじ径を備えています 黄色い特殊キーで取り付けや取り外しができます ロック 複数のねじベースをで直列に固定することができます ロープ又はケーブルロックを使用してフレキシブルに取り付けます
仕様●種類:ヒューズロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:61mm●取付けポイントの最大サイズ:84mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤、黄●コード番号:218-4721
アズワン品番65-7956-59
1個
¥17,400
税込¥19,140
7日以内出荷
RS Pro 調整可能なケーブルロックアクセスを制限し、バルブハンドルと回路ブレーカを絶縁する必要がある場合は、 RS Pro の調整可能なケーブルロックアウトだけを確認してください。このデバイスは、メンテナンスや修理を行う際のエンジニア向けの柔軟性とセキュリティに非常に優れています。 点検時に、ロックアウトには PVC シースで密閉されたより線スチールケーブルが採用されています。これは絶縁ポイントを貫通し、その周りにねじ止めし、スクイーズ動作ハンドルでロックオフします。掛け金が内蔵されているため、エンジニアは 6 個の南京錠とアクセサリを取り付けて、システムの作業者を作業中であることを作業員に知らせることができます。ロックアウトの用途ロックアウトは、メンテナンス手順中の重要な安全装置です。この装置は、南京錠、掛け金、タグとともに使用され、作業中に従業員が不注意でシステムを作動させないようにします。特長と利点黄色の安全ロックアウト スチールケーブル: 1 m PVCシース ハンドルを握ります 6 個の南京錠に対応 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 複数のブレーカ及びバルブハンドルに対応 考慮事項RS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途コントロールユニット バルブ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ケーブルロック色 = ブラック, ブルー, イエローロックの数 = 6材質 = ABS, ナイロンロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
種類 = バルブロックアウトキット。リスクの種類 = 機械的リスク。。ゲートバルブロックアウト02 x 1 ゲートバルブロックアウト04 x 1 ゲートバルブロックアウト06 x 1 ボールバルブロックアウト - 小型 x 1 ボールバルブロックアウト(拡張レバー付) x 1 小型の設定可能なボールバルブロックアウト x 1 追加アーム - 小型 x 1 ユニバーサルバタフライバルブロックアウト x 1 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 2 Scorpio 2方向の掛け金 x 1 ステンレススチール製掛け金 x 1 プレミア多目的ケーブルロックアウト南京錠(2 mのケーブル付) x 1 ロングシャックル南京錠セット x 2 Saf-Tロックアウトタグ x 10 Saf-Tロックアウトタイ x 10 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 バルブキットロックアウトバッグ - 02 x 1. RS PROバルブロックアウトキット. あらゆる作業現場で不可欠なこのバルブキットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、安全装置、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための18種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。特長と利点:. . 携帯キット . ゲート / ボール / バタフライ及びその他のバルブのロックアウト . 18製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
RS PROミニチュア回路ブレーカロックアウト信頼のブランド RS Pro は、電気技術者用のミニチュアロックアウト装置を提供しています。このロック装置を使用すると、スイッチをオフにした後の回路ブレーカへのアクセスを制限し、メンテナンス作業中のエンジニアの安全を確保できます。 機能このロックアウトは、回路ブレーカのオフ位置にレバーを配置し、ロックアウトデバイスの押ボタンを押してピンを展開し、回路ブレーカケースの両側の穴に挿入するだけで、すばやく簡単に取り付けることができます。安全南京錠で固定しておくと、すぐに使えます。安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、回路が誤ってオンにならないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムに掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付け可能で、すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再有効化できます。特長と利点MCB ロック タイプ : ピンイン 安全かつ効果的 強力で高耐久 スプリング式押ボタンリリースピン 南京錠に対応 単極又は多極ブレーカに対応 取り付けに工具は必要ありません考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全ロックを用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。あなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト色 = ブラック, ブルー, レッドロックの数 = 1材質 = ABS, ナイロン 鋼鉄ロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。
キーストラップとカラビナを含む
クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能
ベルトに簡単に取り付けられます
赤色で提供
3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル
追加の12個の赤いキー付きロックを供給します
材質ガラス繊維強化プラスチック
色赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92
ロック12個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)
適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)
保護構造IP65(IEC)
適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508
ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下
電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下
応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)-25~65
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.11MB)
接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)
動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)30~95
使用周囲湿度(%RH)30~85
耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
ナイフのタイプ = ユーティリティ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。。RS Pro 折りたたみ式ロックバックトリミング. RS PRO の丈夫で耐久性に優れた折りたたみ式ロックバックトリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。丈夫なアルミ製で、ナイフは最も過酷な素材を簡単に切断できます。RS RS Pro 折りたたみ式バックナイフは、人間工学に基づいて設計されているため、手に置いても軽量で快適に使用できます。特長及び利点. トリミングナイフまたは折りたたみ式バックナイフと呼ばれることもあります ブレードロックは安全性を高めるだけでなく、ブレードを良好な状態に保つのにも役立ちます。ブレードの自動ロックは、ナイフの保管にも役立ちます メインボディはアルミニウムで構成されている 人間工学に基づいて設計されたハンドルはナイフの取り扱いに役立ち、石膏ボード、ワイヤ、カーペットなどの素材を切断するときにブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されています ブレードを含むこの格納式バージョンの重量は 0.8 kg です 寸法は 80 mm x 30 mm です 業界標準のブレードに対応 スイッチアプリケーションをリリースする ブレードのロックアウト機能とブレードのロックバック機能 ブレード交換の迅速なメカニズム. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)
セット内容投光器、受光器
ピッチ(mm)(光軸)25
保護構造IP65(IEC60529)
シリーズ形F3SJ-A30シリーズ
適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
レンズ径(Φmm)5
材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)
接続設定ツールの接続→可能
材質(キャップ)ABS樹脂
応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70ms
コード耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70
材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー
周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下
出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)
干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能
表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×
耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
発光波長(nm)870
開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内
アプリケーション手、腕検出
光源(発光波長)赤外LED
連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)
安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)
耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)
最小検出物体(mm)Φ30の不透明体
ソフトウェアバージョンVer.2
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容投光器、受光器
ピッチ(mm)(光軸)15
保護構造IP65(IEC60529)
シリーズ形F3SJ-A20シリーズ
適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
レンズ径(Φmm)5
材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)
光源赤外LED
材質(キャップ)ABS樹脂
コード耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー
周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下
出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能
耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz
発光波長(nm)870
開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内
アプリケーション手検出
安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
ATOM用のHブリッジモータードライバ。モータードライバにRV8876を使用し、DC9~24V入力に対応したATOM用のHブリッジモータードライバです。出力電流は1.5A(最大2A)で、DCモーターの速度の調整や順逆方向の制御が可能です。NチャネルHブリッジ、チャージポンプレギュレータ、電流検出/調整、電流比例出力、保護回路(統合型保護機能:UVLO(電源低電圧ロックアウト)、CPUV(チャージポンプ低電圧)、OCP(出力過電圧電流)、TSD(デバイスの過熱)などが内蔵されています。NチャネルHブリッジ モータードライバ。双方向ブラシDC モーター1個をドライブ。抵抗性/誘導性負荷、DRV8876:700mΩ(High側+Low側)。大電流出力。出力1.5A、ピーク2A、Hブリッジ制御モード。3.3V ロジック入力。低電磁干渉(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック。統合された保護機能。低電圧ロックアウト(UVLO)。チャージポンプ低電圧(CPUV)。過電流保護(OCP)。オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)。サーマルシャットダウン(TSD)。自動フォールト回復。フォールト出力ピン(nFAULT)
仕様●電源入力:9~24V/DC●電流出力:出力 1.5A、ピーク 2A●重量:16g●寸法:24×48×18mm●【ピン配列】●ATOM:G22:G19:G23:G33●Hdriver:FAULT:IN1:IN2:VIN-1/10●ヒント:フォールト発生時、FAULT ピン(G22)はプルダウンされます。G33からは現在の電源入力使用電圧の1/10が得られます。●データシート(DRV8876PWPR)●Arduinoサンプルコード●EasyLoader(ダウンロード)●Windows●MacOS●※EasyLoaderは、簡潔で高速なプログラム書き込みソフトウェアで、製品に関連した組み込みケースプログラムを含んでいます。一連の機能確認を行う単純な手順でメインコントロールに書き込めます。●【内容物】●ATOM Lite ×1●ATOM Hドライバ ×1●3.96×4P オス ×1●M2 六角レンチ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●USB Type-C ケーブル(20cm)×1
アズワン品番67-0394-20
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ