450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質紙PETラミネート加工 仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm)150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)屋内用セーフティダグホルダー
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本 引張強度22.7kg 寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
1袋
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト トラスコ品番148-7331 質量(g)68 印字文字DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT 使用場所屋内
1袋(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

iPaTファミリーロックアウトタグ
日本人向けロックアウトシステム。薄型取付し易いタグ。 硬質PET素材を採用することにより0.6mm厚と言う薄さで有りながら強度をも両立させたタグです。 パドロックだけでなく機械装置などにも吊下げて使用することができ使用用途が広がります。 両面とも表示内容は同じ内容となっています。 素材はPET0.6mm厚で薄くパドロックやハスプとの混雑を緩和できるので操作がし易くなります。
材質硬質PET 関連資料(61.02MB)
1セット(100枚)
65,980 税込72,578
32日以内出荷

1セット(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ関係標識
材質ポリプロピレン 仕様3.5mmΦ金ハトメ 付属品針金 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×70×0.3
1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm)(ジョー)25.4 キー数(取付可能)6個 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)電源制御用ロックアウトキット
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4 トラスコ品番403-7731 セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1 質量(kg)3.18
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷

ゲートバルブロックアウトと南京錠を組み合わせて施錠する際、バルブ解錠管理者を表示する事ができるタグアウト表示板です。タグアウト表示板を別売タグホルダー(880-02)に入れてマグネットで着脱ができます。別売タグステーション(880-03)利用し、8つのタグアウト表示板を管理できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。 仕様両面表示 トラスコ品番666-8573 材質/仕上PVC 質量(g)8 取付穴数1 縦(mm)120 横(mm)70 取付け方法吊り下げ 表示内容危険 操作禁止 担当者以外解錠厳禁 取付穴径(mm)10
1枚
619 税込681
当日出荷

1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 つる径(Φmm)6 材質(ツル)メッキ鋼 ツル長(mm)38
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
用途ロックアウトとして 材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×165×127 トラスコ品番403-7723 セット内容専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1 質量(kg)2.66
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷


種別命札 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
特価
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日本人向けロックアウトシステム。パドックに直接取付が出来る世界初のタグ。タグを取り付けるためにパドロックが付属する、命札に慣れた日本人向けのタグシステム。 パドロックを封印し使用者以外の者に操作をさせないためのパドロック一体型タグです(高い抑制効果) 高強度軟質材を採用することにより視認性を大幅に高めました。 パドロックが重なり合う場面でも取扱性に優ています。
用途パドロック取付タグ。タグをパドロックに取り付けるとタグが鍵穴を塞ぎ許可者のみが開閉できる心理的効果があります。 関連資料(61.02MB)
1セット(100枚)
99,980 税込109,978
32日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)特殊錠 ロックアウトキット
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト 付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1 トラスコ品番474-7038 寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141 質量(kg)0.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
1組
25,980 税込28,578
当日出荷

1セット(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト 仕様裏面マグネットと両面テープ 材質アクリル 厚さ(mm)3 寸法(縦×横)(mm)160×120 適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能 アズワン品番65-1791-93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 動画あり
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式上部マグネット 材質塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm)200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。 耐荷重(kg)約81.63 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35 適合パドロック対応数:4 ケーブル長(m)1.8 材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング) アズワン品番65-1844-61 ケーブル径(Φmm)6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)セーフティタグ DANGER PVT-98
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト トラスコ品番148-7332 質量(g)51 印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK 使用場所屋内
1袋(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

種類 = ロックアウトキット。併用可能製品 = 電気パネル、バルブ。リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク。。1 x ゲートバルブロックアウト02 = ; 8188072 8188072 1 x ゲートバルブロックアウト04 = ; 8188076 8188076 1 x ボールバルブロックアウト - 小型 = ; 8188048 8188048 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 1 1 x Scorpio 2方向の掛け金 = ; 8625152 8625152 通電していない掛け金3穴 / 3 mmシャックル x 1 通電していない掛け金3穴 / 6 mmシャックル x 1 通電していない掛け金6穴 / 6 mmシャックル x 1 コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 1 x 大型回路ブレーカロックアウト(丸) ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 プラグロックアウト x 1 - 小 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 2 x 通電していない南京錠、赤色 SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル ロングシャックル南京錠セット x 1 シリンダロックアウト x 1 Saf-Tロックアウトタグ x 5 Saf-Tロックアウトタイ x 5 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気キットロックアウトバッグ x 1. RS PROロックアウト開始キット. あらゆる作業現場で不可欠なこのロックアウト開始キットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、電気部品、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための24種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。特長と利点:. . 携帯キット . バルブ及び電気パネル用の基本的なロックアウト . 24製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
41,980 税込46,178
翌々日出荷

仕様●タグメッセージ:使用禁止デバイス●材質:PVC●コード番号:188-7004 アズワン品番65-8039-21
1個
589 税込648
7日以内出荷

南京錠の番号 = 16。幅 = 343mm。高さ = 40 mm。。ロックアウト南京錠、タグアウト、留め金は付属しません。RS Pro 黄色南京錠ロックアウトステーションです. RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。この大型で汎用性の高いロックアウト工具には、ロック、掛け金、タグ用のスペースがあります。この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアのために安全装置をアクセス可能な場所に保管できます。特長と利点. <ul> <li>特殊グレードの PVC 製で、一体成形です </li> <li>高さ 40 mm 、幅 343 mm </li> <li>16 個のロック、 4 個の掛け金、及び最大 20 個のタグを保管できます </li> <li>カスタマイズされたラベルが付属します </li> </ul>. 用途. ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 <ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. 付属品. <ul> <li>一体型の 16 個のロックステーション(商品なし)。 </li> <li>ねじ x 4 本 </li> <li><PVC スリーブ x 4 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

タグメッセージ = オンにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「スイッチがオンになっていません」ロックアウトタグです. 信頼ブランドの RS Pro には、「スイッチをオンにしないでください」という明確で見やすいロックアウトタグ硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. <ul> <li>このラベルの片面には、 Visual Impact を最大限に高めるため、赤い背景に「 No entry 」 Symbol と「 Do not switch on 」 ( 反転表示の白いテキスト ) というメインメッセージが表示されています。 </li> <li>タグのもう一方の側には、このメッセージが繰り返され、 ’ Remarks (備考) ’、 ’ Aligned by (署名者) ’、および ’ Date (作成者) ’のスペースも表示されます。 </li> <li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm </li> <li>エラー防止操作を行うために Visual Impact を </li> </ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 <ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. 付属品. <ul> <li>ナイロンタイ </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715 セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1 質量(kg)1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
1箱(1個)
63,980 税込70,378
当日出荷

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-48
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

タグメッセージ = オンにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「スイッチがオンになっていません」ロックアウトタグです. 信頼ブランドの RS Pro には、「スイッチをオンにしないでください」という明確で見やすいロックアウトタグ硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. <ul> <li>タグの片側には、視覚的に影響を与える「 No entry 」 Symbol が付いており、「 Do not switch on 、 under maintenance 」という大きな警告メッセージが表示されます。(タグの一方には「 No entry Visual </li> <li>タグの裏面は最初の面を反転しますが、「 Remarks 」、「 Aligned by 」、「 Date 」のスペースも追加で使用できます。 </li> <li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm </li> <li>エラー防止操作を行うために Visual Impact を </li> </ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 <ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. 付属品. <ul> <li>ナイロンタイ </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

材質 = プラスチック。幅 = 50mm。内容量 = 10。。ISO7010 を選択します. 注意 PVC タグが安全ではありません. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

J2719 タグアウト用ライフタグロール セーフラン安全用品 動画あり
装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!。ポリプロピレン製で破れにくい。切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。たっぷり使える200枚入り!。油性ペンで書き込めるタイプです。
用途ロックアウト、タグアウト 材質【タグ】PP【化粧箱】紙 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)(タグ)145×75 内容1巻(200枚) 対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。 表示内容危険 修理・点検中操作禁止
1巻(200枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

タグメッセージ = オフにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS ロックアウトタグ、英語のテキスト - スイッチをオフにしないでください. このRS製のロックアウトタグは、耐久性と製品寿命を高めるため、硬質のポリ塩化ビニルで製造されています。 このタグには、「 スイッチをオフにしないこと 」のメインメッセージが記載されており、必要に応じて「 Remarks(注意書き) 」、「 Date(日付) 」及び「 Signed by (署名)」の空欄が追加されています。 タグには、取り付け・取り外しを簡単に行なえるようにナイロン製のタイが付いています。
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

タグメッセージ = 動作させない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「動作しない」ロックアウト. 信頼ブランドの RS Pro には、「動作しない」という明確で見やすいロックアウトタグが付いています。硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. <ul> <li>タグの一方の側には、「 No entry 」 Symbol と大きな警告が表示されます。 </li> <li>タグのもう一方の側にはスペースがあり、「 No entry 」 Symbol が再び表示され、「 This Energy Source has been LOCKED OUT 」 ( このエネルギー源はロックされています ) と表示されます。このロック / タグを無断で取り外すと、懲戒処分の対象となる可能性があります。その後、特定の要件に合わせてカスタマイズできる「 Remarks (備考)」用のスペースが提供されます。 </li> <li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm </li> </ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 <ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. 付属品. ナイロンタイ. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

粘着式のスクリーン印刷可能ビニール製 裏紙をはがして取り付け 4枚セット
仕様材質 = ビニール長さ = 123mm幅 = 14mm内容量 = 4
1袋(4個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します 寸法(mm)38 高さ(mm)ツルX:76 材質(本体)ABS 質量(g)120.4 高さH(mm)46 厚さT(mm)19 幅W(mm)38 ロックキー式 材質(ツル) ツル径(Φmm)D:6.35 ツル幅(mm)Y:19 材質(シリンダー)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します 寸法(mm)38 レッド 高さ(mm)ツルX:38 材質(本体)ABS 質量(g)100.4 高さH(mm)46 厚さT(mm)19 幅W(mm)38 ロックキー式 材質(ツル) ツル径(Φmm)D:6.35 ツル幅(mm)Y:19 材質(シリンダー)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

仕様アクセサリタイプ:ロックアウトタグ併用:ソレノイドインターロックEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal AZM200ソレノイドインターロックスイッチ. ソレノイドインターロックはアクチュエータとデバイスの正確なアライメントを必要としますが、Schmersalの特許取得済みAZM 200ソレノイドインターロックは、新開発のセンサ技術でこの問題を解決します。 アクチュエータとインターロックの間に± 5 mmのオフセットがあっても、アクチュエータはインターロックと連動します。 これによって取り付けが簡易化され、安全ガードの定期メンテナンスや調整が削減されます。 さらに、AZM 200には取り付け用の細長い穴が2つあり、わずか2個のねじでアルミプロファイルやスチールフレームに迅速かつにスムーズに取り付けできます。 スリムな対称的デザインで、最低40 mm幅の側面への取り付けに適しています。 3個のLEDで操作状況を表示します。 よって操作者は、ドアがラッチ解除用にリリースされているかどうかを常に認識することができます。 このインターロックは、特に人が歩いて入ることができる危険領域の周りのフェンスにおいて非常に便利です。 緊急ハンドルを片手で操作できるため、停電時であっても、危険領域を素早く安全に離れることができます。 AZM 200は、最新の電子工学技術を駆使して機器の可用性を高めています。 インテリジェントな診断機能で、迅速なトラブルシューティングを実現しています。 エラーによって直ちに機器が停止されるのではなく、エラーはまず信号送信され、機器が制御された状態で段階的にシャットダウンされるようにします。 AZM 200は、他のAZM 200ソレノイドインターロックやSchmersal安全センサCSS 180と直列配線することもできます。 このため配線費用を大きく削減でき、安全回路のセットアップを簡略化できます。. 熱可塑エンクロージャ ガードロック監視 電子的な接触のない、コード化されたシステム センサチェーンの最大長: 200 m 31個の直列配線のセンサを自己監視 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 手動解除 IEC/EN60529準拠のIP67等級. アクチュエータ及びロックアウトタグ. 品番 ; 880-1794 880-1794 : スライドガード用、左手 品番 ; 880-1797 880-1797 : スライドガード用、右手 品番 ; 880-1791 880-1791 : 片手非常口、左手 品番 ; 880-1801 880-1801 : 片手非常口、右手 品番 ; 880-1804 880-1804 : ロックアウトタグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

セーフラン安全用品吊りタグ兼用ハスプ
用途ロックアウト、タグアウト 仕様英語版 材質ステンレス、アルミ 寸法(mm)約178×73 質量(g)約160 使用環境温度(℃)マイナス20~100
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

種類 = 電気技術者用ロックアウトキット。リスクの種類 = 電気的リスク。。コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 大型回路ブレーカロックアウト(丸) x 1 プラグロックアウト x 1 - 小 プラグロックアウト x 1 - 大 電気ロックアウト x 1 - 黄 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 De Electric掛け金3穴 x 2 / 3 mmシャックル De Electric掛け金3穴 x 2 / 6 mmシャックル De Electric掛け金6穴 x 2 / 6 mmシャックル 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型45 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型55 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(小) 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、45度 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、90度 電気コードロックアウト x 2 - 黄 De-Electric掛け金セット x 1 DE Electric南京錠 x 3、赤 - 異なるキー DE Electric南京錠 x 2、黄 - 同じキー 分電盤ハンドルロックアウト x 1 - 1 no. SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル Saf-Tロックアウトタグ x 20 Saf-Tロックアウトタイ x 20 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気ロックアウトバッグ x 1 - 02. RS PRO電気技術者用ロックアウトキット. 電気製品ツールに不可欠なこの開始キットは、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。作業者を保護するために、電力源、ブレーカ、電源プラグ、コンセント、MCB、ヒューズなどをロックアウトします。 多目的ロック用に設計されたこのキットには、27種類の製品セットで、最適な安全性を確保できます。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。特長と利点:. . 携帯キット . 電気技術者用ロックアウト . 27製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。 キーストラップとカラビナを含む クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能 ベルトに簡単に取り付けられます 赤色で提供 3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル 追加の12個の赤いキー付きロックを供給します
材質ガラス繊維強化プラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92 ロック12個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷