Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイABUS7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、本体幅が 53 mm、シャックル長が 125 mm、シャックル直径が 8.8 mm です。本体はラミネート鋼製で、防錆用にカドミウム不使用の ETERNA めっきが施されています。特長と利点ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 耐腐食性の 4 ピンタンブラーロック機構により、操作やピッキングに対する保護を強化しています 頑丈な皿頭リベット 二重ボルト締めシャックルメカニズム セルフロック式 安全バンパーが塗装作業を保護 ビニールバンパーは、簡単に識別して保護を強化できます FDA 認定の潤滑剤は、食品産業での使用に最適です 100 % リサイクル素材で製造された梱包材及びラベル OSHA ロックアウト / タグアウトのガイドラインに適合用途ジョブボックスを保護しています 産業用途 苛酷な環境
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8.8mm●シャックル長さ:125mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:422-8971アズワン品番65-7960-94