20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 動作特性プッシュロックプルorターンリセット 端子形状M3ねじ端子 適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5 定格絶縁電圧(V)250 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格使用電流(A)5 機械的耐久性25万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 ボタンサイズ(mm)Φ44(大形) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

PMD-RC2-D16 ロックアウト金具 マルヤス電業 動画あり
マルヤス電業ロックアウト金具
RoHS
スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。 取付穴Φ16/操作部Φ30 専用設計で、隣との間隔が狭い場所でも取付可能です。
適合【スイッチ】ボタン径:Φ30、パネル高:24mmまで 取付穴Φ16用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体)ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9 裏面両面テープ 穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PMD-RC2-D30ADP ロックアウト金具(ADP-3022S付き) マルヤス電業 動画あり
スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。 取付穴Φ22~Φ30のスイッチに対して専用フレームを用意すると、一度スイッチをパネルから外して正確な穴径確認をして頂く必要が生じます。その手間を省くため、Φ30用本体にΦ22用アダプターリングを標準添付(Φ25用は別売)し、1種類フレームで3種類の取付穴径に対応可能としました。
適合【スイッチ】ボタン径:Φ40、パネル高:30mmまで 取付穴Φ30用、Φ22用(アダプターリング) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 仕様●接点構造:接点分離形 品名非常停止用押ボタンスイッチ 種類完成品 保護構造IP65 ボタン形状大形(Φ40) 端子形状M3.5ねじ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)600 動作方式プッシュロック鍵リセット 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm 短絡保護装置250V/10Aヒューズ 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)900 耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして 仕様脱着式 透明 スイッチ22.5mm/30.5mm ボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5 種類非常停止用押しボタン フレーム丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)(丸)樹脂製 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ポリカーボネート、ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして 仕様据え付け式 透明 スイッチ22.5mm/30.5mm ボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm)(ジョー)25.4 キー数(取付可能)6個 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人向けロックアウトシステム。ロックアウト導入時や入構教育の必需品。ロックアウトの成功は事前教育を行う事を行うかどうかで決まります。 iPaTトレーニングボードは作業者全員がロックアウトシステムを完全にマスターするための実践教育ボードです。 現場で実際に遮断しなければならない機器がボードに配置されており繰り返しトレーニングすることで遮断作業の確実性が高まります。 安全教育、新人研修、 入構教育、 安全道場等でお役立て下さい。ロックアウトを成功させる為の入り口として必須アイテムです。
用途ロックアウト教育用ボード。ロックアウト導入時や新入社員研修、外部作業者の入構教育等に活用ください。 セット内容電気関係:KEYスイッチ2種、押しボタン2種、ブレーカー1種、外部ハンドル1種、セーフティプラグ1種、非常停止ボタン1種、水・流体関係:ボールバルブ1種、ゲートバルブ1種、ガス関係:残圧バルブ三方弁1種 寸法(高さH×幅W)(mm)600×600 関連資料(33.49MB)
1台
379,800 税込417,780
32日以内出荷

ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。
用途誤操作防止。スイッチング禁止。 仕様両面テープ付き 材質ポリカーボネイト 高さ(mm)31.9 外径(mm)49.6 内径(mm)取付側:30
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)。取付穴径:Φ30
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30 接点構成1b 動作特性プッシュロックターンリセット ボタン色赤(白矢印1箇所) ボタン寸法(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 つる径(Φmm)6 材質(ツル)メッキ鋼 ツル長(mm)38
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ADP-3025S ロックアウト金具(PMD-RC2-D30ADP 用)取付け穴Φ25用アダプタ マルヤス電業 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷