26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 付属品鍵2本 幅(mm)39 高さ(mm)45 材質(本体)ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm)6 材質(ツル)ナイロン ツル長(mm)38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 吊径(mm)6 高さ(mm)38 タイプ吊38mmタイプ 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 付属品キー2本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 高さ(mm)45 つる径(Φmm)6 言語表示日本語 材質(ツル)絶縁材 ツル長(mm)38
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。 従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして 付属品キー1本 材質シリンダー/銅 材質(本体)ナイロン、繊維ガラス 質量(g)92 幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45 吊径(mm)6 材質(ツル)23766:材質(ツル)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

セーフラン安全用品絶縁ハスプ
用途ロックアウト 材質PP 寸法(mm)173×43 質量(g)約25 孔径(Φmm)Φ9
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム 寸法A(mm)19 寸法B(mm)38.1 質量(g)110 材質本体/アルミ、シャックル/スチール つる径(Φmm)6.6
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーカーロックアウト MasterLOCK 動画あり
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして 材質ナイロン、繊維ガラス、シリンダー:銅 寸法(mm)37x20x88 レッド 質量(g)86
1個
939 税込1,033
当日出荷

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 つる径(Φmm)6 材質(ツル)メッキ鋼 ツル長(mm)38
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVCシャックカバー付。
ロックキー式 付属品鍵1本 エスコ品番EA983TB-41 材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)38 ツル径(Φmm)8 クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
1,590 税込1,749
欠品中

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm)(ジョー)25.4 キー数(取付可能)6個 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして 材質ナイロン、繊維ガラス、【シリンダー】銅 寸法(mm)37×20×88 レッド 質量(g)86
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 付属品キー2本 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~120 吊径(mm)Φ6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量 ホワイト 材質(先芯)PC(ポリカーボネート) 種類クリーンシューズ 靴タイプブーツ 材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100% グレードクラス100 JIS規格JIS T 8101L級相当 体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
1足
8,090 税込8,899
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠 ダブルボールロッキング機構。 6個ピンのブラス製シリンダー。 施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。 軽量にして堅牢。 ロックアウト用にご使用下さい。 ラベル付き。
材質(本体)プラスチック 材質(ツル) 材質シリンダー/銅 幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×46 1個付 ツル径(Φmm)6.35
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーカーロックアウト 日本緑十字社 動画あり
作業中に他の人がブレーカーを操作できないようにロックするための道具です。 ツマミネジタイプで留め具が緩くなりにくく、ポリプロピレンと衝撃に強い改質ナイロンを使用で丈夫です。
材質(本体)ポリプロピレン、(クランプ・ネジ)成型ガラス充填ナイロン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。 セット内容絶縁短/赤/10個セット 材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン 寸法(mm)吊径Φ6 x H38 入数10本セット
1セット(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックキー式 付属品鍵1本 エスコ品番EA983TB-51 材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)38 ツル径(Φmm)6.35 クリアランス(縦×横)(mm)76×19
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 仕様耐スパーク性 材質アルミニウム 対応パドロック対応数:6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ
用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。 適合パドロック:6個 材質ナイロン 取付穴径(Φmm)パドロック:9 特性耐スパーク性 適合穴径(Φmm)6.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

RS Pro スチール製安全ロックアウト RS Pro の高品質スチール製安全ロックアウト南京錠です。業界標準に準拠して製造された、この軽量頑丈なロックアウト南京錠は、危険な機械や装置を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。 特長と利点 75 mm スチール製シャックルクロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が高く、 5 mm の優れた物理的強度を備えています 高品質の PVC 製黒スリーブで絶縁 . 13 F → +1940 F の範囲で、極端な温度変化への耐性を備えています コンパクトで保管が簡単 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります 規制 1 従業員 = 1 南京錠 = 1 キー( OSHA - 職場安全管理及び健康管理)に準拠 ロックアウト南京錠の純アルミ製ボディは、赤色のプラスチック製カバーに収容されており、簡単に識別できます。 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 用途 ロックアウト南京錠は、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用できます。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ 付属品 段ボール箱に単一ユニットを梱包。 1 キー RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様種類 = 安全ロック錠色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, 鋼鉄, PVC取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 6mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro スチール製安全ロックアウト RS Pro の高品質スチール製安全ロックアウト南京錠です。業界標準に準拠して製造されたこの軽量ロックアウト南京錠は、危険な機械や装置を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。 特長と利点 48 mm スチールシャックルクロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で優れた物理的強度を実現します 高品質の PVC 製黒スリーブで絶縁 . 13 F → +1940 F の範囲で、極端な温度変化への耐性を備えています コンパクトで保管が簡単 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります 規制 1 従業員 = 1 南京錠 = 1 キー( OSHA - 職場安全管理及び健康管理)に準拠 ロックアウト南京錠の純アルミ製ボディは、赤色のプラスチック製カバーに収容されており、簡単に識別できます。 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 用途 ロックアウト南京錠は、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用できます。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ 付属品 段ボール箱に単一ユニットを梱包。 1 キー RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様種類 = 安全ロック錠色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, 鋼鉄, PVC取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 6mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro スチール製安全ロックアウト RS Pro の高品質スチール製安全ロックアウト南京錠です。業界標準に準拠して製造されたこの軽量ロックアウト南京錠は、危険な機械や装置を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションです。 ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。 特長と利点 クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で優れた物理的強度を実現します。5 mm 73 mm スチール製シャックル . 13 F → +1940 F の範囲で、極端な温度変化への耐性を備えています コンパクトで保管が簡単 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります 規制 1 従業員 = 1 南京錠 = 1 キー( OSHA )に準拠 ロックアウト南京錠の純アルミ製ボディは、赤色のプラスチック製カバーに収容されており、簡単に識別できます。 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル 6ピン黄銅シリンダ 用途 ロックアウト南京錠は、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用できます。次のような用途で使用されています。 産業用 倉庫 工場 ミルズ 付属品 段ボール箱に単一ユニットを梱包。 1 キー RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様種類 = 安全ロック錠色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)