太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。
ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。
(アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。)
不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。
主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール
トラスコ品番366-4899
色白色
使用温度範囲(℃)-20~80
主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量430mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)10
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC、速乾
主なワークパーツ
1本(430mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。
・本品はセメントの粉が出てきます。
・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。
・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。
塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間
仕様粉末固形分:70g
成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤
セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本
危険物の類別非危険物
ガス容量(mL)230
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。
難燃のガンタイプ
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
トラスコ品番382-3245
色ピンク
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)28±2
施工長さ直径2cmで約90メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.534L
ホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
豆炭アンカ用岩綿。人工繊維でアスベストは含まれません。1箱で豆炭アンカ片面分となります
1箱
¥1,990
税込¥2,189
8日以内出荷
手軽に使える断熱充てん材です。
エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。
配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。
収縮が少なく、約3倍に発泡します。
難燃剤入りです。
用途サッシ回り、開口部の断熱用
色クリーム色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580
色グレー
規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755
使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
トラスコ品番453-6380
色クリーム
容量(mL)750
質量(g)990
タイプ一液型充填
使用温度範囲(℃)-40~100
主成分ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
発泡体積(L)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.75L
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
種別Z-3
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
成分SBR系溶剤形
トラスコ品番399-0869
タイプ強力型
主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)。材令28日で50N/mm2以上の高強度。収縮がなく、作業性に優れています。スピード施工、工期短縮に最適
用途既設コンクリート等の床面補修。各種基礎や下地調整。高強度を必要とする補修箇所。各種緊急工事、復旧工事、補修工事
色セメント色
仕様プレミックス粉体
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(25kg)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。
トラスコ品番381-3631
色黒
使用温度範囲(℃)600以下
主成分エステル油、グラファイト、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
耐熱温度(℃)200
線径(μm)約9
1袋(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修
色グレー
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40
耐熱温度(℃)約1100
乾燥時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性耐火
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ一液型充填
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事
色セメント色
仕様プレミックス粉体
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0556
関連キーワード