電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン
色アイボリー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
UL規格-
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
種類標準グレード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
色黒
材質66ナイロン
種類耐候グレード
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-10~100
規格REACH、RoHS、EN62275対応
特性耐候
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質316ステンレススチール
厚さ(mm)0.26
色シルバー
使用温度範囲(℃)-40~+300
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質304ステンレススチール
厚さ(mm)0.26
色シルバー
使用温度範囲(℃)-40~+300
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)
厚さ(mm)0.36
色黒
使用温度範囲(℃)-60~+165
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。
色黒
材質11ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
特性柔軟
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
色ライトブルー
材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質66ナイロン
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)-40~+85
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。
材質66ナイロン(標準)
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
色黒
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2※
特性難燃
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。
材質ポリ乳酸(PLA)
色白
使用温度範囲(℃)常時:-40~+85
グレード標準、耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質本体:ポリエステルコーティングステンレス
色黒
使用温度範囲(℃)-80~150
RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候
材質66ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。
ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー
温度範囲(℃)-40~85
使用場所屋内
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質66ナイロン 防カビ・抗菌
色水色
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
特性難燃
関連キーワード