こんなお得な商品も!

カラビナ ロック式
モノタロウ
¥299
税込¥329
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能あり
材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
4桁可変式ダイヤルロック付きカラビナ。使い勝手のいいスモールサイズ
用途ヘルメットの盗難防止など
寸法(高さH×幅W)(mm)69×25
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品リング×1個
材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール
径(Φmm)約6
寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。
幅(mm)43
高さ(mm)79
内寸(mm)66
質量(g)27
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能あり
こんなお得な商品も!

カラビナ オートロック式
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
材質アルミニウム
形状オフセットD型
幅(mm)60
高さ(mm)110
質量(g)66
ロック機能あり
鍛造アルミ仕様で軽くて丈夫!
湾曲ゲートで迷わず着脱
スライドロック機能付き
材質アルミ合金
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×20
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。
材質アルミ二ウム
形状オフセットD型
スクリューロック付きカラビナ。
引張強度を強化するための突起。
軽くても頑丈な仕様。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
アダプターループおよびセーフティロープの接続または固定ポイントでのアダプターループおよびセーフティロープの固定に。
材質アルミニウム
質量(g)56
1パック(2個)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
トラスコ品番849-0817
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)110
寸法D(mm)10
寸法W(mm)55
寸法M(mm)19
材質ステンレス
質量(g)155
種類カラビナ
使用荷重(kg)230
破断強度(kg)1900
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途軽量真鍮製熊よけ鈴に
材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)幅・厚さΦ35×縦115
質量(g)約45
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途大型真鍮製熊よけ鈴に
材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)幅50×縦135×厚さ45
質量(g)約100
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。
ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。
寸法(mm)(ワイヤー)Φ3.0×1800
サイズF
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ロック)49×83.6×7.8
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
ストラップで固定することが難しい製品の落下防止策となり、PU加工のコイルが付属することによって使用時以外に邪魔にならないよう工夫されています。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。デュアルロックカラビナが付属しています。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途スマホなどの電子デバイスの落下防止に
質量(g)100
ストラップ長さ(cm)最大:120
材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン
最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。
使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色チタン×赤
材質アルミニウム
形状オフセットD型
寸法(mm)約W65×H105×D18
質量(g)70
ロック機能あり
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。便利なフロント縦型のジッパーポケットです。ロック付きカラビナとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途デジタルカメラ・スマホ・タバコの収納
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×140×50
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ネオプレーン素材でソフトに収納できます。取り出しやすいダブルジッパーポケットです。ロック付きカラビナとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途スマートフォンの収納
材質ネオプレーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×180×20
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。取り出しやすいフロントダブルジッパーポケットです。ロック付きカラビナとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途電子タバコ・タバコ・スマホなど小物の収納
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×60
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ワイド幅サイズです。ロック付きカラビナとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途電子タバコ・タバコ・スマホなど小物の収納
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×110×30
防水生地のTPUやYKK製止水ファスナーを採用。ロック付きカラビナや、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備した3WAYタイプで、82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。野鳥「キビタキ」の刺繍入り。
スライドロック機能・防水ラベル付き、アイデンティキー スライドロック カラビナー。防水ラベル付きのアルミのスライドロックカラビナーです。曲線を生かした美しいフォルムの本体は、狭い開口部とスライドロック機能で抜群の安全性を確保。中央部の書き込み可能なラベルで鍵の区別が可能です。ブルー、ブラックの2個入り。
材質アルミニウム、ステンレススチール、プラスチック、合成紙
色ブルー、ブラック
質量(g)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)23×53×8
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
カラビナにはロック機構付きです。
個別のトラッキングナンバー付きです。
自由な長さで固定できるシステム付きです。
用途高所作業の落下防止
色ブラック
最大長(mm)1000
仕様カラビナ付
トラスコ品番837-0009
材質ポリエステル
質量(g)212
最大使用荷重(kg)1
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。
高強度ロープ
ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。
また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。
カラビナ2個付き
ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。
多目的ロープ
様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。
船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。
引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。
そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。
仕様端処理:ねじ式カラビナ2個
長さ(m)約10
太さ(mm)約10
滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。
ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。
約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。
仕様約50cm間隔でコブ加工
材質(ロック付カラビナ)スチール製
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)(目安)150以下
ロープ長さ(m)約6
ロープ幅(mm)Φ12
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
カラビナにはロック機構付きです。
個別のトラッキングナンバー付きです。
用途高所作業の落下防止(足場などに使用する体には使用不可)
色オレンジ
材質ポリエステル
コード径(Φmm)90.5
2個のキーリングがセットされ、簡易ロック付き。あると便利なカラビナ。
用途品番: RR9951。品名: ラフカラビナ。COLOR: GUNMETAL。全長: 59ミリ
寸法(mm)59
色GUNMETAL
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
ビット・ソケットの携帯に、スライド脱着で簡単に取り外せます。
カラビナは、ロック付きです。
ビットホルダーとキーアダプターをセットしています。
用途ビット・ソケットなどの携帯。
材質カラビナ:アルミ
タイプキーアダプタ:6.35mm軸タイプ
ビットホルダー6.35mm軸対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
用途エア工具の携帯。
材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他
材質カラビナ:アルミニウム合金・他
仕様28×95×25
質量(g)54
耐荷重(kg)1
継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
用途エア工具の整理整頓。
材質カラビナ:アルミニウム合金・他
材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他
質量(g)140
耐荷重(kg)3
継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。
最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。
コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g)約20(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
エスビナー360°スライドロックカラビナー#4。360°自在に回転できるカラビナ。セキュリティ性抜群のスライドロック付き。吊り下げる際に安定感のある楕円形フォルム。#2から#4までの3サイズ展開。
材質アルミニウム、ステンレススチール、スチール、ナイロン
質量(g)約58
耐荷重(kg)約22.7
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×107×12
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
エスビナー360°スライドロックカラビナー#2。360°自在に回転できるカラビナ。セキュリティ性抜群のスライドロック付き。吊り下げる際に安定感のある楕円形フォルム。#2から#4までの3サイズ展開。
材質アルミニウム、ステンレススチール、スチール、ナイロン
質量(g)約25
耐荷重(kg)約9.1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)21×64×9
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エスビナー360°スライドロックカラビナー#3。360°自在に回転できるカラビナ。セキュリティ性抜群のスライドロック付き。吊り下げる際に安定感のある楕円形フォルム。#2から#4までの3サイズ展開。
材質アルミニウム、ステンレススチール、スチール、ナイロン
質量(g)約35
耐荷重(kg)約15.9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)33×82×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個
材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム
寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸)
質量(g)115
型番005004TBK
アズワン品番64-2296-29
取付可能質量(kg)各1.5以下
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ