20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用 材質アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310 ステープル装填数100本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くだけで瞬時に封函できます。 硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。 セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器 幅(mm)102 全長(mm)400 高さ(mm)200 質量(g)2550 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。 場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

コイルステープルを使用する大容量タイプ。 補充作業がコの字型より1/10と効率的です。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

用途ダンボールケース封函 仕様1巻1000本 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タチカワ封函針
ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
用途ダンボールケース封函 入数1ケース(2000本×10小箱)
1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm)12 ステープル装填数100本 ステープル足長さ(mm)6・8 付属品1208F(400本)付 トラスコ品番119-4883 質量(g)220 適合ステープル1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に トラスコ品番389-4622 材質アルミニウム合金ダイカスト 長さ(mm)130 幅(mm)44 質量(g)85 刃幅(mm)25 刃厚(mm)2.5
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番301-1666 セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g)705 使用温度範囲(℃)-20~80 適合ベルトGJ60BT-75N
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ステープル抜き モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷

1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業 トラスコ品番789-9017 質量(kg)150 テープ幅(mm)36~50 電源(V)三相AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500 ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400 消費電力(kW)0.11 処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
4,998,000 税込5,497,800
90日以内出荷