手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に
仕様3段伸縮式
付属品収納袋付
材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト
質量(kg)1.15
サイズ(mm)800~1700
アズワン品番64-6601-92
1本
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
少ない力で威力を発揮!
みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ
つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化!
より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。
取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。
捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。
危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品壁取付金具×1個
材質アルミ、SUS304コイルスプリング
質量(kg)1.47
幅W×全長(mm)500×1890
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
不審者が握りづらい回転パーツ付のさすまた!軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすい
セット内容本体×1
材質ステンレス、アルミ、PP
幅(mm)490
全長(m)1.82
包装形態ダンボール箱
1個
¥26,364
税込¥29,000
3日以内出荷
サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。
握りやすいゴムグリップ付。
ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。
壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム
寸法(mm)530×2060×30
質量(g)1100
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質アルミ合金
長さ(mm)1850
幅(mm)820
質量(kg)1.4
アズワン品番64-9371-09
パイプ外径(Φmm)25.6
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル
材質スチール(粉体塗装)
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし
材質A6NO1(異型ガイドパイプ)
形状三段伸縮式
全長(mm)約1080~2260
質量(g)1500g
表面処理アルマイトシルバー
アズワン品番64-6569-43
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。
仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様
付属品立て掛け用金具
トラスコ品番409-7521
材質アルミ
質量(kg)1.1
寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番835-4267
材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ
全長(mm)2100
質量(kg)1.5
内寸法(mm)(U字部)460
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
夜間・暗がり用のLEDライト付です。
ベルトフックでベルト装着可能です。
警備護身用具適合品です。壁掛け用金具付
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。
固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。
積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)
使用時寸法(mm)約485×1150×485
塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)
収納寸法(mm)約485×720×190
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
女性にも扱えるさすまたを…!
ご要望にお応えし、遂に完成!!
より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』
前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、
安全性を考慮し開発しました。
軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。
トラスコ品番819-4135
材質アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング
質量(kg)1.47
寸法(cm)50×189
パイプ径(Φmm)25
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。足掛け付。
学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。
相手と距離を置ける全長約2100mm。
女性にも使える重さ約1.5kg。
滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。
エスコ品番EA916XY-11
材質柄:アルミパイプ、U字部:スチール、パイプグリップ:ゴム
全長(mm)2100
質量(kg)1.5
内寸(mm)【U字部】460
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
軽量アルミ製のスタンダードタイプです。
色シルバー
付属品壁取付金具(2個)1組
種別ツバ無
材質アルミ
質量(kg)1.1
幅W×全長(mm)500×1890
アズワン品番3-7721-01
1個
¥9,898
税込¥10,888
30日以内出荷
・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材
径(Φmm)5
電源単2乾電池×2本(別売)
寸法(Φ×mm)Φ36×約550
LED光源(mcd)赤色/5000×21個、白色/10000×2個
光度(cd)190(lLx/m2)
アズワン品番64-6569-26
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。
色蛍光オレンジ
材質撥水性特殊ポリエステル
質量(g)2200
種類伸縮式、LED付
電源単2乾電池×2本(別売)
伸縮範囲(cm)約8~70
デザインライン入り
発光時間(時間)【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50
材質(反射板)ガラスビーズ
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
関連キーワード