ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)0.25
寸法H(mm)9
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8.4
寸法D3(Φmm)6.8
取付穴径(Φmm)9
標準色ホワイト
最大適合板厚(mm)3.2
タキゲンコード04197
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)0.4
寸法H(mm)11
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)12.4
寸法D3(Φmm)10.8
取付穴径(Φmm)13
標準色ホワイト
最大適合板厚(mm)3.4
タキゲンコード01950
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 8mm用
用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各2個取付。
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)8
1個
¥129
税込¥142
23日以内出荷
ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。
材質ポリアミド
色ブラック
ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。
材質ポリアミド
色ブラック
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
配線・配管を1方向に集約。
不回転精度:±0.1°
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。スタッド長さは16~20 mmに対応しています。Φ8 mmラウンドロッド専用です。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)8.5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20076
1個
¥144
税込¥158
6日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
工具なしでガイドの位置を調整できます。
スタッド長さは14~ 21 mmに対応しています。
フラットロッド、ラウンドロッド兼用です。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
エンジン型式:GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK 製品詳細型式:SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1
用途部品の交換に
適合品番SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1
関連資料(1.38MB)
エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1
用途部品の交換に
適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1
関連資料(1.32MB)
エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1
用途部品の交換に
適合品番SEH-50V-AAA-1
関連資料(1.51MB)
エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1
用途部品の交換に
適合品番SEH-80X-AAA-1
関連資料(0.87MB)
1台あたりに必要な個数WMA3:3個 WMK:3個
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoMS513EA-K クランクケース バルブ部品_No.34、MS410EC-2K クランクケース バルブ部品_No.33、MS410ESL-2K クランクケース、バルブ部品_No.33、MSA513R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.60、MS410EC-3K クランクケース バルブ部品_No.33、MS413EA-K クランクケース バルブ部品_No.34、MS410ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.34、SD413EA クランクケース バルブ部品_No.34、MS410ENL-K クランクケース、バルブ部品_No.33、FHD-6-3M カム軸、ロッカアーム部品_No.80、MSA410R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト部品_No.60、MSV413R1T-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.60、MS410ENA-3K クランクケース、バルブ部品_No.35、MGC-700 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.100など
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 8mm用
用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各4個取付。
取付ダボ
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)8
1個
¥119
税込¥131
23日以内出荷
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.96MB)
図解NoMS310ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.36、MS330CNA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.36、MBW270E-K クランクケース,バルブ部品_No.33、MS313EA-K クランクケース バルブ部品_No.36、SD31ED-3 クランクケース バルブ部品_No.33、MSV313B-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.8、MS310EW-2K クランクケース,バルブ部品_No.33、MP4120E-2K マフラ,カムシャフト部品 プツシユロツドガイド_No.8、MP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 プツシユロツドガイド_No.56、MS313CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.36、MS253EC-2K クランクケース バルブ部品_No.33、MS310EC-3K クランクケース バルブ部品_No.33、MS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.36、MP5020E-2Kマフラ,カムシャフト部品プツシユロツドガイド_No.8など
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 6mm用
用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各3個取付。
取付ダボ
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)6
1個
¥129
税込¥142
23日以内出荷
プロファイルロッドのがたつきを抑えます、
用途ロックケースと天板、底板の中間にそれぞれ取付。
寸法(mm)27×20
取付ネジ止め用
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥239
税込¥263
23日以内出荷
プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 6mm用
用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各1個取付。
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)6
1個
¥129
税込¥142
6日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.77MB)
図解NoJHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.16、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ロツドプツシユガイド_No.34、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.16、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.16、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ロツドプツシユガイド_No.36、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ロツドプツシユガイド_No.36
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ