ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
材質ステンレスSUS316
長さ(mm)232
内径(Φmm)40
外径(Φmm)48
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOの取付ベース(極みシリーズ )へ装着することが可能になる取付パーツです。
材質ステンレス/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×75×140
対応パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。モールドによる一体型構造。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
内径(Φmm)42
外径(Φmm)51
長さ(mm)235
取付可能パイプ径(Φmm)22~32
材質ステンレスSUS316
高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
材質アルミ(アルマイト加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)540×270
ホルダー径(mm)(内径)45
間隔(mm)(ホルダー)80
1個
特価
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。
ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。
また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂
長さ(mm)210
内径(Φmm)45
取付可能パイプ径(Φmm)21~25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200
ホルダー極みグリップライトM
材質(ホルダー)樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1セット
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
つりピタシリーズのロッドホルダーと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
材質樹脂製
色ホワイト
タイプ吸盤ベースセット
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ベース】75×70×29
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
材質樹脂
内径(Φmm)【ホルダー】45
外径(Φmm)【ホルダー】50
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーを装着することが可能な取付パーツです。
ボートのブルワークにネジで固定するベースが付属しています。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂
材質(ベース)ステンレス
ベース【付属】ステンレスベースL
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×140
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂
寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126
外径(Φmm)【ホルダー】50
内径(Φmm)【ホルダー】45
取付け方法ねじ固定
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。
付属品船釣り用万力(プラソケットタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200
ホルダー極みグリップライトM
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
材質(ホルダー)樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
対応板厚(mm)~158
1セット
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。モールドによる一体型構造です。頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
材質ステンレスSUS316
長さ(mm)260
内径(Φmm)40
外径(Φmm)54
取付可能パイプ径(Φmm)19~32
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。
カラーは少し厚めのブロンズ調のパウダーコーティング加工仕上げ、従来型の陽極酸化処理のタイプに比べ塗膜が厚く、さらに対候性が高くなりました。
スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。
水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
内径(Φmm)45
間隔(mm)(ホルダー)80
ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。
ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。
本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
タイプ本体のみ
仕様【付属ベース】なし
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。
ベースからロッドホルダーまでの距離を延長する、拡張アタッチメントが付属します。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ
寸法(mm)【最大拡張】150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193
ホルダー極みグリップ
材質(アーム)ステンレス
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
対応板厚(mm)~158
頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。ホルダー部はレール上をスライドさせて位置を調節することが出来ます。
レールの端から簡単に抜き差しが出来ます。ロッドホルダーを追加したり、ロッドホルダーだけ外して保管することも可能です。
樹脂製のロッドキーパーがついているので、ロッドを傷つけずに保持することが出来ます。
ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。
また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。
材質ステンレス/樹脂/アルミ
内径(Φmm)41
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOのステップレールへ装着することが可能になる取付パーツです。
すでにパワーホルダーをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベース【付属ステップレール】ステンレスソケットタイプ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×14
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
レールシステム専用設計でレールにがっちりセット!
ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能!
つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。
ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!
材質樹脂
タイプレール用
*何かと便利なフック型クリップ。 *ロッドバーに簡単設置。 *2個入り。
色ブラック
入数(個)2
1パック(2個×1パック)
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
レール用ロッドホルダーなどに装着できるルアーホルダーです。
これを装着すればジグやルアーをガイドに引っ掛ける必要はなくなり、ガイドから外れジグが暴れて怪我をしたり、穂先を折る心配から解放されます。
本体はSUS304製、付属するクランプレールはSUS316L製で耐久性がありますので、
各ロッドホルダーへの装着をオススメします。取付はクランプをルアーホルダーに取付けてあとはドライバーで締めるだけです。6角形のネジにはマイナスドラバー用のヘッドが付いています。
クランプ径は27~51mmです。
長さ(mm)147
クランプ径(Φmm)27~51
径(mm)53
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
一般的な斜行している埋め込み型ロッドホルダーと異なり、船縁に対してホルダーが垂直になるように埋込むことが可能です。
パイプ下部にトローリングロッド固定用のピンが一本溶接してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
長さ(mm)197
内径(Φmm)42
外径(Φmm)44
ねじ穴数4
ねじ穴(Φmm)5.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
ブラケットをネジで固定する壁面ロッドホルダー頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。
付属のブラケットで壁面に取付ける事が可能です。ブラケット部分までステンレス製なので安心して使用できます。
樹脂製のロッドキーパーが付いているのでロッドを傷つけずに保持することが出来ます。
ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。
また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。
仕様サイドマウント
材質ステンレス/樹脂
内径(Φmm)【ホルダー】41
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×72×274
ねじ穴間隔(mm)Φ5.2×4カ所
1セット
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
タックルバッグのオプションロッドホルダー。ベルクロベルト式の装着方法により、それ以外にもバッグやベルトなどにも簡単に取り付けできてとっても便利。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.5×18.5×7
ウエストベルトとショルダーベルトの2点でガッチリ固定できるので、大物とのファイトもラクラクです。また、脱着可能なステンレスピンを装備しているのでギンバルにも対応。汚れても水洗いが可能です。(合成ゴム使用)
付属品ステンレスピン、ショルダーベルト
幅(mm)(ウエストベルト)38、(ショルダーベルト)25
質量(g)515
長さ(cm)ウエスト最大120まで
内径(mm)Φ48×最大深さ38(カップ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
大物釣りやジギングに便利。お腹が痛くならない竿尻受けです。汚れても水洗いが可能です。(合成ゴム使用)
幅(mm)(ウエストベルト)38
質量(g)330
長さ(cm)ウエスト最大110まで
内径(mm)Φ50×最大深さ32(カップ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
アウトリガーロッドホルダ。使い方は色々ありスモールボートなどアウトリガーの付いていないボートでホルダーの先にロッドを入れ簡易タイプのアウトリガーとしての使い方や、ロッドを寝かせることにより、ルアーとラインの角度をフラットに近づける使用法もあります。また、ロッドキーパーの使い方もでき、何かと重宝します、ロッドの落下を防止するスナップシャックル付。ステンレス316製鏡面仕上げ
用途コーナー用
材質ステンレスSUS316
高さ(mm)495(ロッドホルダー:292)
ホルダー径(mm)(内径)38
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
スタイリッシュなブラックカラーロッドホルダー
ホルダーの前後に切込みのあるシングルロッドホルダーです。
BMOフィッシングギアシリーズの取付けベースに対応しており、取付対象に合わせて取付けベースを選ぶことが出来ます。
豊富な取付けベースから人気のBMベース、パイプベースのセットをご用意しました。
材質樹脂
タイプベース無し
内径(Φmm)45
外径(Φmm)50
ホルダー長さ(mm)277
1セット
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
1個
¥8,588
税込¥9,447
欠品中
使い方は色々あり、ホルダーの先にロッドを入れたり、アウトリガーの付いていないボートで簡易タイプのアウトリガーをいれるアウトリガーホルダーとしての使い方や、ロッドを寝かせることにより、ルアーとラインの角度をフラットに近づける使用法もあります。また、ロッドキーパーの使い方もでき、何かと重宝します。さらにロッドの落下を防止するスナップシャックルも付いています。耐久性も抜群で、耐塩水性素材を使用しているため、長期間の使用にも耐えることができます。強風や激しい波が船を揺らしても、ロッドホルダーがしっかりとロッドを保持し続けるため、安心して釣りに専念できます。素材はステンレス316製鏡面仕上げで美しい仕上げになっています。30kgまでのミィディアムトローリング向けアウトリガーにお使いいただけます。
材質SUS316
高さ(mm)ロッドホルダー:260
中心高さ(mm)445
内径(mm)42
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
オカッパリだからロッドは1本で。それは過去の話。オカッパリでも数本持って行きたい。でも、RUN&GUN時にはとても不便。いちいちロッドを置いて、また移動時には持って移動・・・。機能性とデザイン性の両立したRUN&GUNスタイルを求めたのが、RYUGIレザーロッドホルダー。ロッド装着時に釣りのストレスにならないような工夫。今までにはないデザイン。オカッパリをより楽しく、よりスタイリッシュに、よりストレスフリーに。釣り人なら一度使うとその便利さが分かるはずだ。
用途フィッシング
外径50.8mmΦの埋込式ロッドホルダー用の水抜きのドレンキャップです。ガンネルがクローズされている船にご利用下さい。雨天時など下部ドレンより水が排出されます。ホース同士を結線しビルジなどで船外へ排水を行ってください。
セット内容ドレンキャップ、内部網、ホースバンド(大、小各1)。
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
2ピースロッドの上下を、包むようなかたちでホールドする特徴的な形状が 魅力のロッドホルダー。5ft5inから9ft6inまで、幅広いセンターカット2ピースロッドに対応。
寸法(cm)MAX約138
最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。
面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。
船体に簡単に固定できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)315×270
内径(mm)ホルダー:45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ロッドホルダー下部にピンがありトローリング、大物用の竿にオススメです。従来のレール用ロッドホルダーでは対応できない、19mmΦから38mmΦのレールまで、幅広く取り付けが可能です。
長さ(mm)250
内径(mm)40Φ
取付可能パイプ径(Φmm)19~38
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ロッドホルダー4本付のシステムバッカン1。ロッドホルダーが4本付いたのシステムバッカン。合体ハンドルを採用し、握りやすく持ち運び便利。特殊エンボス加工を施したEVA生地は2.0mm厚を採用し、型くずれしにくいセミハードボディの仕上がり。サイドに4本の竿が収納できるロッドホルダー付で、ポイント移動やリグの交換時に便利。カバーを開かずに中身が確認できるクリアカバーを採用したインナーケースも標準装備。36・40の定番2サイズをラインナップした使い勝手の良いタックルバッカン。・ロッドホルダー内径:約4×4.5cm
材質EVA/PP(本体/蓋)
直径(Φcm)ロッドホルダー収納可能:4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ