20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルで温度設定ができます。 感度が良く、経時変化がないです。 小型で耐振性が良いです。 接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途温度コントロール。 トラスコ品番330-9967 全長(mm)(感熱部)115 質量(g)340 スイッチ3線切り コード長さ(m)1.2 最大径(Φmm)(感熱部)9.5 接点機構
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)0.3 スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません) 電気定格15A 230VAC、20A 115VAC ディファレンシャル1℃ max キャピラリーチューブ1200mm
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。 温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。 精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS 質量(kg)0.3 スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません) 電気定格15A 230VAC、20A 115VAC ディファレンシャル1℃ max キャピラリーチューブ1200mm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅 スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き) 電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷) ディファレンシャル3.5~8℃ キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ) スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチスナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
定格電流(A)15
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。 サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。 成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。
スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き) 電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相) ディファレンシャル3.5~8℃ スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル4℃ 温度表示OFF温度 設定温度(℃)0~90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 測定精度±3% 寸法(mm)Φ15×129 質量(g)18.1
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
1個
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。
制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付) 入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V 指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能) 使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと 補助出力最大2点(リレー出力)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷