トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)0.3
スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)
電気定格15A 230VAC、20A 115VAC
ディファレンシャル1℃ max
キャピラリーチューブ1200mm
ダイヤルで温度設定ができます。
感度が良く、経時変化がないです。
小型で耐振性が良いです。
接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途温度コントロール。
トラスコ品番330-9967
全長(mm)(感熱部)115
質量(g)340
スイッチ3線切り
コード長さ(m)1.2
最大径(Φmm)(感熱部)9.5
接点機構正
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。
温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。
精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS
質量(kg)0.3
スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)
電気定格15A 230VAC、20A 115VAC
ディファレンシャル1℃ max
キャピラリーチューブ1200mm
4端子を持つDP-STサーモスタットです。
OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。
大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅
スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)
電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)
ディファレンシャル3.5~8℃
キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)
スイッチ動作温度上昇でOFF
6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。
サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。
成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。
スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)
電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相)
ディファレンシャル3.5~8℃
スイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でON
RoHS指令(10物質対応)対応
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でON
RoHS指令(10物質対応)対応
INF型入力調整器の後継機種になります。
小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。
従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
定格電流(A)15
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。
温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。
フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。
スイッチスナップ方式
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル4℃
温度表示OFF温度
設定温度(℃)0~90
絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)4
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。
エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
仕様OFFなし
材質ABS
タイプ低温用(15~120℃)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質黄銅
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
寸法A(mm)6
寸法C(mm)880+50
電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)
接点機構B接点
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付
型式B型
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)アルミ(塗装)
温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
関連キーワード