高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階)
踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。
支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。
グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。
フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)344
材質アルミ、カラーアルマイト処理
使用角度(°)75
規格iFデザイン賞
ロフト等に昇降するための室内はしごです。
フックは6mmピッチで上下に可動
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ合金製
使用角度(°)70
仕様室内用(事務器等)
最大外形寸法(mm)425
支柱(mm)416(外寸)
材質ステンレス
付属品A4×25取付ビス
表面処理ソフトミラー
用途ロフトラダーをひっかけるための専用パイプ
セット内容パイプ×1、パイプラケット×2
長さ(mm)520
パイプ径(Φmm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
材質鋼
1パック(2個)
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平)
寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97
寸法F(mm)手すり上部:214
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
全長(mm)870
仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本
質量(kg)0.6
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ
使用角度(°)70
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒・エンドキャップ。
開口寸法(mm)奥行:1200
取付可能寸法(mm)天井:2800
開口部(mm)幅:600
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒付。
取付可能寸法(mm)天井:2300~2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:180
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。<LTKサ-モ>は「高い断熱性」があり、居住空間と非居住空間の温度差が大きな所に適しています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:220
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
開口部(mm)幅:700
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)、開閉用フック棒、エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「天井収納ユニット」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。開閉用フック棒付。
取付可能寸法(mm)天井:2400~3000
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
お部屋になじみやすいホワイトとブラックのロフトはしご
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×2セット
寸法B(mm)50~120
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納:68~75
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。
寸法D(mm)9.5
寸法A(mm)16
寸法L(mm)61
寸法d(mm)4.0
吊下荷重N(kgf)68.6(7)
質量(g)18
材質スチール
奥行(mm)43
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色シルバー
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×1セット
踏ざん間隔(mm)315
奥行(mm)踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納B:68~75
タイプ手摺無
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色オフホワイト
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×1セット
踏ざん間隔(mm)315
奥行(mm)踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納B:68~75
タイプ手摺有
着脱無用!
引掛けバーからはずすことなく、足元をスイング収納!
転倒の心配なし。
色ホワイト
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×1セット
寸法B(mm)50~120
奥行(mm)踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納:68~75
LFT-26E、LFT-31E用専用パイプ。
パイプ径(Φmm)32
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色オフホワイト
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×1セット
踏ざん間隔(mm)325
奥行(mm)踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納B:68~75
タイプ手摺有
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色シルバー・オフホワイト
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×1セット
奥行(mm)踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納B:68~75
タイプ手摺有
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥75
税込¥83
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
こんなお得な商品も!

ステンレスブラケット
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
材質(本体)SUS304(ヘアライン)
付属品タッピングビス
仕上クリア
材質(ビス)SUS
掛金具として使える接合金具です。
用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
耐荷重(kg)30
板厚(mm)3
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上ソフトミラー
取付用の穴は加工済です。
関連キーワード