24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250mmボディで300mm仕様のワイドな口幅36mm。 試験電圧20kV/1分間(使用温度範囲:-20℃~70℃)
全長(mm)260 最大口開き(mm)36 質量(g)500 トラスコ品番342-6343
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
仕上ニッケルクロムメッキ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルクがかけやすく、なめにくい! 手にやさしいグリップ形状。 薄い・軽い・口開きワイド。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

従来のハイブリッドモンキレンチXシリーズにバックラッシュレス機構を搭載! B-less(バックラッシュレス機構):2つのウォームが下アゴを挟み込み、ガタツキや使用中のゆるみをゼロに! スパナ感覚の締め心地を実現! エックスドライブ:3面接触の位置にセットすることで逃がしRの効果で応力分散。 トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締め付けと緩めが可能! 手にやさしく握りやすい新形状(R形状)グリップ。 G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタを解消。 スキマが小さくなり、精度が向上しました。 作業に便利な目盛り付き。
用途ボルト、ナットの締付からゆるめ作業に
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の「エックスドライブ」により、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能。 3面保持でトルクがかけやすい。 ボルトナットの角からのあたりをなくす形状。 手にやさしい新形状(R形状)グリップ。 コンパクトな下アゴ。 便利な目盛付。
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー
薄くて軽い、そして広いです。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 口開き(mm)0~46 ボルトナット最大寸法M30
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様目盛り付、JIS規格 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC43 表面処理クロームメッキ仕上
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに 材質特殊鋼(本体、下アゴ) 硬度40~47HRC(本体、下アゴ) 表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリツドモンキXグリップ
X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーX
新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリツドモンキXグリップ
X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。 全長(mm)300 質量(g)530 口開き(mm)12~49
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーX
新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 全長(mm)300 質量(g)530 ボルトナット寸法【ボルトナット】M30/二面幅49mm以下の各種継手・ユニオン・袋ナット等 口開き(mm)12~49
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。 サイズがわかる目盛り付きです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に 最大口開き(mm)35 全長(mm)300 トラスコ品番774-3394 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)598
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスタブルレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)アジャスタブルレンチ
300mm相当のモンキーレンチです。 目盛付でアジャストが行いやすくなっています。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品よりワイドな最大口開きです。角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります。従来の先端より、鋭角な設計で狭い場所や込み入った場所で威力を発揮します。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー
薄くて軽い、そして広いです。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 【グリップ】ブルー 口開き(mm)0~46 ボルトナット最大寸法M30
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷