こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
よりスタイリッシュに、
ヘッドのコンパクト化と機能を高めて新登場!
狭い箇所で使いやすくへッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプ(※)を採用、本締めに最適。
※従来の線接触から両接触にすることで応力集中を防ぎ、ボルトナットの角部の損傷を低減し確実な締め緩めが行えます。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
1丁2役、早回し仮締めはスパナ、本締めはめがね。
用途ボルト・ナット締め
トラスコ品番818-7201
セット内容(mm)8、10、11、12、13、14、17
質量(g)550
1セット(7丁)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トルクがかけやすく、なめにくい!
手にやさしいグリップ形状。
薄い・軽い・口開きワイド。
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
トラスコ品番818-7202
セット内容8、10、11、12、13、14、17、19、21、22mm、布袋
質量(kg)1
パッケージサイズ(mm)(布袋)460×440
1セット(10本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
仕上ニッケルクロムメッキ
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
よりスタイリッシュに
軽量化と機能を高めて新登場!!
45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様
従来品より10%軽量化(30×32除く)
めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化!
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上)
サイズ表示を大きくし、視認性を向上
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!。特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!。傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!。折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納。ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!。トルクがかかりやすく、なめにくい!。斜め作業、仮締めに最適なボールポイント。最大約20°の斜め作業が可能
用途六角穴付ねじの締付けに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40)
セット数9本
質量(g/セット)348
1セット(9本組)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ グリップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
250mmボディで300mm仕様のワイドな口幅36mm。
試験電圧20kV/1分間(使用温度範囲:-20℃~70℃)
全長(mm)260
最大口開き(mm)36
質量(g)500
トラスコ品番342-6343
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エビ印最強の工具セット。
全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数47
トラスコ品番794-4993
セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース
質量(kg)13
1セット(47点組)
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
超荷重にも耐えうるように
クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工!
長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計
ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心
塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ
形状オフセット
「X-DRIVE(エックスドライブ)」
三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け~ゆるめが可能です。
「ガタレス機構」
独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く)
ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ
狭い場所でも便利なショートボディ
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
従来のハイブリッドモンキレンチXシリーズにバックラッシュレス機構を搭載!
B-less(バックラッシュレス機構):2つのウォームが下アゴを挟み込み、ガタツキや使用中のゆるみをゼロに!
スパナ感覚の締め心地を実現!
エックスドライブ:3面接触の位置にセットすることで逃がしRの効果で応力分散。
トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締め付けと緩めが可能!
手にやさしく握りやすい新形状(R形状)グリップ。
G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタを解消。
スキマが小さくなり、精度が向上しました。
作業に便利な目盛り付き。
用途ボルト、ナットの締付からゆるめ作業に
新設計の「エックスドライブ」により、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能。
3面保持でトルクがかけやすい。
ボルトナットの角からのあたりをなくす形状。
手にやさしい新形状(R形状)グリップ。
コンパクトな下アゴ。
便利な目盛付。
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。同口開き従来品(強力型)より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフィルムで、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用も可能です。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。
材質特殊鋼
「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。
トラスコ品番750-8778
セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。
材質高級クロム系メッキ
全長(mm)245
色ケイシルバー
最大口開き(mm)36
先端厚さ(mm)7
口開き(mm)8~36
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット最大寸法M24
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。
アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。
フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。
水道管、ガス管などの配管工事。
トラスコ品番342-6777
全長(mm)300
質量(kg)0.6
呼び寸法くわえられる管 10~32A
外径(Φmm)くわえられる管 16~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
トラスコ品番826-4496
セット内容ソケット4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、RH2140A、EB2075、DH2150
1セット
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。バックラッシュレス機構によりかけ外しの際にも緩みにくく、ガタレス機構、エックスドライブによりガッチリつかんでボルトナットがなめにくい設計です。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。
材質特殊鋼
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。
材質特殊鋼
薄く、軽く、ワイドな口開き。手のひらサイズのショートタイプモンキレンチです。コンパクトなのにワイド口開きです。ポケットインの手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
薄くて軽い、そして広いです。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
口開き(mm)0~46
ボルトナット最大寸法M30
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質鋼材
色【グリップ】ブルー
薄くて軽い、そして広いです。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材
色【グリップ】ブルー
口開き(mm)0~46
ボルトナット最大寸法M30
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
関連キーワード
1
2
3
次へ