37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)290(ドラム缶) 操作足踏操作力:26kg チャック高さh(mm)830~1200 最大リフト時全高H1(mm)1390 リフト量(mm)足踏1回:21
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kg トラスコ品番456-8451 ストローク(mm)430 全長(mm)1065 全幅(mm)845 全高(mm)1050 前輪内幅WI(mm)655
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

ストローク(mm)ドラム缶:430 チャック高さh(mm)最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340 後輪(mm)Φ150ゴム2ケ
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入りタイヤ型で、路面の悪い所での運搬にもスムーズに対応できます。
仕様油圧式前輪:290mm空気入車輪2個、後輪:150mmジェンゴム2個足踏操作力:25kg トラスコ品番456-8443 ストローク(mm)430 全長(mm)1110 全幅(mm)950 全高(mm)1040 前輪内幅WI(mm)650
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様油圧式 トラスコ品番285-2471 ストローク(mm)310 全長(mm)820 高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130 全幅(mm)800 全高(mm)1050 キャスター3輪タイプ 前輪内幅WI(mm)622
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280 本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様油圧式前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個足踏操作力:25kg トラスコ品番456-8460 ストローク(mm)430 全長(mm)1090 全幅(mm)870 全高(mm)1040 前輪内幅WI(mm)630
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

ドラム缶運搬車 モノタロウ 動画あり
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66 全幅(mm)615 全高(mm)1500 材質(グリップ)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

京町産業車輌KSK ドラムカー
キャスター後輪ブレーキ付 リフト量(mm)(最高高さ)100 昇降方式手動油圧
1個
78,980 税込86,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260 リフト方式足踏油圧
1台
259,800 税込285,780
20日以内出荷

適合200L JISドラム 全長(mm)1130 材質(本体)スチール タイプ手動油圧リフト 揚程(mm)180 全高(mm)920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
489,800 税込538,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)850×910×1185 リフト方式足踏油圧
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330 リフト方式足踏油圧
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から445mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)500 リフト方式足踏油圧
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番107-4423 寸法H(mm)580 寸法d(mm)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

をくだ屋技研ドラムポーター
回転操作を伴わないドラム缶の昇降・運搬に最適です。掴み装置はワンタッチのチャッキング式。オーバーロードを防止する安全バルブ付き。強力な足踏みブレーキ装置付きです。
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ジェン150-2 車体質量(kg)63
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JS-6213 メカホッパー エレキット 動画あり
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし 組立時間1時間以内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格NSF 3H/H1 成分植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量168mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。
用途研究施設、クリーンルームなど。 仕様完成品 付属品ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属 トラスコ品番458-8592 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)36 高さ(mm)1790 タイプ多人数用 奥行(mm)515 間口(mm)455
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9401 容量(mL)420 タイプトーチノズル用 使用温度範囲-20~40℃ 主成分顔料、樹脂 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃。真空及び還元雰囲気中では1200℃です。ほとんどの溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。
用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳物、低圧鋳物の離型に。溶接ロボットのノズルへのスパッター付着防止に。ホットプレス型の離型剤として。焼結金属、ガラス、エンジニアリングプラスチック成型のときの離型に。アルミニウム、ステンレスなど金属の引き抜き、押し出し成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼの内面保護と離型に。 仕様●バインダー:セラミックバインダー●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中:1200℃、還元雰囲気中:1200℃ 容量(mL)420mL エアゾール pH7~9 比重1.02(20℃) 膜厚(μm)10~40 噴射剤DME 危険物の類別非危険物 潤滑剤窒化ほう素 塗布面積(m2/本)約2 組成窒化ほう素、セラミックバインダー
1本(420mL×1本)ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すし・おにぎりロボットの形成部・攪拌部・ホッパー・ターンテーブル/酢合わせ機内部および攪拌棒/のりまきカッターワーパー部/シャリトレー/シャリボックス/各種成形機のベルトコンベア等にスプレーして飯粒の付着を防止 食用植物性油脂100%。食品の風味を損なわず、酸化安定性に優れ、油臭さがない原料を使用 潤滑効果はもちろん、錆止め効果も兼用 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●容量:480mL●原材料:植物油(使用ガス:LPG)●コード番号:AG6656 アズワン品番67-6896-25 危険物の類別非危険物
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)トーチクリーンスーパー
油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
用途溶接トーチ用スパッタ付着防止 分類油性 外観淡褐色透明液体 比重0.86 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
1セット
359 税込395
欠品中

多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。 ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。 CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。
用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適 タイプ油性 指触乾燥時間(分)10~15 危険物の類別非危険物
1本(370mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ジェイインターナショナルラスコートシルバー
一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。
使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

”クワガタ”をドラム缶に押し込み、持ち上げるだけでチャックは自動的に行われます。チャックの解除もドラム缶の着地と同時に自動的に行われます。ツバ直径がΦ470~570mmのドラム缶をつかめます。
仕様足踏操作力(kg):25 トラスコ品番135-9206 材質スチール(SS400) ストローク(mm)ドラム缶:430 全長(mm)1090 全幅(mm)890 全高(mm)1040 均等荷重(kg)300 前輪内幅WI(mm)650 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ250ジェン2個/Φ150ジェン2個
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷

人と環境に優しい水性タイプ。 被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。 ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。
タイプエアゾール 液性水性 危険物の類別非危険物
1缶(200mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

母材用・強力型(スパッター付着防止剤)/ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル、チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤/ステンレス・一般鋼材・高張力鋼溶接用/母材・治工具・トーチ兼用 タイプ水溶性 指触乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

SureSeal PE Pierceable Sealing Films。簡単に突き刺しが可能な厚さ70μmのポリエチレンを使用。シングル、マルチピペッターまたはロボットでも直接サンプルを回収できます。優れた薬品耐性。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃
1個(100枚)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SureSeal PE Pierceable Sealing Films, Sterile。簡単に突き刺しが可能な厚さ70μmのポリエチレンを使用。シングル、マルチピペッターまたはロボットでも直接サンプルを回収できます。優れた薬品耐性。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃ アズワン品番65-3811-02
1個(50枚)
11,980 税込13,178
18日以内出荷

SureSealPEPierceableSealingFilms,Sterile。簡単に突き刺しが可能な厚さ70μmのポリエチレンを使用。シングル、マルチピペッターまたはロボットでも直接サンプルを回収できます。優れた薬品耐性。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃ アズワン品番65-3811-03
1セット(4個×50枚)
49,980 税込54,978
18日以内出荷

ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル・チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤(ステンレス・一般鋼材・高張力鋼)/溶接用(母材・治工具・トーチ兼用) 対象鋼材ステンレス、SS、治工具 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)トーチクリーンスーパー
ロボットなどの長時間使用に最適です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。チップノズルが目詰まりすることがありません。ポジショナー、工具などに使用できます。
分類油性 比重0.86 外観淡褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
159,800 税込175,780
4日以内出荷

特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)。 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッター付着防止剤/溶接用(治工具・開先防錆・トーチ用)/ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 指触乾燥時間(分)1~5 危険物の類別非危険物
1本(76mL)
2,498 税込2,748
7日以内出荷