22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合(親綱)16~18 トラスコ品番223-2863 質量(g)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

重作業用。 ロリップ本体から手を放すとロックします。 傾斜面での滑落防止用としてお使いください。 なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。
用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業 ランヤード(長さ)(mm)400 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9347 質量(g)1180 フック口開き(mm)18 フックFS-51L フック引張強さ(kN)11.5以上 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用 ランヤード(直径)(Φmm)12 ランヤード(長さ)(mm)400 質量(g)860 仕様軽作業用(1本爪式) 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9321 材質(本体)スチール フック口開き(mm)18 フックFS-51L 材質(フック)スチール 材質(ロープ)ナイロン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。 作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
仕様●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用 アズワン品番65-2319-68
1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm)500(子綱) 適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番388-2292 材質(本体)スチール フック口開き(mm)12 フックNo.27C 材質(フック)スチール ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱) 材質(ロープ)ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
1本ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所オープンフックP型
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類スイベルスナップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400 仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式) 付属品FS-51L 2個付 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9312 質量(g)約1570 フック口開き(mm)18 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ1本式 傾斜面での墜転落防止用 軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860g アズワン品番65-2319-64
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス
エコ商品
ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。 1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。 2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。 3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。 胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。 胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。 背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
仕様一体型ハーネス/胸D環 サイズM 質量(g)約2860 ベルト幅(mm)45 バックルワンタッチ 胴ベルト幅(mm)50 吊りベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)45 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)8以内 フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ大径フック型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。 目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。 ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。 連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。 バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール) 質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070 ロープ仕様(mm)長さ:450 ロープ径(Φmm)12 フック形状フックNo.27×2 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル) バックルサイドベルト幅(mm)最大190 バックルサイドベルト全長(mm)800 ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、 降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27) 適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm 質量(g)約760
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番388-2306 質量(kg)1 材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm)50 材質(回転部)ステンレス 適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に 軽くてコンパクトで操作も簡単。
仕様子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27) 適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~18mm 質量(g)約605
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。 材質ベルト:ナイロン 質量(g)95 2018年トラスコ掲載ページ6 1131 ベルト長さ(cm)約50
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛車のエクステリアに馴染むエアロリップスタイルでフルカバーし、フロントバンパーやエアロパーツを効果的に保護できます。 軟質EPDMフォーム製でボディ形状にフィットした、スマートな取付けが可能です。 ドレスアップにも最適なエアロリップ形状で工夫次第で様々な場所に使用が可能です。 強力両面テープで簡単に取付けられます。
材質軟質EPDMフォーム ブラック 長さ(m)2.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×2800×43
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷