26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ534
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
1台ほか
54,980 税込60,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。長い外測用ジョウで、太い部材を確実に保持します。
最小読取値(mm)0.05
1個
15,280 税込16,808
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。 デプスバー 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
1台ほか
269,800 税込296,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110 電源SR44 1個 寸法F(mm)6 寸法D(mm)20 寸法E(mm)16 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 最小表示(mm)0.01 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
1本ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ロングジョウノギス
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 最小表示(mm)0.05 特性球体やパイプの測定に最適です。
1本ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新潟精機(SK)ロングジョウノギス
エコ商品
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途外側、内側、段差測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
66,980 税込73,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギス 300mm
エコ商品
外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さなので球体、管材等の直径測定が可能
用途深い場所の外側測定に最適。管材の最大直径計測など トラスコ品番456-3746 質量(g)490 電源SR44 1個 寸法A(mm)400 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)8.75 寸法D(mm)22.1 寸法E(mm)20 寸法B(mm)170 寸法C(mm)120 最小表示(mm)0.01 測定長(mm)300 許容誤差±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm)厚さ:4 メーカー商品コード177003
1本
93,980 税込103,378
当日出荷

パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170 測定範囲(mm)0.01~300
1本ほか
109,800 税込120,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに 材質ステンレスSUS410 仕様目盛表2mm裏1mm
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルノギス
エコ商品
測定範囲(mm)0~300 質量(kg)2.05 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応 ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64 寸法H(mm)9 電源SR44 1個 寸法F(mm)16 寸法D(mm)17 寸法E(mm)6.5 寸法B(mm)34 寸法C(mm)64 最小表示(mm)0.01 寸法G(mm)48 寸法K(mm)3.8×1.4(厚) 許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付き ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
1本ほか
68,980 税込75,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など シリーズ534 最小読取値(mm)0.05 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
57,980 税込63,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 最小読取値(mm)0.02 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ標準
1個ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に 材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
75,980 税込83,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルロングジョウノギス
エコ商品
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に 付属品●PCケース●CR2032 材質●本体:ステンレス タイプデジタル 測定範囲(mm)0-150 電源CR2032(テスト用付属) 本体寸法(mm)W240×H130×D17 本体質量(g)230 最小読取値(mm)0.01 最大許容誤差 mg(±)0.06 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。 材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼) デプスバー セット内容USB受信機:USB-K1 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)0.05
1本
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 測定範囲(mm)0~300 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定値最大300 最大誤差(mm)±0.05 ジョウ長(mm)150
1個
82,000 税込90,200
翌日出荷

1本ほか
87,980 税込96,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
85,980 税込94,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル長尺ノギス 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定 デプスバー
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)