手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸
ビット取付方法引張スライド式
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418
全長(mm)450
質量(g)172
ビット取付方法引張スライド式
ビット軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
両頭機能両頭
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番437-6561
種類ビット
先端サイズNo.1・No.2・No.3
商品構成単品
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)12
ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200
両頭機能両頭
刃先マグネットあり
エスコ品番EA813-200
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端サイズNo.2
表面処理ラッカー塗装
先端形状プラス(+)
本数1
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角ビットセット ロングタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)300
両頭機能両頭
刃先マグネットあり
エスコ品番EA813-300
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端サイズNo.2
表面処理ラッカー塗装
先端形状プラス(+)
本数1
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
軸長(mm)70
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし)
見やすく消えないレーザー刻印付!
高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用
マグネット付
ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
両頭機能片頭
種類段付
刃先マグネットあり
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
石材用に厳選された超硬チップを採用。
全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。
サイズ・全長も豊富なバリエーション。
用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。
石材・岩石などへの穴あけ作業に。
適合材石材・法面、無筋コンクリート
適合電動機電気ハンマードリル
シャンク形状六角軸
六角軸二面幅(mm)13
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
材質特殊鋼
硬さH
本数1
刃先マグネットあり
材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)150
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
硬いねじの締め付けや重作業に適しています。
センター部のスリム部分のこの太さが作業時にも折れにくく、しかも衝撃を緩和し、トルクを理想的に伝えます。(PAT.)
ロングタイプ(200mm)トーションタイプビットです。
先端スリム仕様です。
全長(mm)200
トラスコ品番326-6389
質量(g)47
種類スリムトーション
先端サイズNo.2
硬度HRC56±1
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
呼称B34
本数10
両頭機能片頭
全長(mm)150
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。
付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)50
硬度HRC58-60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
用途ネジの締付、緩めに使用します。
付属品ビット6本、専用ホルダー
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)50
硬度HRC58-60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
用途ネジの締付、緩めに使用します。
付属品ビット6本、専用ホルダー
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)50
硬度HRC58-60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応)
ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。
18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。
ビット取付方法引張スライド式
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。
付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)50
硬度HRC58-60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
インパクトドライバー62008用ロングビット。
全長(mm)80
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
寸法L(mm)120
寸法A(mm)21.8
寸法C(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト)
セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm
差込角(DR)1/4
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
ワークへのアドレス指定時にネジを紛失するリスクが少なく、ネジ締めに特に便利です。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。
用途手動・電動工具用(ノンインパクト)
セット内容ビットソケット(保持機能付) 003334・003336・003338・003342・003340(4・5・6・7・8mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm
差込角(DR)1/4
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
トラスコ品番853-5741
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
トラスコ品番853-5742
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ホールド機能付き
先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
仕様●セット内容:5個組●対辺(mm):4.0・5.0・6.0・7.0・8.0●全長(mm):100●差込角:1/4”
アズワン品番65-2156-46
1セット
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
ホールド機能付き
先端が、ボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
仕様●サイズ:T25・T27・T30・T40●全長(mm):100●差込角:1/4”
アズワン品番65-2156-45
1セット(4個)
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
先端マグネット付き。
挿入部の溝が2ヶ所なので、各種電動・エアードライバーに装着可能です。
差込角(mm)6.35
先端形状+
材質特殊工具鋼
全長(mm)92.7
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)152
ビット全長(mm)122
石材用に厳選された超硬チップを採用。
全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。
サイズ、全長も豊富なバリエーション。用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。
石材、岩石などへの穴あけ作業に。
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
全長(mm)140
ビット全長(mm)102
差込角(mm)6.35
刃先[[-]]6
先端形状-
トラスコ品番114-6052
材質特殊工具鋼
全長(mm)92.7
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ