長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スキー板等を入れるのに最適です。
細長い物の収納用に最適。
厚さ(mm)0.08
材質ポリエチレン
縦(mm)2400
横(mm)300
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ6 1803
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
こんなお得な商品も!

レジポリロール
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール
色半透明
種類ポリ袋
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)800×900
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴があります。自然薯用です。
用途エシャロット用
1袋(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100
ダクト径(Φmm)318
材質ポリエチレン
幅(mm)500(平らにした場合)
厚さ(mm)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
レタス/キャベツ1玉。売り場を隠さないコンパクトな形状。展開時、540x360mm(No.17~18)と大きくなります。4色展開で部門ごとの使い分けが可能です。4つ折りになっているので、切り取った後大きく展開します
1袋(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に。
用途大きな物までラクラクパック。
材質ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)1200×2000
1枚
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

傘袋 底シールタイプ ひも付き
モノタロウ
¥169
税込¥186
ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。
1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。
寸法(縦×横)(mm)750×120
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さの六角棒、ビニール袋入り7本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容014-3、014-4、014-5、014-5.5、014-6、014-8、014-10(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さの六角棒、ビニール袋入り9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
セット内容008-1.5、008-2、008-2.5、008-3、008-4、008-5、008-6、008-8、008-10(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さのインチサイズ六角棒、ビニール袋入り7本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
セット内容014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-7/32、014-1/4、014-5/16、014-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さのインチサイズ六角棒、ビニール袋入り10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
セット内容008-1/16、008-5/64、008-3/32、008-1/8、008-5/32、008-3/16、008-7/32、008-1/4、008-5/16、008-3/8(各1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 。軽量&コンパクトデザイン 。高速エア注入 驚異のスピード! 。多用途ノズル付 。LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類
セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル
材質ABS/鉄
色ブラック
質量(g)約484
出力7.4V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152
入力5V/2A
連続使用時間(分)約30
バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh)
充電時間約2時間
空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
嘔吐物を簡単・安全にすばやく処理。壁に掛けられる手提げ式セット。選べる2種類の凝固剤。シートタイプ:サッと簡単迅速に処理。粉末タイプ:素早く固めて感染リスク減
嘔吐物や排泄物をより安全に処理できるアイテムをコンパクトに揃えました。処理手順に応じ、使用するアイテムを色分けしてあります。初めてでも簡単・安心です!
仕様●サイズ:310×220×25mm(約A4サイズ)●セット内容:サージカルマスク2枚、使い捨てキャップ2枚、カッポウエプロン1枚、ビニール手袋2双(4枚)、ロング手袋青1双(2枚)、ポロエプロン1枚、シューズカバー1足(2枚)、カウンタークロス一次処理用青6枚、カウンタークロス二次処理用白3枚、ポリ袋一次処理用青1枚、ポリ袋二次処理用白1枚、ペーパータオル50枚、紙製ヘラ2枚。●※その他準備するもの:次亜塩素酸ナトリウム、アルコール、計量カップ、バケツ等
アズワン品番65-6893-44
1ケース(20組)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
関連キーワード