「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)(サーボモータ)約13.4
タイプ9軸2脚型(中級者向け)
電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)
軸数(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。
ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数1
設置寸法・奥行(mm)276
設置寸法・幅(mm)200
天板寸法・幅(mm)100
天板寸法・奥行(mm)250
【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)(サーボモータ)約13.4
タイプ3軸指型(初級者向け)
電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)
対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)
軸数(サーボモータ)3軸
トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パテ盆の表面にステンレス板が貼ってありますので、表面の摩耗防止や補強になります。床に水平に置くことができパテの練り直しや寄せ集めがし易くなっています。
軽くて丈夫なオールプラスチック製なので、扱いやすく手入れが簡単です。
材質プラスチック
寸法(mm)250×250
アズワン品番65-2357-86
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メラミン(メラミン1mm+合板4mm)で摩耗しにくくなっています。
ハンドルの向き変更ができ、パテベラが2枚収納できます。
材質メラミン
収納寸法(mm)下部:刃幅120~180、上部:刃幅210~300
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
ちょっと高いところの農作業に最適!
地面との接地面が広く、安定しています。
発泡体を使用しているため非常に軽く、足腰に負担がかかりにくいです。
面ファスナーで固定するため、様々な靴やサイズで使えます。
材質特殊ポリスチレンフォーム
適合寸法(cm)足:22~33
許容質量(kg)100
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。
アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。
付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2
セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル
寸法(mm)100×175×450
質量(g)約510
対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
アズワン品番3-9317-02
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)
セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4
材質(サーボブラケット)アルミニウム
質量(g)約21
板厚(mm)(サーボブラケット)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)
アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)
速度0.10sec/60°
配線長約25cm
動作電圧4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
頑丈なスチール製。ハンドルはより強度の高い固定式。荷物の落下防止にも役立つ両ハンドル仕様。荷物の落下防止にも役立つ両ハンドル仕様。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)1300
ハンドル高さ(mm)860
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番65-0259-65
特性フットブレーキ付
荷台寸法(奥行)(mm)775
材質(荷台)スチール
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
頑丈なスチール製。ハンドルはより強度の高い固定式。荷物の落下防止にも役立つ両ハンドル仕様。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)1045
ハンドル高さ(mm)895
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番65-0259-63
特性フットブレーキ付
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)スチール
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品
仕様アルミダイキャスト材
トラスコ品番309-1457
質量(kg)1.48(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
1足
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)93
質量(g)218
対辺(mm)32
外径(Φmm)56
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-08
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)93.5
質量(g)218
対辺(mm)30
外径(Φmm)54
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-07
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)91.5
質量(g)207
対辺(mm)27
外径(Φmm)50
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-06
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)86
質量(g)147
対辺(mm)19
外径(Φmm)36
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-03
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)67.5
質量(g)67.5
対辺(mm)17
外径(Φmm)32
差込角(inch)3/8"(9.5)
アズワン品番64-7900-99
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)66
質量(g)56.5
対辺(mm)12
外径(Φmm)25
差込角(inch)3/8"(9.5)
アズワン品番64-7900-96
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)87
質量(g)169
対辺(mm)22
外径(Φmm)42
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-04
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)68.5
質量(g)81.5
対辺(mm)19
外径(Φmm)38
差込角(inch)3/8"(9.5)
アズワン品番64-7901-01
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)65.5
質量(g)57.5
対辺(mm)13
外径(Φmm)26
差込角(inch)3/8"(9.5)
アズワン品番64-7900-97
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)66
質量(g)58.5
対辺(mm)14
外径(Φmm)28
差込角(inch)3/8"(9.5)
アズワン品番64-7900-98
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)95
質量(g)243
対辺(mm)36
外径(Φmm)62
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-09
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)89.5
質量(g)190
対辺(mm)24
外径(Φmm)46
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-05
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)64.5
質量(g)55
対辺(mm)10
外径(Φmm)22
差込角(inch)3/8"(9.5)
アズワン品番64-7900-95
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
車輪径(Φmm)130
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)955×600×855
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)855
荷台寸法(奥行)(mm)955
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
寸法(mm)10,12,13,14,17,19
質量(g)424
差込角(inch)9.5(3/8")
アズワン品番64-7900-94
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付です。
自走による事故を防ぎます。
フットブレーキはタイヤのゴムが擦り減っても調整可能なボルト式です。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール(粉体塗装)
ハンドル高さ(mm)860
キャスター径(Φmm)200
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
寸法(mm)19,22,24,27,30,32,36
質量(g)1500
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-02
1個
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
色々なチューブトレーニングが可能になりました。
セット内容チューブジョイント×1個、チューブサポート(手首・足首兼用)×1個、チューブ1m×1本
材質ラテックス
色ブルー
強度ストロング
1セット
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
色々なチューブトレーニングが可能になりました。
セット内容チューブジョイント×1個、チューブサポート(手首・足首兼用)×1個、チューブ1m×1本
材質ラテックス
色ブラック
強度EXストロング
1セット
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
表面がステンレス製なので、手入れが楽です。
凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
寸法(mm)295×295×45
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304
質量(g)470
材質(取手)桧
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ