ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)100
ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
全長(mm)132
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)100
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ヘキサゴン
ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5
全長(mm)100
タイプ強力タイプ
差込角(mm)9.5
トラスコ品番387-6527
セット内容3H-03L、04L、05L、06L、08L、10L
全長(mm)100
質量(kg)0.44
1セット(6個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
寸法L(mm)100
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
二面幅S(mm)17
トラスコ品番119-7193
質量(g)310
寸法L(mm)150
寸法L1(mm)20
寸法D(mm)28
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
軸長(mm)99
外径D(Φmm)16
全長L(mm)121.5
先端形状ヘキサゴン
ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。
超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
早回しに便利なローレット加工仕上げです。
付属品ソケットホルダ
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスします。
差込角(mm)12.7
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
トラスコ品番383-9583
セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT4-3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、1/2L、9/16L、5/8L、ソケットホルダー10コ用EHB410
質量(g)1700
先端形状ヘキサゴン
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ロングタイプのため、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
スタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用
差込角(mm)9.5
付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(3H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L)
トラスコ品番810-9749
材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂
質量(kg)0.68
1セット(8個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仮締め専用です。強力タイプです。
全長(mm)100
差込角(mm)9.5
仕様マグネット付
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)150
差込角(inch)1/2
呼び寸法(mm)5
仕様ロングタイプ
質量(g)78
寸法L2(mm)82
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)120
外径d(Φmm)22.7
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。
ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7
セット内容ピン、Oリング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)150
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長L(mm)108
先端形状ヘキサゴン
こんなお得な商品も!

六角ビットセット ロングタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番373-4552
セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質構造用鋼
全長(mm)150
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
形状L型
タイプロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
材質特殊鋼
硬さH
本数1
刃先マグネットあり
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)
トラスコ品番448-1585
全長(mm)最大230
硬度HRC59
先端形状ボールポイント
寸法精度(仕上げ)1/100mm
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)75
付属品ピン・Oリング
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230
硬度HRC59
先端形状ボールポイント
寸法精度(仕上げ)1/100mm
ロングタイプのレンチです。
形状L型
タイプロングタイプ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ9本セットです。
付属品ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。
材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー
本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220
先端形状六角
質量(g/セット)450
入数9
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
仕様プラスチックハンドル
材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。
用途自動車・産業機械整備
材質クロムバナジウム
全長(mm)100
差込角(mm)12.7
軸(mm)62
ビット全長(mm)62
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
仕様ホルダー付
トラスコ品番294-0795
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)
質量(kg)0.47
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ