自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
S-202-Ⅱエアーポンプセット、ロックオンチューブ、およびその他のアタッチメントから構成されています。
危険物の類別非危険物
1セット
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。
10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品
トラスコ品番470-9837
セット内容ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット
材質特殊工具鋼
質量(kg)20
能力(kN)(油圧ポンプ)40t/4t
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
手動ポンプロックオンチューブおよびその他のアタッチメントから構成されています。
セット内容10トン・油圧ユニット(S-71)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、クランプトウロックピン(Z-21)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオンチューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオンチューブ・雄アダプター(FZ-1051)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、3-1/4"フレクスヘッド(Z-128)
危険物の類別非危険物
1セット
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。
4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース
危険物の類別非危険物
このセットのチューブはスピーディな操作のできるロックオンチューブを組み込んだ標準の4トンセットです。
セット内容手動ポンプ(P-75)、6フィートバンタム4トン用ホース(Z-864)、4トンバンタムラム(RC-540)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1002)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、雄コネクター(Z-545)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、セレーテッドサドル(Z-531)、90°Vベース(Z-532)、ウェッジヘッド(Z-629)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)
危険物の類別非危険物
1セット
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
10トンの押し作業、広げ作業の能力を高め、ツール置き場にも軽便に置ける様に考えられたセットです。
仕事始めには理想的なセットです。
仕事の発展に合わせアタッチメントをお買い足しできます。
アタッチメント類は簡単に装着できるように設計されております。
セット内容【1】手動ポンプ(P-76)【2】ホース(Z-913)【3】10トンSSラム(ARC-157)【4】10トンSS5"エクステンショチューブ(K239900)【5】10トンSS10"エクステンションチューブ(S240900)【6】10トンSS18"エクステンショチューブ(K241900)【7】10トンSS28"エクステンショチューブ(K242900)【8】10ソンSSセレテッドサドル(SS-37)【9】10トンSS90°Vベース(SS-38)【10】10トンSSウェッジヘッド(SS-39)【11】10トンSSプランジャートウ(SS-42)【12】10トンSSフラットベース(SS-40)【13】10トンSSフレックスヘッド(SS-67)【14】ロックオンコネクター(FZ1050)【15】スプレッダーラムトウ(Z-30)【16】メタルケース(CASE-C)【17】ウェッジラム(SA-4)
危険物の類別非危険物
1セット
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
セット内容セット用木箱(19533)、10トン油圧ユニット(S-203)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、10トンプレス(Z-285)、5"フレクスヘッド(Z-131)、1-3/4"プルクランプ(EK-233)、ウェッジラム(SA-4)、プルヨーク(EK-234)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)、フラットベース(Z-14)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタプルトウ(Z-1048)、クランプトウロックピン(Z-21)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)
危険物の類別非危険物
1セット
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)14.52
最大出力(kN)100
外径B(Φmm)58
ピストン径C(Φmm)38
ピストンねじ長E(mm)32
カラーねじ径FM58×P2
カラーねじ長G(mm)25
ベースねじ径HM28×P2
ベースねじ深さI(mm)31
ねじにがし長J(mm)6
カプラー突出長K(mm)約42
ピストン突出長M(mm)38
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ
付属品ハンドル
最高使用圧力(MPa)70
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
JTC7040C用
全長(mm)530(差込部含む)
パイプ径(Φmm)内径22×外径30
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
セット内容ジャッキ(4t)ハンドポンプラバーサドルラウンドサドルシャープサドルオープンクランプクロスサドルオフセットサドルスクエアサドルエクステンションチューブコネクターパーツ樹脂ケース付開く、突っ張るが簡単にできます。あると重宝するラムキットです。
アズワン品番64-7990-79
1セット
¥38,800
税込¥42,680
当日出荷
関連キーワード