25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。 角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
用途金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別直射光 発光色 光源可視光 ピーク波長(nm)638 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
71,286 税込78,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
1個
20,715 税込22,787
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により均一な暗視野照射可能。高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可。用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適。照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可。拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

傷検査・エッジ検査に最適
用途薬品業界 … 錠剤・粉末内の異物検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、ベアリング・機械部品業界・・・刻印・文字検査、電池業界・・・刻印検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・外周欠け検査
1台
46,900 税込51,590
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など 高さ(mm)40 照光種別面発光 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
271,286 税込298,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により均一な暗視野照射可能。高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可。用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適。照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可。拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
112,572 税込123,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など 高さ(mm)10 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
131,286 税込144,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)角型ローアングル照明
高出力 角型ローアングル照明
付属品取扱説明書 長さ(mm)120 幅(mm)120 高さ(mm)30 質量(g)220 適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt) ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0~40 相関色温度(K)6000 消費電力27W 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 照光種別拡散光 発光色 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 光源可視光 コネクタ入力:SMR-03V-B 極性1:(+)、2:NC、3:(-) 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 照光形状同軸落射形
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)5 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)35~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属面などにドットピンマーキングやレーザーマーキングで印字されたDPMコードに有効です。
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)7.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)30~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDドーム照明 TD77型とLEDローアングルリング照明TRL-8型または、TRL-12型の2つの照明を連結するアダプタ。2つの照明を連結する事でドーム-ローアングル照明として使用可
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDローアングルリング照明 TRL-8型用リングタイプ拡散板。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDローアングルリング照明 TRL-12型用リングタイプ拡散板。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)固定治具
ワークテストや仮セッティングに最適な固定治具です。
1個
20,000 税込22,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)マルチカメラホルダー2(400)
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料寸法図
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷

CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズ
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など 照光種別拡散光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
112,572 税込123,829
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)