簡単・安い・繰り返し使える!!
作業効率と経済性を実現した紐用誘引クリップです。
細い紐から麻紐や幅広テープ紐まで楽々誘引できます。
紐挟み部が広いので誘引が簡単で、様々な誘引方法にも対応できます。
紫外線、日差し、薬品に強く、低価格で繰り返し使えます。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。
材質耐候性ポリプロピレン
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
デコレ・スマート・アーチの支柱交差の連結に。
材質ポリエチレン、ナイロン
色ブラック
アズワン品番64-9104-66
1パック(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
バラの茎と支柱の結束に。柔らか素材で茎を傷つけない。はさみでカットできる。
材質エラストマー・スチール
誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
曲げる・ねじる・巻き付ける自由自在!。繰り返し使えて経済的。お好みの長さにカットできます。
用途つる・茎の誘引に。支柱の結束・固定に
材質亜鉛メッキワイヤー・TPRコーティング
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色パープル(薄紫)
内形寸法(mm)茎保持部:24×24
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
フラワーポットローズをフローラルラックに取り付けるためのフックです。フローラルラック一台に最大12 コ取り付けできます。
均等耐荷重(kg)5
色黒
材質(本体)スチール
関連部品JG666
1個
¥3,500
税込¥3,850
15日以内出荷
特殊6角形ねじりパイプ仕様で植物を引き立たせます。
リングとアーチを組み合わせてオベリスクとして、
デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、
組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます。
色ブラック
付属品両端丸キャップ付
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
形状スマート
付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに
材質PP
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。
2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
デコレ・スマート・アーチの支柱交差の連結に。
材質スチール
色ブラック
アズワン品番64-9104-65
1パック(10個)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
パイプをアームにはめ合わせるだけで、カンタンにせんす型のトレリスが作れ、お庭や玄関前をおしゃれに演出します。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、POM
ツルバラなどのツル性植物をからませて使えるオベリスクです。収納時などに便利な折りたたみ式です。
材質鉄
バラ・コニファーに適した深型タイプ。
通気性・排水性のよい底形状。
用途バラやいろいろな植物に。
材質ポリプロピレン
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
材質本体:18-8ステンレス、柄:ローズ木柄
網目8メッシュ
気品の「バラ」をより美しく、上品に魅せる。
根がはりやすく、扱いやすい形で、バラを美しく育てるための機能が充実しています。
プラ鉢としては初めてRHSJの推奨品に認定されました。
傾斜のある排水穴付き。
上げ底構造。
大きな通気孔付き。
用途鉢群。
材質ポリプロピレン
質量(g)950
材質本体:18-8ステンレス、柄:ローズ柄(木)
メッシュ8
特殊6角形ねじりパイプ仕様で植物を引き立たせます。
リングとアーチを組み合わせてオベリスクとして、
デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、
組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます。
色ブラック
付属品先端装飾付(片側)
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
形状デコレ
安心のロック付き。硬くて丈夫で美しい木目のローズウッドハンドル。背面にフック付きでDリング等に掛けられる。折り畳み時は、12.8×3.3×1.8cm と非常にコンパクト。
材質3CR13 ステンレス
全長(mm)225
刃厚(mm)2.5
刃渡り(mm)115
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
用途センターカーテン
セット内容ハカマ+左右2枚セット
色ホワイト
取付方式【ハカマの取り付け方】1.カーテンレールのビスを緩める!2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!3.緩めたビスを締める!
横×高さ(mm)1300×1400
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
用途センターカーテン
セット内容ハカマ+左右2枚セット
色ホワイト
取付方式【ハカマの取り付け方】1.カーテンレールのビスを緩める!2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!3.緩めたビスを締める!
横×高さ(mm)1300×1600
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。(左右2枚入り/フック50個付属)
用途仮眠カーテン
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。
裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しています。(左右2枚入り/フック50個付属)
用途仮眠カーテン
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。
プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)
用途仮眠カーテン
片側が閉じているチェーン連結フックです。
材質ステンレス
質量(g)43.2
寸法L(mm)75
寸法d(mm)13
寸法t(mm)5.5
寸法S(mm)12
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)28
寸法L3(mm)12
寸法d2(mm)14
寸法t2(mm)9
使用荷重(N)343
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
関連キーワード