埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)Φ130
高さ(mm)14
再生紙使用マーク適合
1個
¥679
税込¥747
欠品中
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。
ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中)
引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。
使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質樹脂(ABS)
寸法(mm)Φ80×87
質量(g)45
対応コードΦ5.9~7.8
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色黒
取付下穴およびクランプ固定用
適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥349
税込¥384
20日以内出荷
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質ABS樹脂
質量(g)約38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
色ミルキーホワイト
材質ステンレス
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
プレートモダンプレート
材質PVC
仕様のり付き
用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)28
規格PSE
材質(カバー)PBT樹脂
適合負荷6A-125V
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類CAT6A
仕様AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番836-8108
色白
質量(g)33.3
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数1
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです。ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色ピュアホワイト
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)28
規格PSE
材質(カバー)PBT樹脂
適合負荷6A-125V
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンド
トラスコ品番194-9883
材質ABS合成樹脂
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数2(内1ブランク)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンド
材質ABS合成樹脂
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンド
トラスコ品番836-8107
材質ABS合成樹脂
幅(mm)95.35
色白
高さ(mm)30
種類CAT6
奥行(mm)93.98
ポート数4
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
種類引掛埋込ローゼットコンセント付
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
入数(個)10
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
モジュールなしのローゼットボックスです。
すべてのMini-Com(TM)モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。
ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。
従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
トラスコ品番194-9882
セット内容マグネット、結束バンド
材質ABS樹脂
色白
質量(g)24.5
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数2(内1ブランク)
使用場所屋内
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類CAT6A
仕様AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番836-8109
色白
質量(g)36.9
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数2
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類CAT6A
仕様AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番836-8111
色白
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数4
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類CAT6A
仕様AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番836-8110
色白
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数3
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンド
トラスコ品番836-8105
材質ABS合成樹脂
幅(mm)53.46
色白
高さ(mm)24.89
種類CAT6
奥行(mm)66.04
ポート数2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。
Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。
ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類CAT6
仕様AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番836-8106
色白
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数3
外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで
設置場所屋内
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンド
トラスコ品番147-9002
材質ABS合成樹脂
幅(mm)129.01
色白
高さ(mm)30.5
種類CAT5E
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)93.98
ポート数6
1箱(10個)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。
ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類CAT5E
トラスコ品番836-8103
材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂
色白
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数3
外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで
設置場所屋内
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
空き部屋や壁をクローゼットに変える、大容量のハンガーラック。上棚部には帽子やバックなど収納可能。衣類収納目安:約100着。アジャスター付きでガタツキを緩和。
用途ハンガーラック、ワイドハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。大型/大型ハンガー/パイプハンガー/ハンガー/ラック/コートハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/玄関収納/大容量
材質本体:スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、カバー:不織布
質量(kg)18
色ブラック(カバーブラウン)
耐荷重(kg)(上棚)各5、(ハンガー部分全体)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)155-250×56×226
組立時間約60分以上
収納の目安(衣類)約100着
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ファスナーが大きく開くため、衣類の出し入れがスムーズ。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ジョイント部:ホリプロピレン、樹脂、カバー:ポリプロピレン不織布
寸法(cm)ハンガーバー下:120
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ