20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタ
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2 質量(g)130 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 基本静定格荷重(N)4050 基本動定格荷重(N)4900
1個
5,270 税込5,797
欠品中


ハタヤリミテッドスリップリング
回転体への電源供給装置です。
電圧(V)AC250 許容電流(A)30 回転方向時計回り/反時計回り 絶縁抵抗(MΩ)10以上 回転速度低速対応(断続) 絶縁耐力AC1500V1分間 回転角度(°)360
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタS
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2 質量(g)115 タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
1個
4,778 税込5,256
9日以内出荷

焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)AC200 DC100 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 回転方向cw-ccw 絶縁抵抗50MΩ(500V)以上 絶縁耐力2500V 1min
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カネテックスリップリング
丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。
トラスコ品番808-6041 高さ(mm)40 外径(Φmm)84
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷



【Sシリーズ】 コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。 信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。 【Vシリーズ】 中容量クラスの電流供給用に適しています。 リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。 【Bシリーズ】 ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。 【Mシリーズ】 低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。
材質BS
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FM材は銅系ブラシで動力用、ヒーター用等に適しています。 KA材は銀系ブラシで信号用、熱電対等の微少電流検出に適しています。
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロータリーコネクタ(GFJ-A94)のローコスト版。 ベアリングを使用した軸受けパーツです。 両端2点でご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ベアリング:鉄/ボルト他:ステンレス 質量(g)700(2個) シリーズGF
1個
7,140 税込7,854
9日以内出荷

電圧(V)AC200 DC100 許容電流(A)80 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 回転方向cw-ccw 絶縁抵抗50MΩ(500V)以上 絶縁耐力2500V 1min
1個
109,800 税込120,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

タイプロボット用 許容回転数(min-1[r.p.m])250 使用圧力範囲(エアポート)-100kPa~0.7MPa 最小断面積(mm2)(エアポート)0.58 周囲温度(℃)5~60 回路数(エアポート)4 ポートサイズ(エアポート)M5 回転角度(°)エンドレス 可搬質量(kg)5
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様電源電圧:240 V ac/dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:58mm 、 全体的な深さ:89mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 最大使用温度:+75℃ 、 スリップリング. スリップリングは、静止体から回転体に電力、信号、又はデータを伝送するために使用されます。 フローパックやブリスター包装機、ロボット、取り扱い機器、ロータリテーブルなどの多くの用途に最適です。. コンパクトな寸法: 60 x 98 mm アクセスしやすい接続 メンテナンスサイクルは、1億回転ごと 接触油の必要なし クリーニングが簡単 - IP64等級の高い保護レベル 最大3つの電力及び2つの信号の伝送パス用の様々なコンポーネント構成 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
116,080 税込127,688
7日以内出荷

耐電圧AC1500V以上(端子・アース間) 定格絶縁電圧(V)AC50/DC25 絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上 接触抵抗(mΩ)100以下 定格通電電流(A)0.5 機械的寿命5万回以上 電気的寿命5万回以上(定格負荷にて) 回転トルク(N・m)0.1~0.2
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタG
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。 外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。
適合グリーンフレームG 材質本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/ベアリング:鉄 質量(g)463 シリーズGF
1個
9,781 税込10,759
9日以内出荷

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット ねじの種類平行オネジ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチカプラ MAM-B型 ソケット 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
用途複数配管用(手動) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)ワニグチクリップ中
エコ商品
電流(A)32 電圧(V)1000 開口寸法(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
3,498 税込3,848
当日出荷