20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S780435 ロータリーアースクランプ ビーバー(アサダ) 動画あり
アーク溶接時のアースコードのからまり防止用。 400アンペアまで。 2方向の固定が可能。 取付け取外しが簡単。
質量(kg)1.8
1個
34,980 税込38,478
欠品中

ワールドオートツールマルチアース
すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
コード長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18 質量(g)839 許容電流(A)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
9,180 税込10,098
当日出荷

パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)挟代:55 質量(g)2330 寸法(幅W×高さH)(mm)125×200 電線仕様-太さ(mm2)38~60
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に 最大電流(A)800 エスコ品番EA315-15 質量(kg)1.6 内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17 質量(g)794 許容電流(A)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ウェルドアース
アースケーブルに絡みません。
質量(kg)1.3 定格電流(A)300/200/100 定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40% 適合サイズ(mm2)アース線:14~38 パネル厚(mm)最大:18 パイプ内径(Φmm)最小:19
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷



溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。 寸法(mm)64×60×35 材質(本体)スチール 吸着力(N)294 材質(磁石)ネオジウム 磁力スイッチ:有 アンペア適合:200
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 適合電線(mm2)35~70 最大挟み能力(mm)45 材質真鍮 質量(g)460
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シマルーベ用クランプ シマテック CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
用途溶接作業時のアース接続に 仕様磁力スイッチ付き 材質(本体)スチール 吸着力(N)392 材質(磁石)ネオジム アンペア(適合)300Aまで
1個
8,498 税込9,348
欠品中

仕様●ワイヤCSA:2.5~6mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番 ; 426-3148 426-3148 も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで 材質金属、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)挟代:55 質量(g)2330 寸法(幅W×高さH)(mm)200×185 電線仕様-太さ(mm2)38~60
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷