113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = 制御ノブ併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器エンコーダ、ロータリスイッチ アクセサリタイプ制御ノブ
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity PKES60B1/4, ロータリスイッチノブ
エコ商品
種類ノブ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品6.35 mmシャフト
1個
539 税込593
5日以内出荷

。EAO レバーは上げ型デザインで、黒色のバーがあります。レバーの材質はプラスチック製で、黒色です。レバーは非照光式軽量: 0.001 kg ショートレバー バーとマークドット付き
仕様●種類:レバー●併用可能製品:バーとマークドット付き●コード番号:200-4191 アズワン品番65-7803-92
1袋(3個)
3,198 税込3,518
欠品中


1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプノブ 併用可能製品PT 65
1袋(5個)
740 税込814
7日以内出荷


高さ(mm)13.5 頭径(Φmm)12.5 底径(Φmm)14 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。軸径用 = 。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = グレー併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,360 税込1,496
当日出荷

仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプノブ 併用可能製品PT 65
1袋(5個)
1,440 税込1,584
7日以内出荷

材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付部丸穴 付属品六角穴付き止めねじ 種類丸形 表面処理(本体)アルマイト処理
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし
Black 種類ノブ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ロータリスイッチノブ
1個
360 税込396
7日以内出荷

仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプノブ 併用可能製品PT 65
1袋(5個)
1,810 税込1,991
7日以内出荷

種類 = ロータリスイッチノブ。ノブの直径 = 56mm。アクセサリ(可変抵抗器). Rheostatアクセサリはダイヤルとノブを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1箱(100個)
109,800 税込120,780
欠品中


高さ(mm)13.5 頭径(Φmm)13.7 底径(Φmm)13.7 材質(本体)アルミ 適合規格RoHS対応 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ
エコ商品
半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ) 半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。 Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。 一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。
材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR 温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)100 回転トルク(mN・m[gfcm])13 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成BCD、BCH 耐電圧(V)AC300
1セット(5個)ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ノブ
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 16装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = ノブ最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 250V acCopal SC 1000/2000シリーズロータリコードスイッチ. 鉛フリーはんだ 金属スプリングを使用する精密クリック 3.9 mmの低プロファイルのため、高密度のボード取り付け用途に最適 金めっきコンタクト プラスとマイナスのスロットを使用可能 端子ピン配置4-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロータリスイッチ PCB
TE Connectivity DRシリーズミニチュアロータリDIPスイッチ。ミニチュア型の2進コード化ロータリスイッチで、ピンポイントスライディング加圧方式による金フラッシュ仕上げ黄銅コンタクトの採用により、長寿命を実現しています。基板実装時の支持力を強化する金属製ブラケット付きです。シャフトの先端にはドライバ用の溝があるため、ノブがなくても使用可能です。16ポジション16進(0-9、A-F)出力又は10ポジションBCD出力 ストレートタイプとライトアングルタイプを用意 ケース材質: ポリエステル シャフト: O3.2 mm、長さ: 19 mm
仕様●コンタクト定格電流:0.4 VA @ 20 V dc●定格電圧:20V dc●出力コード番号:16進法●深さ:12mm●幅:10mm●寸法:10 x 12 x 10mm●実装タイプ:PCB●動作温度 Max:+85℃●コード番号:639-4783 アズワン品番65-7806-46
1個
3,298 税込3,628
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロータリスイッチ
エコ商品
仕様コンタクト定格電流:20 mA @ 20 V dcターミナルタイプ:スルーホール動作温度 Max:+85℃TE Connectivity DRシリーズミニチュアロータリDIPスイッチ. ミニチュア型の2進コード化ロータリスイッチで、ピンポイントスライディング加圧方式による金フラッシュ仕上げ黄銅コンタクトの採用により、長寿命を実現しています。基板実装時の支持力を強化する金属製ブラケット付きです。シャフトの先端にはドライバ用の溝があるため、ノブがなくても使用可能です。. 16ポジション16進(0-9、A-F)出力又は10ポジションBCD出力 ストレートタイプとライトアングルタイプを用意 ケース材質: ポリエステル シャフト: O3.2 mm、長さ: 19 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷


OKWラウンドノブ
エコ商品
コンビネーションノブOKTシリーズ。豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OKWコムノブ
エコ商品
コムノブOKSシリーズ。美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 高さ(mm)16 主要材質ポリアミド6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OKWコムノブ
エコ商品
コムノブOKSシリーズ。美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)。ピーク取付型。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 仕様ピーク取付型 高さ(mm)16 主要材質ポリアミド6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OKWトップノブ
エコ商品
トップノブOKUシリーズ。モダンで遊び心を加えた個性的なデザインが特徴のツマミ・ノブ本体
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 高さ(mm)16 主要材質強化ポリアミド6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

OKWノブ本体
エコ商品
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。照明なしタイプ。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 高さ(mm)14.7 材質(本体)ポリカーボネート・TPE 照明なし(LED) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OKWノブ本体
エコ商品
スターノブOKVシリーズ。LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 高さ(mm)14 種類平面タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

OKWノブ本体
エコ商品
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。LED照明タイプ。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 高さ(mm)14.7 材質(本体)ポリカーボネート・TPE 照明有(LED) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

コンビネーションノブOKTシリーズ。豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 高さ(mm)16 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。Eaton セレクタスイッチ Complete ユニット - M22 シリーズです。Eaton の M22 シリーズのセレクタスイッチ(ロータリセレクタスイッチ又は機能セレクタスイッチと呼ばれることもあります)は、個々のコンポーネントを購入するプロセスを簡素化するように設計されています。このユニットは、セレクタスイッチアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。このスイッチアクチュエータでは、モメンタリ / ラッチング / 保持スイッチングが 2 → 4 ポジションのオプションを用意しているため、電気及び産業用制御のニーズに適したスイッチタイプを簡単に選択できます。産業用途に最適なフロントエレメントは、IP66 保護等級を強化しており、防塵性及び防水性を備えています。特長と利点。機械的寿命は 1,000,000 回以上 防塵や液体などの固体に対する保護を提供する IP66 等級 動作温度範囲: -25 ℃ → +70 ℃ セレクタスイッチユニット全体 チタンベゼル 22.5mm の標準固定開口部 さまざまな色を用意。用途と用途。制御盤に取り付けるオートメーション環境や制御環境 人の介入を必要とするモーターなどの危険な機器。 トイレや廊下などの照明を制御する公共施設
仕様●回路:単極●通常端子構成:NO●電流 Max:6A●最大電圧:220 V dc, 500V ac●ポジション数:2●末端様式:ネジ●投角:60°●深さ:47.75mm●アクチュエータタイプ:ノブ●コード番号:810-3801 アズワン品番65-7841-23
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

OKWウイングノブ
エコ商品
コンビネーションノブOKTシリーズ。豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 幅(mm)20 外装処理/ブラック 高さ(mm)15.5 材質(本体)ABS 質量(g)56 種類方向指示線なし 奥行(mm)20 直径(Φ)16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×15.5×20 穴径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V dc, 250V ac深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷