22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 適合材木材
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別球型 寸法(mm)Φ6×6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
449 税込494
翌々日出荷

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別傘型 寸法(mm)Φ6×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
449 税込494
翌々日出荷

用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木材・樹脂・軽金属など
1セット(5本)
2,898 税込3,188
当日出荷

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別傘型 寸法(mm)Φ14×35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途エッジの研削や穴の拡大などに。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)65 刃長(mm)約35 刃径(Φmm)14 材質SUM-23(HRC58~60) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状イバラ目 適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径(Φmm)30 厚さ(mm)14 材質炭素工具鋼 仕様六角軸(対辺6.35mm) 適合材木工
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状カッター目 適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PS-3 木工やすりセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ 木工・樹脂削り、名入れ 適合材木工、樹脂 セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
739 税込813
当日出荷

木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 六角対辺(mm)6.35 適合材鉄・軽金属
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目/ヤスリ目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。 長さ(mm)25 形状円筒型 外径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 軸(mm)6.35 使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
998 税込1,098
当日出荷

研削箇所で使い分けできる3つの形状。 握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途木材の研削・面取りなどに。 セット内容平、半丸、丸 寸法(mm)150mm
1セット(3本)
2,698 税込2,968
欠品中

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨 軸径(Φmm)6 高さ(mm)35 外径(mm)14 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状ヤスリ目 適合材木材
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸) ヤスリ部形状カッター目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)1.2 消費電力(W)120 コード長さ(m)2 寸法(mm)Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)