241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持) あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
用途各種筺体の扉や蓋 材質(本体)ポリアミド66(PA66) 材質(レバー部)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げレバー:クロムめっき
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 寸法MM30 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっき
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット
1個
13,034 税込14,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
1個
626 税込689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード22338
1個
6,291 税込6,920
当日出荷

1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。 防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品専用止め金 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
19,834 税込21,817
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
用途オフィス家具の引出し 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付キャビネット前面の取付 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、ダブル固定プレート付き
1個
489 税込538
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力密閉できます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途冷温蔵庫、密閉用扉。 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)260 表面処理鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変式ダイヤルで好きな番号に。大きなダイヤルで回しやすい。
用途盗難対策! タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 サイズ(mm)12×700
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
用途オフィス家具の引出し 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付キャビネット前面の取付 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、シングル固定プレート付
1個
449 税込494
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転ボルトが押し込まれるのを防ぐので、背の高い引戸に効果的です。鍵操作でのみ施解錠ができます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用 奥行(mm)(シリンダーケース)26(解錠時38.5) 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、回転ボルト付
1個
689 税込758
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションロータリーロックエレメント RLES
RLES-I□□(外)タイプと、RLES-E□□(内)タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です。
材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303 材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA
1個
2,813 税込3,094
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プッシュロータリーロック用受け座、サイモプッシュロータリーロック用
用途プッシュロータリーロックと併用 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
589 税込648
23日以内出荷

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
仕上素地
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01シリーズ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック時、一方向のみに回転するロータリーユニットです。黒い樹脂部分のロックを回転するとロックが解除され、両方向に回転できます。
材質アルミニウム、スチール/樹脂 質量(g)320 表面アルマイト処理
1個
11,200 税込12,320
3日以内出荷

お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。
材質ABS樹脂、SPCC 使用温度範囲(℃)0~+40 電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売) 使用湿度範囲30~85%RH カードFeliCa、Mifare
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷


セントラルロック用アクセサリー、
用途セントラルロータリーロックに使用 仕上素地 材質アルミニウム
1個
699 税込769
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
6日以内出荷

ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレスブラカンハンドル
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)友舟 AF-600R
フロート可動式友舟。フロート部が約15mm上にポップアップすることで、抜群の安定性と水温の上昇を防ぐ「アジャスタブルフロート」機構搭載。舟が水の中で反転しづらく、反転しても正常位置に戻りやすくなっている。ロープのねじれを防ぐねじれ防止機構ハンドル。ロープへのわずらわしいハリ刺さりを激減させる「ササランロープ」。砂ガミのトラブルが減少する「ロータリーロック」。プッシュトップ付き観音扉。ラクラクハンドル
#ブラック/レッド 容量(L)約6.0
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

DAIWA(ダイワ)友舟 RX-450W
アユイングにも最適!軽量4.5リットルで、扱いやすい引き抵抗軽減友舟。流水を左右に分けるフロント形状で引き抵抗を軽減(GX-420比約17%低減)。舟首に浮力を持たせ舟体が沈みにくく、スタビライザー付きで安定性良好。友舟の扱いに慣れていない人でも扱いやすく、片手で舟を持ち上げられるハイマウントフックを搭載。光の急激なシゲキによる鮎の飛び出しを抑える暴れん窓も搭載。ロープのねじれ防止機構付きハンドル、ロータリーロック、プッシュトップ付き観音扉を採用。
#モスグリーン 容量(L)約4.5
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

DAIWA(ダイワ)友舟 BX-800S
速攻投入口標準装備、余裕の大容量約8リットル友舟。大鮎も余裕で収納できる大容量。もちろん数釣りにも便利。容量が大きいためオトリが弱りにくい。速攻投入口(S)で鮎の投入が楽々。小フタ部の「スリット」で舟本体への水の流入を促進し、通水口を多く設けることで舟内の水の循環がスムーズになり、鮎が弱りにくい。オトリ交換時に舟を持ち上げやすい「ハイマウントフック」。釣り人の体に伝わるショックをさらにやわらげる「快適友舟ハンドルCRワイド」(BXはラクラクハンドル)標準装備。舟の安定性を向上させるスタビライザー付き。砂ガミのトラブルを激減させる「ロータリーロック」。本体下部にはスペシャルロゴ入り(BTのみ)。容量:約8リットル
容量(L)8
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)友舟 BT-800SP-S
速攻投入口標準装備、余裕の大容量約8リットル友舟。大鮎も余裕で収納できる大容量。もちろん数釣りにも便利。容量が大きいためオトリが弱りにくい。速攻投入口(S)で鮎の投入が楽々。小フタ部の「スリット」で舟本体への水の流入を促進し、通水口を多く設けることで舟内の水の循環がスムーズになり、鮎が弱りにくい。オトリ交換時に舟を持ち上げやすい「ハイマウントフック」。釣り人の体に伝わるショックをさらにやわらげる「快適友舟ハンドルCRワイド」(BXはラクラクハンドル)標準装備。舟の安定性を向上させるスタビライザー付き。砂ガミのトラブルを激減させる「ロータリーロック」。本体下部にはスペシャルロゴ入り(BTのみ)。容量:約8リットル
#メガレッド 容量(L)8
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

DAIWA(ダイワ)友舟 AT-700SP-S
速攻投入口&「快適友舟ハンドルCRワイド」を標準装備したスペシャル友舟。舟の重心位置が下側にあるため反転しにくい。もし反転しても「起き上がりこぼし」の原理で復元しやすい高復元力機能搭載。速攻投入口で鮎の投入が楽々。透明本体内面2回塗装により、長期にわたり美しい外観を維持。観音扉部をハニカム形状にすることにより舟本体へのスムーズな水の流入を促進。小蓋部にスリットを入れ、舟本体への水流入を促進。体に伝わるショックをさらにやわらげる「快適友舟ハンドルCRワイド」を標準装備。数多く設けた大型通水口で舟内の水の循環がスムーズになり、鮎が弱りにくい。オトリ交換時などに舟を持ち上げやすい「ハイマウントフック」。水中での舟の安定性を向上させるスタビライザー搭載。砂ガミのトラブルを激減させる「ロータリーロック」。容量約7リットルでダイワ友カン「TS-2400」に収納可能。
容量(L)約7.0
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Festo フィルタレギュレータ、40 μ m、G 3/8 - LFR シリーズ - LFR-3/8-D-MINI この Festo フィルタレギュレータを装着すれば、要件の厳しい空圧用途の堅牢な金属設計により、過酷な環境でも信頼性が高く長寿命の動作が保証されます。標準コンビネーションユニットには、圧力計とロータリロックが便利に付属しているため、手動で圧力を簡単に設定することができます。フィルタにより、粒子を分離すると同時に流量を大きくすることで、空圧システムに圧力をかけないようになっています。 このフィルタレギュレータの独自のモジュラスルーボルト結合システムは、ユニット間で唯一の圧縮シールを使用します。これにより、漏れのない組み立てが可能になり、取り付けのずれを防止することができます。頑丈な金属製ガードにより、内側のプラスチック製フィルタボウルを損傷から保護します。汎用性を高めるために、1 bar ~ 16 bar の広い動作圧力範囲 10 ℃ ~ +60 ℃ の広い周囲温度範囲により、過酷な環境でも使用できます 固体および液体汚染物質がエアコンプレッサに侵入するのを防ぐための 40 μ m のろ過サイズ ユニットを分解することなく、簡単で便利なインライン設置が可能 Durable で耐腐食性のある亜鉛ダイキャストハウジングにより、過酷な環境でも長寿命を実現します
仕様●メーカーシリーズ:左フロント●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 3/8●圧力ゲージポートネジサイズ:3/8インチ●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●最高使用圧力:16バール●最低使用圧力:1バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-4314 アズワン品番65-8033-39
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Festo サービスユニット FRC-3/4-D-MAXI-KA-A は、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及びルブリケータで構成されています。自動凝縮排水管と金属製ボウルガードを備えています。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:D●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9358 アズワン品番65-7983-34
1個
189,800 税込208,780
欠品中

MS シリーズの Festo Sub-base-SET MS12-AGH には、G スレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731 : 2010 [7 : 4 : 4] に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MS●コード番号:202-9412 アズワン品番65-8003-60
1個
14,980 税込16,478
欠品中

MSシリーズのFestoSub-base-SETMS12-AGFには、Gスレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731:2010[7:4:4]に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズMaxiシリーズDアクチュエータロックロータリノブ、ロック付き組み立て位置:垂直±5°フィルタのグレード40μm
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MSSeries●コード番号:202-9411 アズワン品番65-7992-81
1個
14,980 税込16,478
欠品中

MSシリーズのFestoSub-base-SETMS12-AGFには、Gスレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731:2010[7:4:4]に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズMaxiシリーズDアクチュエータロックロータリノブ、ロック付き組み立て位置:垂直±5°フィルタのグレード40μm
仕様●メーカーシリーズ:MSシリーズ●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MSSeries●コード番号:202-9298 アズワン品番65-7978-55
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo サービスユニットのコンビネーション MSE6-E2M-5000-FB36-AGD の主なコンポーネントは、遮断バルブ、流量センサ、圧力センサ、バスノードです。フィールドバスインターフェースは、システムや機械コントローラなど、高次コントローラに接続できます。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MSE●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:なし●コード番号:202-9324 アズワン品番65-7980-29
1個
899,800 税込989,780
欠品中

Festo サービスユニットのコンビネーション MSE6-E2M-5000-FB13-AGD の主なコンポーネントは、遮断弁、流量センサ、圧力センサ、バスノードです。フィールドバスインターフェースは、システムや機械コントローラなど、高次コントローラに接続できます。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MSE●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:なし●コード番号:202-9423 アズワン品番65-7981-18
1個
839,800 税込923,780
欠品中

。MS シリーズの Festo Sub-base-SET MS12-agg ( G スレッド付き ) です。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731 : 2010 [7 : 4 : 4] に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MS Series●コード番号:202-9341 アズワン品番65-7981-94
1個
14,980 税込16,478
欠品中