ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。
これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。
TOTOの密結タンクトイレに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。
材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
呼び38
1セット
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
材質黄銅・樹脂
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。
これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。
TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。
材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
用途トイレタンク補修部品
セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
適合INAX社製ロータンクフロート直径55mm
材質NR
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
適合平付き・隅付ロータンク
サイズゴム玉:大(65Φ)
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
材質ABS樹脂
寸法A(mm)300
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として
幅(mm)130
高さ(mm)275
質量(g)411
奥行(mm)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード