37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス 仕様ロート受:Φ55mm 高さ(mm)153~263 適合ビーカー容量(mL)50~2000 台座寸法(mm)Φ150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製) 仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm 本体寸法(mm)Φ150×153~263 アズワン品番5-5705-01
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)240×95×450 穴径(Φmm)34 全高(mm)450 溝幅(mm)16 掛数(個)2 台の幅(mm)240 支柱径(Φmm)13 アズワン品番3-209-01
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

フリーストップで高さ225mmまで調節可能です。
材質ポール・ベース/18-0ステンレス、リング/18-8ステンレス 間口W×奥行D×高さH(mm)150×200×240 リング内径(Φmm)75 TKG品番9-0903-1001
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質透明アクリル 穴径(Φmm)34 外径(Φmm)130 適合ビーカー容量(mL)200~1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


宮原計量器ロートホルダー
支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。
仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm 下径(Φmm)40 上径(Φmm)68 適用支柱径(mm)10~13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用 TGK品番198-19-73-21 材質PP 内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
下径(Φmm)73 上径(Φmm)80 適用支柱径(mm)10~13
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) TGK品番405-51-41-05 溝長(mm)18 下径(Φmm)約30 上径(Φmm)約36 全高(mm)620 溝幅(mm)9 掛数(個)2
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

サンプラテックロート台
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)36 型番1136 掛数(個)2
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,800 税込12,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。 口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
1パック(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

詰め替えに便利なじょうご&スタンドつきのタレビン
材質本体:ポリエチレン、キャップ・じょうご・スタンド:ポリプロピレン 高さ(mm)17 質量(g)17 縦(mm)50 横(mm)17 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
298 税込328
7日以内出荷


【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 寸法(mm)約420×500×513 ブラック 質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 定格入力電圧(V)本体:DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 電源コード(m)約1.8 光源LED 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アームダブルアーム 光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K) 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 直下照度(Lx)1700 演色指数(Ra)85 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

温度計とディスペンサーをコンパクトにまとめた一体型のスタンドタイプの製品です。 温度の測定とアルコール噴霧を同時に行う事ができます。 受け皿や漏斗などが付属している為、補充やお手入れも簡単に行えます。 三脚が付属しているので場所を選ばず設置可能です。 工具やネジを使う事なく、三脚用パーツを取り付けるだけで簡単に設置可能です。 USB給電(TypeC)か予備電源で単3アルカリ乾電池を4本(別売)使用します。 通常の温度測定モードの他に、使用した回数をカウントするモード、物体の温度を測定するモードなどを切り替えられます。
用途様々な場所での温度の測定や、アルコール噴霧などの環境衛生対策に。 測定温度範囲(℃)0~50(測定誤差±0.2℃) 質量(kg)1.9 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)三脚込み:1050×430×360~1970×430×360 電源USB給電(DC5V/2A)か単3形アルカリ乾電池4本 タンク容量(mL)1200 動作温度範囲(℃)10~40(20~30推奨) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×132×122
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LED ブラック 電源コード(m)約1.8 調光の可否 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 寸法(mm)約420×419×497 質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45 材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K) 光源LED 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力電圧(V)本体:DC24 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 直下照度(Lx)1700 JIS照度AA形準拠 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 演色指数(Ra)85 保証期間お買い上げ日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) アームダブルアーム
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)サポートスタンド・ロー
座った状態から立ち上がるときにつかんで体重をかけられる、立ち上がりサポート用の移動式手すりです。手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。体重を預けてもしっかり支えてくれる丈夫な土台を採用しております。椅子やトイレ等のそばに置いて使用すれば、つらい立ち上がりがぐっと楽になります。そのほかにもベッドから立ち上がる時、玄関口の段差を上がる時など、様々な場所で活躍します。重量は1.9kgと比較的軽量なため移動もラクラク。身長など体型や使用場所に応じて2タイプご用意しています。福祉用具ではございません。
材質スチールパイプ、粉体塗装、EVA(グリップ) 幅(mm)430 質量(kg)1.9 ブラウン サイズ収納できる御札サイズ(約) 高さ(mm)600 奥行(mm)390
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置に セット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本 寸法(mm)本体:約280×119×90 質量(g)本体:約710 入力電圧(V)5 タンク容量(mL)1000 保証期間ご購入から1年間 使用環境温度(℃)0~50 入力電流(A)1.5 誤差計測誤差範囲:±0.3℃ 距離センサー反応:約0~5cm
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ディスプレイ上部のスペースを有効活用できる多目的トレイです。 設置は簡単 ディスプレイ上部で本体が水平になるようにアームの角度を調整し、固定すれば完了です。工具は不要です。 独立した2つのアーム ディスプレイ背面の形状に合わせて、アームをそれぞれ調節できます。 すべり止め加工 アームの先端にはラバーが貼り付けられており、滑りを防いでいます。 最大荷重1kg スマホやリモコン、メガネ等、よく使うものの置き場所に最適 タブレット・スマホスタンドとしても利用可能 アームの付け根を下にして天板を傾斜させれば、スタンドとしてもご使用いただけます。
材質ABS ブラック 耐荷重(kg)約1(※ディスプレイ外装の強度にご注意ください) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)幅約26×約11.5×約3(アーム・突起を除く) アーム長さ(cm)約11.5
1個
889 税込978
当日出荷

確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン) 質量(kg)67 キャスター(mm)125×50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

ツルグレン装置がお求めやすい価格でリニューアル! 生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置は、グループ実験に最適です。
セット内容スタンドライト・捕集ろうと・鉄製三脚・金網・サンプルケース
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷

ふきん2枚を広げて干せるワイドタイプ。タブレットが置けるのでレシピ調理に便利。縦置きも横置きも出来ます。調理台を傷つけにくいゴム足付
仕様●原材料:本体/鉄、表面加工/亜鉛メッキ・粉体塗装、木部/天然木(ポプラ)、ゴム足/シリコーンゴム アズワン品番65-5698-92
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

簡単設置で使い方いろいろ 120個のLEDがキレイに明るく照らします テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか? そんなお悩みを解消するのが本製品です。 スマホを正しい方向に向け、120灯のリングライトで照らせば、明るく生き生きとした表情を映しだし相手に伝えることができます。 製品の特長 ・天使のリングで明るく照らして美白度アップ! ・高輝度LEDを120灯搭載 ・凹凸が目立たなくなる、直径約26cmの大型リング ・電球色の温かみのある色の光から、昼白色、昼光色と太陽光に近い光まで3段階に色温度を調整可能 ・明るさも10段階に細かく調整可能 ・リングの中央にスマホを固定して、自由な角度に向けられるホルダーを搭載 ・リング本体の角度を自由に設定可能な自由雲台付き三脚スタンド また、リングライト下部の三脚ネジ穴を利用して、カメラ用の三脚やアーム類に固定するなど、様々な使い方も可能です。
適合スマートフォン:最大6.5インチまで セット内容ライト本体、三脚 寸法(mm)約400×300×300 質量(g)約410 電源USB(5V/2A以上) ケーブル長(m)約1.9(スイッチ付き) 色温度電球色・昼光色・昼白色 LED120灯 明るさ10段階可変
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、。あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。
質量(g)約320 出力(W)5 電源USB給電 主要材質樹脂 機能照明調整:10段階 照明モード:3色(白光・MIX・暖光) 色温度(K)3000~6500 全高(cm)約29.5 操作リモコンスイッチ 電源(V)/電流(A)5/2 USBケーブル長(cm)約180 明るさ(Lm)280 LED使用数(個)44 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×16×3.5 外径(Φcm)リングライト:16
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格水出しコーヒーを楽しめるウォータードリッパー。水出しコーヒー2~4杯分。酸味や苦みが少なく、やさしいコーヒーを楽しめる。
材質タンク・タンクふた・ロート・ロートふた・フラスコ:耐熱ガラス、調節コック:真鍮、パッキン:シリコン樹脂、水出しフィルター:ステンレス、棚・スタンド:天然木 寸法(mm)230×200×525 質量(g)1300
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影までお手持ちのカメラに簡単装着、簡単撮影!!機動力・操作性を各段にアップさせた7000シリーズです。LED300個により明るく補助光の領域を完全打破、2電源&リモコン8チャンネル遠隔操作。ACアダプター付きです。LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにしてキャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。
仕様残量チェック:Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知 付属品ソフトフィルター、色温度変換フィルター、リモコン電波式、ACアダプター、ハンドグリップ、テーブルスタンド、ライトスタンド、キャリングケース 寸法(mm)本体:約173×153×43、光面:幅110×奥行150、折り畳み長:660(ライトスタンド伸長:740~208/4段階) 質量(g)725(バッテリー含まず) 電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz 最大出力(W)約20 (許容電圧範囲6.5V-8.5V) 光源白色LEDΦ5/300個 色温度(K)5400/3200 照度(Lx)約12000/50cm 約3000/1m 絞り約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示00~99 点灯時間約35分/NP-F550・約80分/NP-F570・約120分/NP-F970 照射角度(°)約44
1台
140,900 税込154,990
7日以内出荷

温度計クランプ、温度プローブ、フラスコおよびカラムクランプなどの器具を取り付けるための調整可能サポートスタンドの作成に最適
用途デッキ寸法102×102mm以外のラボリフトに取付可 付属品432mmステンレスロッド×1、ジャムナット×1、平ワッシャ×1 ロッド径(Φmm)13
1個
5,098 税込5,608
30日以内出荷

軽量・薄型でコンパクトに持ち運べる!MagSafeで簡単に着脱できる、カードポケット付きのスマートフォン用マグネットスタンドです。スマートフォンを浮かせて置けるフローティングと、縦と横の3Wayの置き方で、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。
用途MagSafeで簡単に着脱できる、カードポケット付きのスマートフォン用マグネットスタンドです。 。MagSafe機能があるスマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。スマートフォンを浮かせて置けるフローティングと、縦と横の3Wayの置き方で、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。 。軽量・薄型設計でコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。 。スリムなデザインでありながら、免許証や交通系ICカードなどを収納可能。必要なときにサッと取り出せます。 ※合計最大厚約2mmまで 。指紋が付きにくく、肌触りが良いなめらかな素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容カードポケット付きスマートフォン用マグネットスタンド×1 材質合成皮革、磁石、鉄 ブラック 対応機種iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×5×93 特性縦置き・横置き対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷