23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
969 税込1,066
当日出荷

ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製) 仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm 本体寸法(mm)Φ150×153~263 アズワン品番5-5705-01
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス 仕様ロート受:Φ55mm 高さ(mm)153~263 適合ビーカー容量(mL)50~2000 台座寸法(mm)Φ150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックロート台
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)36 型番1136 掛数(個)2
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
2,257 税込2,483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)240×95×450 穴径(Φmm)34 全高(mm)450 溝幅(mm)16 掛数(個)2 台の幅(mm)240 支柱径(Φmm)13 アズワン品番3-209-01
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質透明アクリル 穴径(Φmm)34 外径(Φmm)130 適合ビーカー容量(mL)200~1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用 TGK品番198-19-73-21 材質PP 内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) TGK品番405-51-41-05 溝長(mm)18 下径(Φmm)約30 上径(Φmm)約36 全高(mm)620 溝幅(mm)9 掛数(個)2
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宮原計量器ロートホルダー
支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。
仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm 下径(Φmm)40 上径(Φmm)68 適用支柱径(mm)10~13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A 振とう台(ハロ酢酸用) 分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kg アズワン品番68-2004-77
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

B 振とう台 分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×5本架●寸法:(W)370×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:2kg アズワン品番68-2004-78
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷



B 振とう台。分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)。
材質SUS-304 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×60 アズワン品番68-1074-76 架台スキーブ型 100mL×5本架
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷