車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
本体質量(g)1560
ホイール直径(Φmm)約210
測定誤差±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約450-970)
カウンタ1桁(10cm表示)、4桁(m表示)
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
表示桁数5
ダブルホイ-ルで安定した測定ができます。1cm単位で999.99mまで測定できます。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
本体質量(g)1080
ホイール直径(Φmm)約100
測定誤差±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約440-960)
カウンタ2桁(cm表示)、3桁(m表示)
アズワン品番64-4374-06
最小単位(cm)1
最大測定距離(m)999.99
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
トラスコ品番161-4391
長さ(mm)縮長~全長:510~1060
全長(mm)510~1060
測定範囲1cm~999.99m
車輪径(Φmm)100
質量(g)610
表示桁数5
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)159
全縮(mm)480
材質(車輪)ABS樹脂、PVC
外形寸法(mm)縦478×横140×奥160
本体質量(g)525
材質(柄部)アルミ
カウンタ5桁
誤差実際長の±1%
伸長(m)1080
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手元で操作できるグリップ部デジタル表示です。測定距離が5個まで記憶できるメモリー機能付です。持ち運びに便利な収納バッグ付です。
用途運動会や競技コートの作成、敷地の計測や地図作成に。
最大測定距離(m)9999.9
セット内容収納バッグ
電源単4形乾電池x2(テスト用付属)
最小表示0.1m
直径(Φcm)ホイール:約15.9
測定誤差±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)二段伸縮式(約710-1100)
カウンタデジタル
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)318
伸長(m)1020
材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム
外形寸法(mm)縦520×横410×奥150
本体質量(g)1834
材質(柄部)鉄
カウンタ6桁
折りたたみ寸法(mm)530
誤差実際長の±1%
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)159
全長(mm)約720~1000
付属品キャリングケース
電源単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約900
測定単位最小0.1m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ5桁
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。
収納にも優れたコンパクト設計です。
直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲10cm~9999.90m
車輪径(Φmm)200
全長(mm)1100
仕様最長10km、カウンター5桁
トラスコ品番250-9814
材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック
長さ(mm)(縮長~全長)515~1100
質量(g)580
収納長(m)510
単位10cm
表示桁数5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)160
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
手元で0セットできます。
ブレーキレバー付です。
持ち運びに便利なショルダーケース付です。
保管に便利なスタンド付です。
ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲10cm~9999.9m
車輪径(Φmm)320
長さ(mm)(縮長~全長)630~1060
トラスコ品番336-8530
質量(g)1750
表示桁数5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。
リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。
入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。
RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。
動作電圧はDC12V~24V。
DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯、MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除
メーターカウンターは1目盛1cm、3mまでの連続測定が可能、裏面のロードマップメジャーは1/25,000、1/50,000、1/75,000、1/100,000の地図に対応します。
直径×長さL(Φmm×mm)48×116
質量(g)19
材質(本体)プラスチック
厚さ(mm)11
804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィート
付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル
トラスコ品番799-5661
型式804型
測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上
質量(g)約790
電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)
表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159
測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能
測定回数1回、連続(ホールド機能あり)
連続使用時間(時間)約8
外部出力USB
吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)
測定モード個数濃度設定
1台
¥589,800
税込¥648,780
3日以内出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m
車輪径(Φmm)140
長さ(mm)(縮長~全長)450~1000
トラスコ品番479-9101
質量(g)460
表示桁数5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ラジオリンクプラスまたは無線式ロードシャックルに使用できます。
キログラム、トン、キロニュートン、ポンドの4種類を表記可能です。
ボタン一つでピークホールド機能を使用可能です。
用途計測に
仕様オーバーロードアラーム、ピークホールド、オーバーロードカウンター、tonKgIbskN切り替え可能
トラスコ品番819-5855
幅(mm)117
質量(kg)0.3
高さ(mm)185
質量(g)300
奥行(mm)35
電源手持ちディスプレイ単三×2
精度(%)±0.3
検定対象外
保護等級IP65
最大作動頻度(Hz)データ更新:3
周波数(GHz)2.4
伝送距離(m)700
作動温度(℃)-10~50
1個
¥399,800
税込¥439,780
80日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル
粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、
直近でのストレートサンプリングが可能です。
・個数濃度とPM濃度表示
粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。
・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール
IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、
測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。
NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
型式側方光散乱方式微粒子計測器
光源半導体レーザ
測定レンジ0.5μm~30.0μm
チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)
粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上
吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整
仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB
偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)
モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)
メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)
ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン
電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)
セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース
サービス分類レンタル
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。小型・軽量タイプCPCカウンター。 。0.02~1.0μmの測定。室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。単3形乾電池×6本で6時間測定可能。付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。
用途室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。事務所環境調査。フィルタリーク監視。ドラフトチャンバ試験。自動車排ガス拡散。喫煙室管理。燃焼系漏れ試験。コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。
測定粒子径(μm)0.02~1.0
流量(cm3/分)サンプル/約100トータル/約700
表示指定間隔間の平均値を表示
測定時間スタート・ストップによる連続測定
メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ
質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後))
電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合)
出力RS-232C(9600ボー、8-N-1)
寸法(mm)270×140×210
仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3記録間隔:設定可能アラーム音:設定可能使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合)
セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
パラペットからベースまで一枚物の木側板が付いたフラットボード仕様のスリム柱の壁面什器です。パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックボードが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
色(本体)シルキー
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
パラペットからベースまで一枚物の木側板が付いたフラットボード仕様のスリム柱の壁面什器です。パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックボードが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
色(本体)シルキー
ニッタ社のハンドヘルド気中パーティクルカウンタ(微粒子計測器)Model 9303は、3.6インチ大画面を採用し、見やすさ、使いやすさ、軽量を追求したシンプルデザインです。
パーティクルカウンタ本体に1,500件分のデータを自動保存、ダウンロードソフト(21CFR Part.11対応)を使ってパソコンへデータ転送できます。
仕様【最大可測粒子濃度】5,950,000個/28.3L、【データ保存件数】1500件、【測定サイクル】1~999回または連続測定
付属品等速吸引プローブ/パージフィルタ/USBケーブル/バッテリーパック1個/電源ケーブル/取扱証明書/校正証明書/トレーサビリティー/検査成績書/ダウンロードソフト(Trak Pro LiteSecure)
種別TM9303
質量(kg)0.58(バッテリー含)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×62×230
連続使用時間(時間)4.5
光源半導体レーザー
インターフェースUSBデータダウンロード
バッテリーリチウムイオン
流量(L/min)【サンプリング】2.83(0.1CFM)
粒径(μm)0.3/0.5/5.0(0.5は、1.0、2.0、2.5へ設定変更可能)
表示単位個、個/CFT、個/m3(任意選択)
アズワン品番1-2528-01
チューブ長さ(m)【最大サンプリング】1以内
1台
¥559,800
税込¥615,780
欠品中
車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用
車軸直径(cm)20
伸縮サイズ(mm)510/990
質量(g)800
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー
ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー
ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー
ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)35
関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー
ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)35
関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。
自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適
測定範囲1cm~1km
車輪差(mm)60
伸縮範囲(mm)390~830
質量(g)400
表示桁数5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。
測定範囲5cm~99999.9m
車輪径(Φmm)190
全長(mm)725~1017
仕様防塵防水IP54相当
トラスコ品番385-7263
質量(kg)1.1
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
表示桁数6
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
経済的なロータドライブセット。ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm×1本、10.4mm×1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本NBハンドル×1本ケース
刃長(mm)S10:12、S20:12
ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48
箱寸法(mm)200×70×30
質量(g/セット)147
刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2
色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース
刃長(mm)S10:12、S20:12
ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48
箱寸法(mm)200×70×30
質量(g/セット)178
材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)
刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2
色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
1セット
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。
タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。
ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。
ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。
収納に便利な3段伸縮式。
小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測
測定範囲最大/9999.9m(10km)
車輪径(Φmm)160
全長(mm)980/(折畳時)600
仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン
質量(g)800
最小表示0.1m(10cm)
測定誤差±1%
測定距離10kmタイプ
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.7MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「軽々と、スピード切断」
軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!
狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ
リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電
ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上
堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い
優れた切断スピード&粘り強さ
高輝度LEDライト搭載
4つの速度モード
逆さ切りでもハイパワー
ツールレスブレード着脱機構搭載
ベース位置調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29
質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池
能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000
関連資料(2MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ