20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度。取り扱い容易。 定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。
仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDC セット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース 質量(kg)11 定格容量100kN 定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ) 非直線性±1%RO以内
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V 非直線性0.025 %R.O. 繰返し性0.025 %R.O. 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20 入力抵抗420 Ω±40 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 温度補償(℃)-10~70 許容温度(℃)-20~80 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ ケーブル径(Φmm)4.7 ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付 保護等級IP67相当 材質起歪体:合金鋼 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質起歪体:ステンレス鋼 質量(kg)0.6 定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張) 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~70 繰返し性0.05 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.15 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗425 Ω±50 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)6.3
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O. タイプ台秤タイプ 抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5 定格出力2mV/V±10% 温度補償(℃)-10~40 防塵防水性能IP54 温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ. ケーブル外径(Φmm)3.5 印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15 絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E) 許容過負荷150%of R.C. 限界過負荷200%of R.C. 総合誤差0.02%of R.O.
1台
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
寸法L(mm)2 仕様零バランス/±1% of R.O. タイプタンク・フロアスケールタイプ ケーブル長(m)3 抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5 定格出力2mV/V±0.1% 温度補償(℃)-10~40 防塵防水性能IP67 温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ. ケーブル外径(Φmm)4 印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15 絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V 許容過負荷150%of R.C. 限界過負荷200%of R.C. 総合誤差0.03%of R.O.
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度小型、薄型ロードセル 過負荷防止ストッパー付 本体ねじ固定式
許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷300 %R.C. 定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V 印加電圧(V)推奨:6以下 入力抵抗750 Ω±10 Ω 出力抵抗750 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 温度補償(℃)0~60 許容温度(℃)-10~70 温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ ケーブル径(Φmm)1.8 ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級IP40相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。 セット内容【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース 質量(kg)2.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)35 寸法D(mm)17.5 抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力) 寸法B(mm)33 定格容量100kN 定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5% 温度補償(℃)-10~70 寸法R(mm)70 繰返し性0.05%RO以下 寸法C(Φmm)108 寸法F(Φmm)25 ケーブル0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m外径7.6mm、先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません) 寸法E(Φmm)90 応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内 温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時) 寸法GM8 印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨) 許容温度(℃)-30~80 非直線性±0.2%RO以内 固有振動数(kHz)約14.8
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。 セット内容【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース 質量(kg)4.1 寸法H(mm)12 寸法A(mm)50 寸法D(mm)25 抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力) 寸法B(mm)45 定格容量200kN 定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5% 温度補償(℃)-10~70 寸法R(mm)100 繰返し性0.05%RO以下 寸法C(Φmm)118 寸法F(Φmm)35 ケーブル0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません) 寸法E(Φmm)100 応差(ヒステリシス)±0.5%RO以内 温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時) 寸法GM8 印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨) 許容温度(℃)-30~80 非直線性±0.5%RO以内 固有振動数(kHz)約12.6
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C. 印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8 入力抵抗350 Ω±10 Ω 出力抵抗350 Ω±10 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級IP60相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内 セット内容【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LC-10TV】本体(LC-10TV ケーブル付き)、収納ケース、試験成績書(コピー)、台座(上下各1(ネジ4本付き))、六角レンチ、取扱説明書 質量(g)約800、1300 電源単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V 温度範囲(℃)(許容)-20~80、(補償)-10~70 測定項目ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体 定格容量100kN 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×223×49 定格出力2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2% 保護等級IP67(JIS C 0920 防浸形) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約10 保存温度(℃)-20~60 機能データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマー インターフェースUSB、RS-232C 繰返し性0.03%RO以下 表示器バックライト付き液晶表示 データ容量最大約80000データ 解像度255×160ドット 使用温湿度範囲-10~50度、85%RH以下 測定モードイニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ ) 表示内容測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ 耐衝撃性49m/s2 防滴構造IP-54 (コネクタキャップを装着した状態) 非直線性±0.05%RO以内 耐振性29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p) 保持期間データメモリ:約20日間(満充電時)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。 総合誤差0.5% of R.O. 電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値) 付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼 質量(kg)0.34 定格出力2 mV/V±0.005 mV/V 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~70 繰返し性0.05 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付) 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.15 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗425 Ω±50 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)6
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定 TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造で、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ(特許)を採用し、スピーディに測定ができます。
仕様【測定点】1点(TC-32K)、5点(CSW-5A組み合せ時) セット内容本体、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3電池×4 質量(g)約800 電源単3形アルカリ乾電池4個、または専用ACアダプタ CR-1861、または外部電源入力 DC9~ 18V 連続使用時間アルカリ乾電池使用:約10時間(ひずみ測定350Ωブリッジ接続時) インターフェースUSB、RS-232C データ容量最大約80000データ 外寸法(mm)102(W) x 49(H) x 223(D)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒 測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d 質量(g)約900 表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個 アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.) センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96 電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください) その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり 適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下) コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー 最大表示±999999 使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと) 消費電力(VA)約20 ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択 温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.) アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.) 測定点数(点)1 パネルカット寸法(mm)92×92
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。
仕様零バランス/20±5% of R.O. タイプ台秤タイプ ケーブル長(m)2 抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5 定格出力1mV/V+15%-0% 温度補償(℃)-10~40 防塵防水性能IP54 温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ. ケーブル外径(Φmm)6 印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15 絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V 許容過負荷300%of R.C. 限界過負荷400%of R.C. 総合誤差0.015%of R.O. 積面サイズ(mm)400×600
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 非直線性0.05 %R.O. 繰返し性0.05 %R.O. 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 入力抵抗350 Ω±3.5 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 温度補償(℃)-10~70 許容温度(℃)-20~80 ケーブル径(Φmm)7 ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付 保護等級IP68相当 材質起歪体:ステンレス鋼 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
109,800 税込120,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。 センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。 小型・軽量で持ち運びが自由。 乾電池駆動だからすぐ使用できます。 センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。 ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)