高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)。多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒
付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス)
電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC)
本体質量(g)1100
精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。)
表示符号付 4 桁
機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック
測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位
サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:圧力●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2101-70
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現
デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。
仕様【ゲージ率】2.00固定【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)【チェック機能】ブリッジチェック
セット内容本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース
質量(kg)約1.2
電源AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V)
測定対象ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
取付方式盤面取付
入力種類ロードセル(350Ω)
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。
仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow)
アズワン品番67-0370-83
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
取付方式盤面取付
入力種類ロードセル(350Ω)
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●タイプ:-●カテゴリ:センサー●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-
アズワン品番68-2037-59
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。
ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。
ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプディストリビュータ
点数1点(1チャンネル)
1個
特価
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
セル取付金具、USBケーブル付属。
A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。
総合誤差0.5% of R.O.
電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)
付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C.
印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8
入力抵抗350 Ω±10 Ω
出力抵抗350 Ω±10 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級IP60相当
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ
コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ
切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応
計量シーケンスや通信機能を充実
重量変化に敏感に対応
小型DINサイズ
多彩な計量モード
サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能
デジタルスパン機能
自動積算機能
ファジー自動落差補正機能
補投入機能
入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)
トラスコ品番855-8522
電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)
電源AC100V~240V(50/60Hz)
表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個
内部分解能(G)999,999d
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197
使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)
温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.
変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式
防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)
印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能
入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.01% of F.S.
サンプリング速度100回/sec
ゼロ調整範囲0mV~20mV
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。
充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒
測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d
質量(g)約900
表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個
アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)
センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96
電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)
その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり
適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)
コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー
最大表示±999999
使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)
消費電力(VA)約20
ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択
温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)
アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)
測定点数(点)1
パネルカット寸法(mm)92×92
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O.
タイプ台秤タイプ
抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5
定格出力2mV/V±10%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP54
温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)3.5
印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷150%of R.C.
限界過負荷200%of R.C.
総合誤差0.02%of R.O.
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
PLCなど設備や変位計ユニットDMKシリーズ(バラ線仕様)と接続するための端子台付きケーブルです。付属ケーブル長さは約1mです。
用途CTB-AはデジタルフォースゲージZTシリーズ、ロードセル用アンプeZT、FA Plus2シリーズと外部機器を接続する端子台付きケーブルです。
仕様外部機器:PLC など
長さ(m)1
対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200
表示分解能0.1kPa
測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する
測定対象フレッシュコンクリート
材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa
表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁
電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電
容積7リットル注入式
定格圧力範囲(kPa)100
精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式
受信ユニット質量と空気量受信データ装置
仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター
構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗
NETIS番号KK-050023-V
小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼
質量(kg)0.34
定格出力2 mV/V±0.005 mV/V
保護等級IP67相当
温度補償(℃)-10~70
繰返し性0.05 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)
温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18
許容温度(℃)-20~80
非直線性0.15 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗425 Ω±50 Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
ケーブル径(Φmm)6
耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。
生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
仕様【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)
セット内容エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き。USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能。校正済で、アンプ・インジケータが不要。測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能。プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
付属品取扱説明書
電源電圧DC 5V(USBバスパワー)
保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65
温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.05MB)
通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed
許容過負荷200% of R.C.
総合誤差0.02% of R.O.
取扱説明書(0.49MB)
出力極性+ 引張、- 圧縮
USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量1kN(102.0kg)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)8.1(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.04mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量10kN(1.020t)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)22.5(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
91日以内出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量2kN(203.9kg)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)11.5(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量20kN(2.039t)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)20(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
91日以内出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量5kN(509.9kg)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)18.5(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.06mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量500N(50.99kg)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)5.5(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル
対応OSWindows 8.1/10/11
表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)
データ出力CSV ファイル、印刷
画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、)
言語表示日本語、英語
1台
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃)
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
精度±0.5%F.S.以内
保護等級IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
型式CLFX シリーズ
質量(g)約60
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。
定格出力0.7-1.5mV/V
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃)
質量(g)約 63
ケーブル長(m)約 2
精度±1.2%F.S. 以内
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷約 200%
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)約 540
精度±1.0%F.S.以内
定格出力±1.5mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.2
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約 84
ねじ径M6
ケーブル長(m)約 3
精度±1.0%F.S.以内
定格出力1.5-2.2mV/V
保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約 84
ねじ径M6
ケーブル長(m)約 3
精度±1.0%F.S.以内
定格出力1.5-2.2mV/V
保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約 84
ねじ径M6
ケーブル長(m)約 3
精度±1.0%F.S.以内
定格出力1.5-2.2mV/V
保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
関連キーワード
1
2
次へ