カテゴリ

  • 塗料(21)
    • ジンク(18)
  • 作業服(184)
  • 制御機器(167)
  • メカニカル部品(153)
  • 科学研究・開発用品(119)
  • 医療(82)
  • 研磨材(75)
  • 厨房用品(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 照明(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 自動車純正部品(52)
  • 清掃用品(44)
  • 介護用品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 測定用品(39)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 卓上消耗品(32)
  • 日用品(26)
  • 事務用品(21)
  • トラック純正部品(20)
  • ヘルスケア(18)
  • オフィス家具(17)
  • 切削工具(17)
  • 家電(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 救急・衛生(15)
  • バイク部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 防災用品(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全用品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 電動工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • マスク(5)
  • 梱包用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
水性or油性
使用場所
屋内・屋外
主成分
その他・エポキシ・トルエン・キシレン
ブランド
モノタロウ・ローバル・イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)・日新インダストリー・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・富士電機・サンデーペイント・ニッサチェイン・Panasonic(パナソニック)・3M(スリーエム)・グローバルサイエンス・サンエス・フローバル・モトユキ・グローバル・ジャパン・グローバル[厨房用品]・ニッセイ・日立グローバルライフソリューションズ・GLOBAL(日本グローバル照明)・Allied Vision・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ローバル」の検索結果

1,836件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローバルR ローバルローバルRローバル(37件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(300mL)
当日出荷
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。成分96%亜鉛含有グレー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
ローバルシルバーRS ローバルローバルシルバーRSローバル(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(420mL)ほか
当日出荷
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分83%亜鉛含有シルバー乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間膜厚(μm)80(40μm×2回塗)主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性
厚膜ローバルスプレー ローバル厚膜ローバルスプレーローバル(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。成分96%亜鉛含有トラスコ品番477-8057グレー乾燥時間(分)30(23℃)塗り面積(m2)0.5(1回塗)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(1回塗)取得規格【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)危険等級労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量475g/m2(理論値/1回塗)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
ジンクスプレー モノタロウジンクスプレーモノタロウ(456件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)ほか
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
メッキカバースプレー ローバルメッキカバースプレーローバル(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。トラスコ品番404-7427材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤メッキ調シルバー容量(mL)420質量(g)400乾燥時間(分)30分(23℃)耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90主な用途亜鉛メッキ、鏡危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3危険物の性状非水溶性
エポローバルER ローバルエポローバルERローバル(14件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1kg)
当日出荷
さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分96%亜鉛含有グレー乾燥時間(分)30(23℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き3M(スリーエム)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 ●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 ●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 ●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業TGK品番431-87-05-02トラスコ品番273-7744区分DS2質量(g)14.5タイプ2本しめひもタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM756号使用限度時間(h)18縦(mm)125横(mm)155排気抵抗(Pa)70以下弁構造排気弁:のれん型排気弁アズワン品番9-027-15指定防護係数10
クロムもドキッ ローバルクロムもドキッローバル(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(330mL)ほか
当日出荷
「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジンクコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ジンクコートイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(450g)
当日出荷
一液性ジンクリッチ防食塗料 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
用途亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。 その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上仕様指触乾燥5分、硬化乾燥7時間成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E.グレー塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉84%以上主な用途鉄、亜鉛メッキ水道水浸漬1年以上膜厚(μm)30~40密着性碁盤目試験100/100危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性防錆塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性
ローバルシルバーエコタイプスプレー ローバルローバルシルバーエコタイプスプレーローバル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(420mL)
欠品中
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境シルバー主な用途鉄部特性さび止め亜鉛末含有量0.83仕様鉛・クロムフリー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量123mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブアーム[作業工具]
699税込769
1袋(20個)ほか
当日出荷
用途アームスエージャー用スリーブ。
亜鉛メッキスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)亜鉛メッキスプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
香りサフロン アロマリキッド洗濯用洗剤ハーバルフローラル トイレタリージャパンインク香りサフロン アロマリキッド洗濯用洗剤ハーバルフローラルトイレタリージャパンインク(2件のレビュー)
399税込439
1個(1200g)
当日出荷
さわやかなハーバルフローラルの香り。重曹と植物性由来の洗浄成分、高生分解性ですすぎ残りも軽減しやさしく洗浄。ドラム式にもおすすめ。1200gの大容量。詰め替えやすく、保存に便利なキャップ付。
用途綿、麻、合成繊維用成分界面活性剤(7%:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、安定化剤、炭酸塩、pH調整剤、水軟化剤、香料タイプ液体液性弱アルカリ性商品タイプ詰替
オーバルスリーブ ニッサチェインオーバルスリーブニッサチェイン
2,690税込2,959
1袋(100個)ほか
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2RoHS指令(10物質対応)対応
タマローリー バルブセットC コダマ樹脂タマローリー バルブセットCコダマ樹脂(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
タイプ部品
ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ ニッサチェインワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブニッサチェイン(19件のレビュー)
599税込659
1セット(30個)
当日出荷
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
オーバルスリーブ ニッサチェインオーバルスリーブニッサチェイン(33件のレビュー)
86税込95
1箱(4個)ほか
当日出荷
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
新明和 オーバルフロート 新明和工業新明和 オーバルフロート新明和工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60使用可能液体浮遊異物のない清水・汚水
フレキシブルパイプカット TRUSCOフレキシブルパイプカットTRUSCO(4件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
ジンクスプレー サンデーペイントジンクスプレーサンデーペイント(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性もよい。
用途鉄部の防食と下塗り及びスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタン) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディー、シャーシーなど) 電機機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)耐熱温度(℃)150成分合成樹脂(エポキシ)タイプエポキシ系・亜鉛末重防食スプレー塗り面積(m2)約1.9(1回塗り)主な用途鉄、トタン、亜鉛メッキ指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険物の類別第四類危険物の数量0.168L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性塗料タイプエポキシ
レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)レーザーマーカー『墨出し名人』Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色
アーム スエジャー2mmスリーブ付 与板利器工業アーム スエジャー2mmスリーブ付与板利器工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
用途圧着・切断作業。適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0材質
ロジクール 静音マウス M221 ロジクールロジクール 静音マウス M221ロジクール(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)接続方式無線解像度1000dpi到達距離(m)約10ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ紙袋・お店パック日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
EX.48サバイバルローラーバッグ ニューパワーグランデ メテックスEX.48サバイバルローラーバッグ ニューパワーグランデメテックス
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
デザイン一新! 視認性の高い、Vデザインの反射板採用、 防災セットEX.シリーズの上級モデル。 大量の水が運べる独自の貯水タンク付き。 EX.48シリーズ上級モデル。 「ニューパワーグランデ」【2~3人用】。 阪神大震災・東日本大震災の被災者や防災士の意見を元に、食品・ラジオ付き多機能自家発電ライト・防寒用具等およそ40種類もの必需品をセット。 事前準備や震災時の対策が完璧に出来る防災マニュアル付き。 緊急時に持ち出しやすく、災害時にあると便利なアイテムが充実したローラーバッグ。 さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。 大量の水が運べる独自の貯水タンクに加え、保温・保冷機能付き。 内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。 夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
セット内容主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水(1.5L)×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、カップ×3、ラジオ付多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、ボールペン付メモ帳×1、使い捨てライター×1、マスク×5、生理ナプキン×6、トイレットペーパー×1、ティッシュ×1、簡易トイレセット×5、使い捨て下着×3、包帯×1、ガーゼ付救急絆創膏×6、体温計×1、アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ごみ袋×3、防災マニュアル×1、内容物一覧×1、手鏡付裁縫セット×1、拡大レンズ×1材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地]アルミ蒸着フィルム・断熱材:発泡ポリエチレン、貯水バッグ:PEVA、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC質量(kg)約10(バッグ本体:3)容量(L)22+9タンク容量(L)【貯水用】20(走行時:14)人数2~3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34×53(持ち手引き揚げ時98)RoHS指令(10物質対応)対応
レオナイス ボディソープ ライオンハイジーンレオナイス ボディソープライオンハイジーン
7,698税込8,468
1ケース(3本)
5日以内出荷
6種の植物エキス配合(保湿成分)。なめらかな洗い上がり!植物由来の洗浄成分配合。クリーミイな泡立ちで、お肌をやさしく洗い上げます。洗い上がり、しっとり。心やすらぐハーバルフローラルの香り(微香性)
容量(L)4.5
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(63件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
防じんマスク No.8812J-DS1 3M(スリーエム)防じんマスク No.8812J-DS13M(スリーエム)(47件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業国家検定合格番号TM353使用限度時間(h)12
ホワイト ローテーブル 幅 90 / 幅 120cm 丸型 センターテーブル 萩原ホワイト ローテーブル 幅 90 / 幅 120cm 丸型 センターテーブル萩原
6,398税込7,038
1台(1台)
翌々日出荷
用途ころんとしたシルエットが可愛い、オーバル型のホワイトローテーブル。角がなく、柔らかな空間を演出します。脚部をアーチ型にすることで可愛らしく軽やかな印象に。シンプルなのに目を引くデザインです。北欧インテリアや韓国インテリア、ホワイトインテリアなど…どんなお部屋にも取り入れやすいテーブルです。材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)ホワイト備考組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)生産国中国
コンプ アンローダーバルブ SK11コンプ アンローダーバルブSK11
999税込1,099
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上の時に配管内空気圧力を開放する弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質六角対辺(mm)1311
BAU15S S25 24V21W ピン違いバルブ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)BAU15S S25 24V21W ピン違いバルブ クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
299税込329
1個
当日出荷
ファイブスターギガ用JETドアサイドマーカーランプ「ブルー/イエロー」用の補修用バルブ珍しいクリアーバルブのピン違い球!もちろん同形状バルブ使用の他車種にもご利用いただけますBAU15S S-25 シングル球 クリアー 24V/21W
用途電装パーツ規格DC24V21W口金BAU15Sシングル球電球S-25クリアー
カウブランド アロエ ボディソープ 牛乳石鹸共進社カウブランド アロエ ボディソープ牛乳石鹸共進社
1,598税込1,758
1個(1200mL)
当日出荷
うるおいを残しながらやさしく汚れを落とします。ハーバルフローラルの香り
使用場所浴室商品タイプポンプアズワン品番64-1227-16
パックスナチュロン ボディーソープ 太陽油脂パックスナチュロン ボディーソープ太陽油脂(1件のレビュー)
869税込956
1個(500mL)
当日出荷
石けんの主原料にヒマワリ油を使用した、植物性石けんのボディソープです。素肌のうるおいを保つビワ葉エキスを使用。合成界面活性剤、合成酸化防止剤、防腐剤、着色料は無添加です。香料はローズマリー、ラベンダー、エストラゴン、ゼラニウムなどの精油を原料にしたフレッシュハーバルグリーンの香りです。開封時に便利な”イージーオープンチャック付きパウチ”を使用。プラスチック資源を節約する詰替用です。
使用場所浴室商品タイプ詰替用アズワン品番64-1135-70
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5吸込仕事率(W)370コード長さ(m)8付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450材質(本体)鋼板製ボディタイプお店用スタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8アズワン品番1-9742-02適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機日立グローバルライフソリューションズ(22件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様布フィルター付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4148質量(kg)6.8材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
...