120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。 使いやすく、熱にも強いタイプです。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350 ロープ径(Φmm)12 取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)420
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用) 踏ざん間隔(mm)330
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重(kg)150 取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重150kg トラスコ品番761-7984 材質ロープ:ビニロンステップ:木材 幅(mm)350 質量(kg)3.3 長さ(m)3 ロープ径(Φmm)12 踏ざん間隔(mm)400 ステップ踏面幅(mm)450
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
1台
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤータイプの避難はしご。 取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具自在金具 仕様国家検定合格品 ロープ径(Φmm)6 踏ざん間隔(mm)330
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2 材質(ロープ)クラレビニロン100% 強さ14KN
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ユタカメイク簡易避難用ロープ
エコ商品
いざと言う時の緊急避難用ロープ。 難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個 トラスコ品番797-0846 材質ポリエステル 許容荷重(kg)115以下 ロープ径(Φmm)12 ロープ長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(コブ)約400
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

ワイヤーロープの持つ特性を活かし、障害物のある場所においても十分な能力を発揮します。 ひさしなどの障害物のある場所にも柔軟な対応の出来る避難はしごです。 巻いて収納するため、コンパクトに収納できます。
国家検定合格番号第27~3号
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。 ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。 約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。 仕様約50cm間隔でコブ加工 材質(ロック付カラビナ)スチール製 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)(目安)150以下 ロープ長さ(m)約6 ロープ幅(mm)Φ12
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープ式避難はしご格納箱です。
材質樹脂 灰白色(ベージュ系) 横幅(mm)486
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドにフックが付いて掛けやすく、ハシゴ状なので、ハンガーがずれたり落ちにくいロープです
用途洗濯ロープ 材質ポリエチレン、鉄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×175×10
1個
159 税込175
5日以内出荷

次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご 材質アルミ、ナイロン、スチール ホワイト、レッド 耐荷重(kg)454
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧) フック内径(Φmm)130 材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の避難はしご保管用ボックス、折りたたみ式避難はしご用の格納箱です。はしごを使わないときに収納しておく専用の箱です。スチール製の格納箱に比べて軽量で扱いやすく、角が丸くなっているので安全面にも配慮しております。お子様のいたずら防止ロック付き仕様です。
用途室内用の避難はしごの収納に 仕様室内用 材質樹脂 横幅(mm)486
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2連はしごの交換用ロープです。認識しやすいオレンジ色を採用しております。オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています。
用途交換用、予備用として。 材質綿ロープ 幅(mm)7 オレンジ タイプ交換ロープ オレンジ
1本
3,473 税込3,820
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
10,350 税込11,385
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーロープの持つ特性を活かし、障害物のある場所においても十分な能力を発揮します。 ひさしなどの障害物のある場所にも柔軟な対応の出来る避難はしごです。 巻いて収納するため、コンパクトに収納できます。
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧) フック内径(Φmm)60
1個
40,980 税込45,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

もしもの時の避難はしご。ポリエチレンとビニロンの2つの素材で作ったキロンロープを使用。耐候性のあるビニロン、柔軟性のあるポリエチレン、耐熱性のあるワイヤー、と3種類の特性をいかしたロープです。ワイヤーを入れることで左右どちらかに荷重がかかっても、ロープが伸び過ぎないようになっているので安心です。横桟には丈夫で軽くて錆びないアルミを使用しています。
材質ロープ/Φ12mmリキロンロープ(ワイヤ芯入り)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃ポリプロピレン鉄芯入り、フック/Φ16mm鉄線 幅(cm)35 耐荷重(kg)160 フック内径(Φmm)60
1個
53,658 税込59,024
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アウトレジャー用縄はしごです。
材質ロープ/10mm径ビニロンロープ、横桟/ABS樹脂(ステンレス芯入) 質量(kg)約1.5 長さ(m)4 サイズ(cm)12
1個
7,798 税込8,578
欠品中

2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 使用角度(°)75
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
翌日出荷

1連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)406 材質アルミ
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金(一部鋼製) 使用角度(°)75 規格JIS規格品、Aマーク認定品 踏面幅(mm)42 支柱外幅(mm)409.5 支柱内幅(mm)352.5 はしご最大外幅(mm)461.0
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。ロープは循環式でたるみがありません。昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。
用途高所作業、屋根上への移動に。 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 正面踏ざん有効幅(mm)561~891 材質アルミ 付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル 幅(mm)脚部伸縮:最大140 有効幅(mm)正面:561~891 最大使用質量(kg)130
1台
239,800 税込263,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション枝打ちはしご SWE型
脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。 踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。 巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。 ※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。
用途林業用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)375 材質アルミ合金
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2連はしご HE2-a 長谷川工業 動画あり
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品 タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式 踏ざん踏面幅(mm)42 JIS規格JIS規格品
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)