こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様両端リング(輪)加工
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途トラックの荷締め等。
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
仕様簡易ボビン巻
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。
耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。
荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に
材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)
色白
種類3打ち
長さ(m)50
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです
用途各種結束、テント、タープ用など。
トラスコ品番828-6004
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用
用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント、タープ用など。
トラスコ品番828-6003
材質ビニロン
質量(kg)1.9
長さ(m)100
包装形態バンド掛け巻
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)6
ロープ仕様3つ打ち
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ロープの両端は輪になっています。
仕様3ツ打
材質クラレビニロン、ポリエステル混紡
色白
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
用途各種作業ロープに
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色白
ロープ仕様撚り:金剛打
クレモナ繊維の三つ打ちロープです。JIS規格品となります。
用途法面用など
仕様端末加工なし
質量(kg)40.2
長さ(m)200
太さ(mm)18
1巻
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など
材質クレモナ(ビニロン)
色白
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ
仕様両端サツマ加工
色白
包装形態シュリンクパック
縦(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント、タープなどに。
トラスコ品番127-8567
材質ビニロン
質量(kg)1.25
色白
長さ(m)50
包装形態ボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)6
ロープ仕様3つ打ち
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
クレモナsロープは天然素材に近い風合いで、ビニロンロープ程ではないが水分率が高く、水に濡れると少し堅くなります。
用途陸上用全般
材質クレモナ
長さ(m)200
構造三つ打
比重1.26
取付しやすいリングが付いたクライミングロープです。
仕様片側リングコース、エンド折り返し編み加工
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。
親綱、介錯ロープなどの工事現場、避難用ロープ、トラックロープ、アスレチックネット、など様々な用途に使用されている万能ロープ。
(株)クラレの原糸を使用した安心素材。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
ロープの定番といえばクレモナSロープ。
材質クレナモS
色白
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など
材質クレモナ(ビニロン)
色白
ロープ仕様撚り:クロス打ち
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。
12本で構成された組紐。
凹凸が少ないためスレに強く、キンク(よじれ)しにくい。
テントやシートの縛り紐、旗揚げロープなど、様々な用途に使用されております。
(株)クラレの原糸を使用した安心素材。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
ロープの定番といえばクレモナSロープ。
材質クレナモS
色白
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。メーカー商品の『クレモナSロープ 白』がビニロン繊維+ポリエステル繊維混合を素材としているところ、本製品はビニロン繊維のみで出来ておりますので、『クレモナSロープ 白』と比較すると若干重さが軽くなっています。
用途各種荷綱、積荷、介錯ロープ、巾着綱、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレモナ
色黒
種類3ツ打
長さ(m)200
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
トラスコ品番828-0835
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレモナ
色白
太さ(mm)16
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ