27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
1巻
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まつうら工業蛍光色八打ロープ
エコ商品
目立つ蛍光カラー色ロープです。組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。
用途アウトドアー、レジャーロープに。 切断荷重(kN)約4.9(約500kgf) 打込方式8打ち(芯入り) 再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
7,698 税込8,468
当日出荷

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ナイロン8クロスロープ
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高品質ポリエステルを使用した16打組紐。摩耗に強いポリエステルを円形状の組紐にすることで摩耗性に優れております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・ロープへのフロート取付 形状2kgボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2kg)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東京製綱八ツ打 クレモナロープ
エコ商品
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用) 材質クレモナ 直径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本(1m)ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン製の八打ちロープです。伸びがあります。
用途電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200 構造八つ打ち
1巻
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。耐摩耗性・耐候性に優れるロープで、比重が軽く水に浮き係船索に最適です。
用途巻網など 仕様端末加工なし 材質ポリエステル、ポリプロピレン 長さ(m)200
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
トラスコ品番161-5690 質量(g)645 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)11 フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:14 ランヤード(長さ)(mm)1700 最大使用荷重(kg)100 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様ロープ式 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)11
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。耐摩耗性・耐候性に優れるロープで、比重が軽く水に浮き係船索に最適です。
用途係船索など 仕様端末加工なし 材質ポリエステル、ポリプロピレン 長さ(m)200
1巻
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。ポリエステルの割合が多いため、水に沈みます。
用途船舶用など 仕様端末加工なし 材質ポリエステル、ポリプロピレン 長さ(m)200
1巻
389,800 税込428,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。ポリエステルの割合が多いため、水に沈みます。
用途巻網など 仕様端末加工なし 材質ポリエステル、ポリプロピレン 長さ(m)200
1巻
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標識ロープ モノタロウ 動画あり
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。 材質ポリエチレン
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本吊り専用・墜落制止用器具。やわらかく、よじれない八ツ打クロスロープ。各部にアルミ合金を採用し、軽量!。大口径の構造物側フックは単管パイプに直接掛かる!
仕様●人体側フック:口開き:13mm アルミ合金鍛造(外れ止め装置・安全装置:鉄製)●構造物側フック:口開き:50mm 高張力鋼板プレス性(外れ止め装置・安全装置:アルミ合金製)●ロープ:ナイロン八ツ打ち Φ11mm×長さ1,500mm●質量:830g アズワン品番67-0418-57
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷