26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。 仕様メカニカルブレーキ型 材質スチール
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380 最小巻き付け径約Φ210mm
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800 質量(kg)12.6 高さ(mm)440
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプウインチ機能付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなし キャスターなし 適合ホース内径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700 セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1200 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
1パックほか
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番370-4688 質量(kg)2.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367 収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトロープ巻取器
6mm・7mmロープ400m、9mm・10mmロープ200m巻取可能
材質スチール 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×40×50
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムバンド
部品名称ゴムバンド 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.93MB) 図解NoBSM-1365SLT-20HA オプション5 ホース巻取機 H仕様部品_No.6、BSM-1065SLT-20HA オプション 5 (ホース巻取機 H仕様)部品_No.6、BSM-1265SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.8、BSM-640SLT 12M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1060SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.8、BSM-1065SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.8、BSM-1260SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.8、BSM-1065SLT-20BA オプション6 (ホース巻取機 B仕様)部品_No.6、BSM-640SLT 14M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1050SLT-LE オプション1 (ホース巻取機)部品_No.8
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様【巻取容量(mm)】Φ5mm:437m/Φ4mm:665、レッドロープ用
1台
16,236 税込17,860
10日以内出荷

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1440 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマキリール
早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります
質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)ロープ巻きホルダー
手持ちのロープをコンパクトに収納。コンパクト設計で邪魔にならない。ロープ付きは滑りにくい玉付ロープ(10m)で水きりの良いナイロンを使用。水汲みの時に楽に引き上げることが出来ます。
ブラック
1個
199 税込219
6日以内出荷

ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業 質量(kg)12.8 寸法(cm)340×420×350 最大牽引質量(kg)1200 排気量(cc)53
1個
359,900 税込395,890
5日以内出荷

Runpotec XB 500 プロファイルケーブルローラーは、あらゆるタイプのケーブル及びパイプ(導体、ケーブルリング、ケーブルドラム、コンジット、ロープ、及びケーブルドラム)用の業務用ユニバーサルケーブルドラム / アンワインダです。ケーブルが絡まないため、トラブルのない合理的な作業が可能になります。このローラーは最大 800 kg まで装填可能で、ほぼすべての種類のドラムに対応します。この高さ調整可能なカバーは、X-BOARD XB500 内の緩んだケーブル、ケーブルリング、又はパイプを固定し、制御されていないケーブルの巻き取りを防止するように設計されています。ユニバーサルケーブルドラム巻き取り機および巻き取り機 ケーブルドラムの損傷に最適です 緩んだケーブル束にも最適です 2 つのケーブルバンドルを同時に巻き戻します 空コンジットにも適しています 可変ドラムサイズ 滑りにくい安定したベース 完成済みの床被覆材の表面保護に最適です
仕様●タイプ:ケーブルローラー●高さ:133mm●長さ:530mm●直径:500mm●コード番号:222-8158 アズワン品番65-7416-59
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド (12m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
使いやすいスライド式の修正テープ。スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。再筆記性時にテープを削りにくい新テープを採用。ストレス無くきれいに上書きできます。ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。テープ交換もワンタッチ式で簡単便利。捨てる部分を最小限に配慮し、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。※ホワイパー SLIDE 専用交換テープは、どの幅でも詰め替えることができます。
テープ長さ(m)12 種別本体 材質70%再生樹脂(本体ケース/100%再生AS) エコマーク認定認定 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×22×38 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(簡易包装) エコマーク認定番号18 112 233
1個(12m)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,330 税込5,863
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]裏から見えない 修正テープ (10m)
エコ商品
裏からも読み取りにくい、透かし見防止の修正テープ。従来の修正テープの白色層の下に特殊パターンを印刷することで、裏面から透かした際も修正前の文字が読み取りにくく、透けて見える不安を解消します。表面は白色なので、通常の修正テープと同様にお使いいただけます。テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。
テープ長さ(m)10 仕様交換タイプ 材質97%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) タイプタテ引き 外形寸法(mm)W89.8×D22.5×H38.6 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換タイプ)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)