18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農水産業、インテリアなど
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

まつうら工業ビニロンロープ
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途各種作業ロープに
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宮島化学工業ニューロープ
エコ商品
黒色の3本撚りPPロープ、切り口が解れない溶着加工、白色より耐候性に優れている
用途荷造り作業全般 /造園芸ロープ、しゅろ縄(天然素材)の代用 材質ポリプロピレン 質量(g)290 長さ(m)100 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。ロープ止め金具も使用できます。屋外ネットの補修や張りロープに
用途DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンロープは水に浮く・対候性・耐摩耗性・水を全く含まないなどの特性をもつロープです。
用途水産用 長さ(m)200 構造三つ打 比重0.95
1巻
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンを使用しています。手触りがよく滑りにくく、適度な柔軟性により扱いやすいです。黒の原着糸を使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般 長さ(m)300 ロープ仕様撚り:金剛打
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

まつうら工業ビニロン金剛打
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性がよい平状テープです。
用途一般荷造り、結束などに。 トラスコ品番569-1285 材質ポリエチレン 長さ(m)500 標準幅(mm)50
1個
569 税込626
当日出荷

アクセサリー等のファッションアイテムの作成やアウトドアでの使用に最適です。強度・耐候性に優れてます。
用途レジャー、アウトドア、手芸用紐。 材質ナイロン 寸法(幅Wmm×長さLm)3×10
1本
989 税込1,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まつうら工業PEブレードコード
ポリエチレン製の編みコードです。耐候性・耐水性に優れます。クロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。手で切れて、扱いやすいので簡易補修テープとして最適です。
用途防鳥網やフェンスネットの周囲や取付に
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まつうら工業ケーブル縛りひも
耐候性、強度に優れ、扱いやすいポリエステルスパンの16打ち(芯なし)の組ひもです。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に 仕様ボビン巻 材質ポリエステルスパン 長さ(m)200 太さ(mm)約4
1巻
5,398 税込5,938
9日以内出荷

まつうら工業エステルより糸 6号
強度・耐候性に優れるポリエステル糸を使用したより糸(約1mmΦ)です。黒色のため、汚れにくく目立ちにくいです。
用途小物のハンギングやディスプレイ等に。補修糸などに。 仕様18本(6号) 材質ポリエステルスパン 長さ(m)約750 入数500g巻 太さ(mm)約1
1巻
3,998 税込4,398
9日以内出荷

12本のストランドで構成されている組紐でよじれが発生しにくく、強度・耐摩耗性に優れたクレモナ金剛打のロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 長さ(m)300
1巻
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ。標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439 ブラック アズワン品番65-7421-17
1袋(100個)
289 税込318
7日以内出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)7.0 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本マタイながもちネット
角目仕上げだから張込み簡単です。コシのある極太糸を使用しています。張りやすく耐候性もアップしました。
用途防鳥網。 仕様四隅取付ロープ付 材質ポリエチレン 寸法(m)3×3 目合い(mm)30角目
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷