材質アルミニウム
寸法(mm)(約)36×12
適合ロープ径(Φmm)3~5
1セット(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
どこへでも引っ掛けて使えて、耐久性も抜群。自転車、バイク、スポーツ、屋外レジャーなど、多用途・多目的に活用できる、伸縮自在で機能的なフックです。
1袋(2個)
¥139
税込¥153
当日出荷
ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
材質ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に
材質アルミニウム
寸法(mm)65×33×6
穴径(Φmm)5.5
ロープ径(Φmm)4~5
材質アルミニウム(表面加工:アルマイト)
寸法(mm)(約)44×16
質量(g)約3/個
ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
材質ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に
材質アルミニウム
寸法(mm)16×38×8
穴径(Φmm)5.5
ロープ径(Φmm)4~5
用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質ナイロン混紡
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×3
松吉医科器械コード23-3051-08
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
寸法(mm)(約)38×16
穴径(Φmm)5.4
線径(Φmm)5(カラビナのみ)
1個
¥849
税込¥934
欠品中
容易にロープの長さ調整が出来る。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ
トラスコ品番855-6038
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
使い方自由自在。大事なタックルの落下防止に。ループ径の大きさを自由に調整できます。
付属品六角レンチ
寸法(mm)Φ1.5×全長150(ループストッパー間)
最大伸長(mm)1200
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
用途窓の敷居用
有効幅(mm)80~225
1セット(2個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
テントの風対策に
素材ナイロン 直径8mm 自在 合成樹脂 黒、長さ3.2m 白 4本
1セット
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000
タイプ補助ロープ
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ワイヤータイプの避難はしご。
取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具自在金具
仕様国家検定合格品
ロープ径(Φmm)6
踏ざん間隔(mm)330
用途に合わせて長さやわっかの大きさが自由自在に作れるマジックロープです。用途に合わせアイ部分の大きさや長さを自由に調節が出来ます。アイ部分はロープ中心部に15cm以上通し、5cmほどロープの外に出せば完成します。力がかかる程しっかり締まります。
用途荷物の固定や引っ張り。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ロープ長さ(m)6
使用長さ(m)0.5~5.5
ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ。洗濯用ロープとしても使用できます。
材質ロープ:ポリプロピレン、自在:アルミニウム合金
ポール高さ(mm)1600~2200に使用可能
寸法(mm×cm)Φ5×400
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
軽トラック用、ゴムバンドです。フリーカットで長さ自由自在。材質 ゴム。
用途軽トラック関連
質量(g)140
1個
¥469
税込¥516
欠品中
補修や予備用のロープとして使えるロープセット。カットしたり、熱処理したり、結んだりする必要はありません。ロープの結び目をポール先端にひっかけるだけで使うことができる簡単仕様。つまずき防止のために夜間でも目立ちやすい反射材を編み込みました。
セット内容ロープ×4、キャリーバッグ×1
材質キャリーバッグ:ポリエステル、自在金具:アルミ合金
質量(g)(約)150
寸法(約)直径3.5mm×長さ400cm
材質(ロープ)ポリプロピレン
収納時寸法(cm)(約)W17×D5×H20
こんなお得な商品も!

チェーン&ロープフック カラーコーン用
モノタロウ
¥749
税込¥824
70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。
ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。
ロープを挟むだけで簡単に取り付け。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
トラスコ品番854-7523
材質EPDM
厚さ(mm)10
内径(Φmm)75
外径(Φmm)160
適合ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
軽トラック用、トラックロープです。フリーカットで長さ自由自在。
用途軽トラック関連
耐熱温度(℃)55以下
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)330
高強力・高弾性率繊維素材「ケブラー」を芯材に採用し、抜群の復元力。大事なタックルの落下防止など、使い方自由自在。
付属品カラビナ2ヶ、六角レンチ
ロープ径(Φmm)3.2
芯材ケブラー29
コイルポリウレタンエラストマー
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)32
ロープは左右で18m引き出しできます。
材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、ロープ:ポリエチレン
質量(kg)32
間口(mm)580
奥行(mm)580
高さ(mm)1038
好みの長さでカットが自由自在。
用途トラックシートの幌掛け
野積みシートの押えやシートの張り用
簡易な結束
仕様両端切りっぱなし
色ブラック
包装形態袋入
縦(mm)100
横(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。
寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8
品番増設用:FRL-10GRGB
質量(g)1773
タイプ電源付
長さ(m)10
消費電力AC100V/39W
LED1m:60個●/10m:600個
明るさ(Lm)白色(MAX800)
防水保護等級IP65 発光部分
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
コード長最大1.2m!長さ調節自在。タックルの落下防止やツールの携帯に便利なキーホルダータイプの尻手ロープ。最大1.2mまでの間で自由に伸びるロングコード。一体型のカラビナでバッグやクーラー、ベルトなどに容易に装着。着脱式のストラップを巻き付けツールに取り付け可能。リールやランディングネットなどのタックルの落下防止に。プライヤーや小物類の携帯にも便利。・マルチレングス調節。・一体型カラビナ。・着脱式ストラップ。材質。ナイロン・グラスファイバー
コード長さ(cm)120
サイズ(mm)37×140×17
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)31.8
セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)3.2
支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)0.5
網目(mm)150
4輪クイックターン式で移動・方向転換が自由自在
材質スチール34mm
質量(kg)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×90×97
1台
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
片側:線送りフック。片側:輪加工(大きさ調整可)。インチパイプに引っ掛け可能で位置も自在に移動可能
用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や結束用に。
幅(mm)30
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ